Menu

Kraftband Optibelt SK, SPZ

von Optibelt   |   mehr Keilriemen

Drucken
Kraftband (KB) aus mehreren, ummantelten Schmalkeilriemen (SK) nach DIN 7753-1/ISO 4184, die durch eine hochverschleißfeste Deckplatte miteinander verbunden sind.
Einsatzbereich
  • hohe Impuls- oder Stoßbelastungen
  • Kupplungsantriebe und vertikale Achsen
  • große Achsabstände
  • Fördertechnik

Vorteile/Ausführungen
  • abriebbeständiges Umhüllungsgewebe
  • hohe Betriebssicherheit
  • Ein-Band-Charakteristik
  • hervorragende Biegewilligkeit
  • gleichmäßige Leistungsübertragung
  • günstiges Laufverhalten in Bezug auf Schwingungen
  • längere Lebensdauer und Maschinenlaufzeiten

Anwendungen/Hinweise
  • Satzkombinationen notwendig, bei mehreren Kraftbändern pro Antrieb

Technische Daten
  • Temperaturbeständigkeit
–40 °C bis +70 °C
  • Breite pro Rippe
9,7 mm
  • Riemenhöhe
10,5 mm

Material
  • SBR/NR-Mischung
  • Zugträger aus Polyester, wartungs- und dehnungsarm

Downloads

Für Sie interessant

Keilriemenscheibe, Taperlock, SPZ/Z | Keilriemenscheiben
angesehen
Gekauft
Keilriemenscheibe, Taperlock, SPZ/Z

Dazu passt

Keilrillenscheibe mit Profil SPZ und Z/10 nach ISO 4183/DIN 2211 für Taperbuchse (TB), zum Verbinden zweier Wellen über einen Keilriemen.

Kraftband Optibelt SK, SPA | Keilriemen
angesehen
Gekauft
Kraftband Optibelt SK, SPA

Optibelt | Keilriemen

Kraftband (KB) aus mehreren, ummantelten Schmalkeilriemen (SK) nach DIN 7753-1/ISO 4184, die durch eine hochverschleißfeste Deckplatte miteinander verbunden sind.

Kraftband Optibelt SK, SPB | Keilriemen
angesehen
Gekauft
Kraftband Optibelt SK, SPB

Optibelt | Keilriemen

Kraftband (KB) aus mehreren, ummantelten Schmalkeilriemen (SK) nach DIN 7753-1/ISO 4184, die durch eine hochverschleißfeste Deckplatte miteinander verbunden sind.

Kraftband Optibelt SK, SPC | Keilriemen
angesehen
Gekauft
Kraftband Optibelt SK, SPC

Optibelt | Keilriemen

Kraftband (KB) aus mehreren, ummantelten Schmalkeilriemen (SK) nach DIN 7753-1/ISO 4184, die durch eine hochverschleißfeste Deckplatte miteinander verbunden sind.

Kraftband Optibelt SK, 3V | Keilriemen
angesehen
Gekauft
Kraftband Optibelt SK, 3V

Optibelt | Keilriemen

Kraftband (KB) aus mehreren, ummantelten Schmalkeilriemen (SK) nach USA-Standard RMA/MPTA, die durch eine hochverschleißfeste Deckplatte miteinander verbunden sind.

Kraftband Optibelt SK, 5V | Keilriemen
angesehen
Gekauft
Kraftband Optibelt SK, 5V

Optibelt | Keilriemen

Kraftband (KB) aus mehreren, ummantelten Schmalkeilriemen (SK) nach USA-Standard RMA/MPTA, die durch eine hochverschleißfeste Deckplatte miteinander verbunden sind.

Kraftband Optibelt SK, 8V | Keilriemen
angesehen
Gekauft
Kraftband Optibelt SK, 8V

Optibelt | Keilriemen

Kraftband (KB) aus mehreren, ummantelten Schmalkeilriemen (SK) nach USA-Standard RMA/MPTA, die durch eine hochverschleißfeste Deckplatte miteinander verbunden sind.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken