Menu

Kraftband Optibelt RED POWER 3, SPB

von Optibelt   |   mehr Keilriemen

Drucken
Wartungsfreies Kraftband (KB) aus mehreren, ummantelten RED POWER 3-Hochleistungs-Schmalkeilriemen (SK) nach DIN 7753-1/ISO 4184, die durch eine hochverschleißfeste Deckplatte miteinander verbunden sind.
Einsatzbereich
  • geeignet für Rückenspannrollen
  • große Achsabstände
  • hohe Impuls- oder Stoßbelastungen
  • Kupplungsantriebe und vertikale Achsen

Vorteile/Ausführungen
  • SatzConstant S = C PLUS, ungemessen satzverwendbar
  • abriebbeständiges Umhüllungsgewebe
  • höhere Leistungsfähigkeit (min. 50 %) als handelsübliche Antriebsriemen
  • größerer Wirkungsgrad (min. 97 %)
  • optimales Spannungsverhalten
  • längere Lebensdauer und Maschinenlaufzeiten

Anwendungen/Hinweise
  • Satzkombinationen notwendig, bei mehreren Kraftbändern pro Antrieb

Technische Daten
  • Temperaturbeständigkeit
–30 °C bis +100 °C
  • Breite pro Rippe
16,5 mm
  • Riemenhöhe
15,6 mm

Material
  • Polychloropren-Mischung, mit quer gerichteten Fasern
  • Zugträger aus Polyester, wartungsfrei und dehnungsarm

Zertifizierungen

Einfach Nachhaltiger


Begründung Nachhaltigkeit
Das Kraftband ermöglicht eine platzsparende und kostengünstige Bauweise durch eine verringerte Anzahl der Riemen und damit verbundene geringere Achs- und Lagerbelastungen. Höherer Wirkungsgrad als handelsübliche Keilriemen und Kraftbänder – das spart Energie und Rohmaterial. Hohe Lebensdauer. Nachhaltig in der Herstellung, energieeffiziente Herstellung, Herstellung in Deutschland.

Downloads

Für Sie interessant

Kraftband Optibelt RED POWER 3, SPC | Keilriemen
angesehen
Gekauft
Kraftband Optibelt RED POWER 3, SPC

Optibelt | Keilriemen

Wartungsfreies Kraftband (KB) aus mehreren, ummantelten RED POWER 3-Hochleistungs-Schmalkeilriemen (SK) nach DIN 7753-1/ISO 4184, die durch eine hochverschleißfeste Deckplatte miteinander verbunden sind.

Kraftband Optibelt RED POWER 3, 3V | Keilriemen
angesehen
Gekauft
Kraftband Optibelt RED POWER 3, 3V

Optibelt | Keilriemen

Wartungsfreies Kraftband (KB) aus mehreren, ummantelten RED POWER 3-Hochleistungs-Schmalkeilriemen (SK) nach USA-Standard RMA/MPTA, die durch eine hochverschleißfeste Deckplatte miteinander verbunden sind.

Kraftband Optibelt RED POWER 3, 5V | Keilriemen
angesehen
Gekauft
Kraftband Optibelt RED POWER 3, 5V

Optibelt | Keilriemen

Wartungsfreies Kraftband (KB) aus mehreren, ummantelten RED POWER 3-Hochleistungs-Schmalkeilriemen (SK) nach USA-Standard RMA/MPTA, die durch eine hochverschleißfeste Deckplatte miteinander verbunden sind.

Kraftband Optibelt RED POWER 3, 8V | Keilriemen
angesehen
Gekauft
Kraftband Optibelt RED POWER 3, 8V

Optibelt | Keilriemen

Wartungsfreies Kraftband (KB) aus mehreren, ummantelten RED POWER 3-Hochleistungs-Schmalkeilriemen (SK) nach USA-Standard RMA/MPTA, die durch eine hochverschleißfeste Deckplatte miteinander verbunden sind.

Kraftband Optibelt BLUE POWER 2, SPC | Keilriemen
angesehen
Gekauft
Kraftband Optibelt BLUE POWER 2, SPC

Optibelt | Keilriemen

Kraftband (KB) aus mehreren, ummantelten BLUE POWER 2-Hochleistungs-Schmalkeilriemen (SK) nach DIN 7753-1/ISO 4184, die durch eine hochverschleißfeste Deckplatte miteinander verbunden sind. Besonders für große, sehr schwer belastete Antriebe bei eingeschränkten Baubreiten.

Kraftband Optibelt BLUE POWER 2, 5V | Keilriemen
angesehen
Gekauft
Kraftband Optibelt BLUE POWER 2, 5V

Optibelt | Keilriemen

Kraftband (KB) aus mehreren, ummantelten BLUE POWER 2-Hochleistungs-Schmalkeilriemen (SK) nach DIN 7753-1/ISO 4184, die durch eine hochverschleißfeste Deckplatte miteinander verbunden sind. Besonders für große, sehr schwer belastete Antriebe bei eingeschränkten Baubreiten.

Kraftband Optibelt BLUE POWER 2, 8V | Keilriemen
angesehen
Gekauft
Kraftband Optibelt BLUE POWER 2, 8V

Optibelt | Keilriemen

Kraftband (KB) aus mehreren, ummantelten BLUE POWER 2-Hochleistungs-Schmalkeilriemen (SK) nach DIN 7753-1/ISO 4184, die durch eine hochverschleißfeste Deckplatte miteinander verbunden sind. Besonders für große, sehr schwer belastete Antriebe bei eingeschränkten Baubreiten.

Kraftband Gates PREDATOR®, SPBP | Keilriemen
angesehen
Gekauft
Kraftband Gates PREDATOR®, SPBP

Gates | Keilriemen

Wartungsarmes Kraftband (KB) aus mehreren, ummantelten PREDATOR®-Hochleistungs-Schmalkeilriemen (SK), die durch ein dauerhaftes, hochfestes Verbindungsband miteinander verbunden sind.

Kraftband Gates PREDATOR®, SPCP | Keilriemen
angesehen
Gekauft
Kraftband Gates PREDATOR®, SPCP

Gates | Keilriemen

Wartungsarmes Kraftband (KB) aus mehreren, ummantelten PREDATOR®-Hochleistungs-Schmalkeilriemen (SK), die durch ein dauerhaftes, hochfestes Verbindungsband miteinander verbunden sind.

Kraftband Gates PREDATOR®, 5VP | Keilriemen
angesehen
Gekauft
Kraftband Gates PREDATOR®, 5VP

Gates | Keilriemen

Wartungsarmes Kraftband (KB) aus mehreren, ummantelten PREDATOR®-Hochleistungs-Schmalkeilriemen (SK), die durch ein dauerhaftes, hochfestes Verbindungsband miteinander verbunden sind.

Kraftband Gates PREDATOR®, 8VP | Keilriemen
angesehen
Gekauft
Kraftband Gates PREDATOR®, 8VP

Gates | Keilriemen

Wartungsarmes Kraftband (KB) aus mehreren, ummantelten PREDATOR®-Hochleistungs-Schmalkeilriemen (SK), die durch ein dauerhaftes, hochfestes Verbindungsband miteinander verbunden sind.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken