Menu

Hochleistungs-Schmalkeilriemen Optibelt SUPER XE-POWER PRO, XPA

von Optibelt   |   mehr Keilriemen

Drucken
Wartungsfreier Schmalkeilriemen (SK) aus EPDM, mit Profil XPA nach DIN 7753-1/ISO 4184 sowie dehnungsarmen Polyester-Zugsträngen, für optimale Leistungsübertragung in extremen Temperaturen und bei kleinen Scheibendurchmessern oder hohen Drehzahlen.
Einsatzbereich
  • geeignet für Rückenspannrollen
  • Holzindustrie
  • Maschinenbau
  • Sondermaschinenbau
  • hoch belastete Antriebe
  • angetriebene Arbeitsmaschinen

Vorteile/Ausführungen
  • flankenoffen, formgezahnt
  • optimierte Formverzahnung, für verringerte Biegungsbeanspruchung
  • Matched Sets M = S, ungemessen satzverwendbar
  • bessere Leistungsfähigkeit
  • größerer Wirkungsgrad
  • kein Nachspannen notwendig
  • kostengünstig durch weniger Wartung und Ausfallzeiten
  • hohe Wirtschaftlichkeit
  • öl- und hitzebeständig
  • staubgeschützt
  • umweltfreundlich
  • langlebig
  • geräuscharm

Anwendungen/Hinweise
  • elektrisch leitfähig nach ISO 1813 (ATEX-konform)

Technische Daten
  • Temperaturbeständigkeit
–40 °C bis +120 °C
  • Riemenbreite
12,7 mm
  • Riemenhöhe
9,2 mm

Material
  • EPDM-Mischung (Ethylen-Propylen), mit quer gerichteten Fasern
  • Zugträger aus Polyester, wartungsfrei und dehnungsarm
  • Einbettmischung EPDM rot, für optimale Haftung der Zugträgern

Downloads

Für Sie interessant

Hochleistungs-Schmalkeilriemen Optibelt SUPER XE-POWER PRO, XPZ | Keilriemen
angesehen
Gekauft
Hochleistungs-Schmalkeilriemen Optibelt SUPER XE-POWER PRO, XPZ

Optibelt | Keilriemen

Wartungsfreier Schmalkeilriemen (SK) aus EPDM, mit Profil XPZ nach DIN 7753-1/ISO 4184 sowie dehnungsarmen Polyester-Zugsträngen, für optimale Leistungsübertragung in extremen Temperaturen und bei kleinen Scheibendurchmessern oder hohen Drehzahlen.

Hochleistungs-Schmalkeilriemen Optibelt SUPER XE-POWER PRO, XPB | Keilriemen
angesehen
Gekauft
Hochleistungs-Schmalkeilriemen Optibelt SUPER XE-POWER PRO, XPB

Optibelt | Keilriemen

Wartungsfreier Schmalkeilriemen (SK) aus EPDM, mit Profil XPB nach DIN 7753-1/ISO 4184 sowie dehnungsarmen Polyester-Zugsträngen, für optimale Leistungsübertragung in extremen Temperaturen und bei kleinen Scheibendurchmessern oder hohen Drehzahlen.

Hochleistungs-Schmalkeilriemen Optibelt SUPER XE-POWER PRO, XPC | Keilriemen
angesehen
Gekauft
Hochleistungs-Schmalkeilriemen Optibelt SUPER XE-POWER PRO, XPC

Optibelt | Keilriemen

Wartungsfreier Schmalkeilriemen (SK) aus EPDM, mit Profil XPC nach DIN 7753-1/ISO 4184 sowie dehnungsarmen Polyester-Zugsträngen, für optimale Leistungsübertragung in extremen Temperaturen und bei kleinen Scheibendurchmessern oder hohen Drehzahlen.

Hochleistungs-Schmalkeilriemen Optibelt SUPER XE-POWER PRO, 3VX | Keilriemen
angesehen
Gekauft
Hochleistungs-Schmalkeilriemen Optibelt SUPER XE-POWER PRO, 3VX

Optibelt | Keilriemen

Wartungsfreier Schmalkeilriemen (SK) aus EPDM, mit Profil 3VX/9NX nach USA-Standard RMA/MPTA sowie dehnungsarmen Polyester-Zugsträngen, für optimale Leistungsübertragung in extremen Temperaturen und bei kleinen Scheibendurchmessern oder hohen Drehzahlen.

Hochleistungs-Schmalkeilriemen Optibelt SUPER XE-POWER PRO, 5VX | Keilriemen
angesehen
Gekauft
Hochleistungs-Schmalkeilriemen Optibelt SUPER XE-POWER PRO, 5VX

Optibelt | Keilriemen

Wartungsfreier Schmalkeilriemen (SK) aus EPDM, mit Profil 5VX/15NX nach USA-Standard RMA/MPTA sowie dehnungsarmen Polyester-Zugsträngen, für optimale Leistungsübertragung in extremen Temperaturen und bei kleinen Scheibendurchmessern oder hohen Drehzahlen.

Hochleistungs-Schmalkeilriemen Gates QUAD-POWER® 4, XPZ/3VX | Keilriemen
angesehen
Gekauft
Hochleistungs-Schmalkeilriemen Gates QUAD-POWER® 4, XPZ/3VX

Gates | Keilriemen

Wartungsfreier Schmalkeilriemen (SK) aus EPDM, mit Profil XPZ/3VX nach DIN/ISO bzw. USA-Standard RMA/MPTA sowie dehnungsarmen Polyester-Zugsträngen, für eine lange Lebensdauer und einen verschleißfesten Antriebsriemen bei extremen Temperaturen.

Hochleistungs-Schmalkeilriemen Gates QUAD-POWER® 4, XPA | Keilriemen
angesehen
Gekauft
Hochleistungs-Schmalkeilriemen Gates QUAD-POWER® 4, XPA

Gates | Keilriemen

Wartungsfreier Schmalkeilriemen (SK) aus EPDM, mit Profil XPA nach DIN/ISO sowie dehnungsarmen Polyester-Zugsträngen, für eine lange Lebensdauer und einen verschleißfesten Antriebsriemen bei extremen Temperaturen.

Hochleistungs-Schmalkeilriemen Gates QUAD-POWER® 4, XPB/5VX | Keilriemen
angesehen
Gekauft
Hochleistungs-Schmalkeilriemen Gates QUAD-POWER® 4, XPB/5VX

Gates | Keilriemen

Wartungsfreier Schmalkeilriemen (SK) aus EPDM, mit Profil XPB/5VX nach DIN/ISO bzw. USA-Standard RMA/MPTA sowie dehnungsarmen Polyester-Zugsträngen, für eine lange Lebensdauer und einen verschleißfesten Antriebsriemen bei extremen Temperaturen.

Hochleistungs-Schmalkeilriemen Gates QUAD-POWER® 4, XPC | Keilriemen
angesehen
Gekauft
Hochleistungs-Schmalkeilriemen Gates QUAD-POWER® 4, XPC

Gates | Keilriemen

Wartungsfreier Schmalkeilriemen (SK) aus EPDM, mit Profil XPC nach DIN/ISO sowie dehnungsarmen Polyester-Zugsträngen, für eine lange Lebensdauer und einen verschleißfesten Antriebsriemen bei extremen Temperaturen.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken