Menu

Schalenkupplung geteilt, ohne Passfedernut

mehr Antriebskupplungen

Drucken
Geteilte, starre Wellenkupplung überträgt hohe Drehmomente, für spielfreie und biegesteife Wellenverbindungen. Die perfekte Lösung bei feststehenden Wellen, bei denen sich Maschinenteile nicht verschieben lassen.
Einsatzbereich
  • spielfreie Welle-Welle-Verbindungen
  • bei fixen, nicht verschiebbaren Wellen

Vorteile/Ausführungen
  • geeignet für mittlere bis hohe Drehmomente
  • spiel- und wartungsfrei
  • verschleißarm
  • radial montierbar ohne Positionsänderung der Bauteile
  • einfache Montage/Demontage dank geteilten Schalen

Anwendungen/Hinweise
  • kein Ausgleichen von Wellenverlagerungen
  • gekuppelte Wellen müssen genau fluchten
  • bei langen Wellen oder hohen Drehzahlen sind beidseits Lager anzuordnen, um übermäßige Biegebeanspruchung zu vermeiden

Technische Daten
  • Temperaturbeständigkeit
–40 °C bis +175 °C
  • Drehzahl max. 
4.000 min-1
  • (Spann-) Schraube
nach DIN 912/12.9

Material
  • Stahl 1.0718, brüniert oder
  • Edelstahl 1.4305, blank

Lieferumfang
  • inkl. Spannschrauben

Downloads

Für Sie interessant

Schalenkupplung geschlitzt, ohne Passfedernut | Antriebskupplungen
angesehen
Gekauft
Schalenkupplung geschlitzt, ohne Passfedernut

Optibelt | Antriebskupplungen

Einteilige, geschlitzte, starre Wellenkupplung überträgt hohe Drehmomente, für spielfreie und biegesteife Wellenverbindungen.

Schalenkupplung DIN 115, Form A | Antriebskupplungen
angesehen
Gekauft
Schalenkupplung DIN 115, Form A

Optibelt | Antriebskupplungen

Geteilte, starre Wellenkupplung mit Nut nach DIN 115 A, für einfache, drehstarre und zuverlässige Wellenverbindungen. Aufnahme von Stößen sowie radial oder axial wirkenden Belastungen, ohne spezifische Anforderungen an die Dämpfungseigenschaften.

Scheibenkupplung DIN 116, Form A | Antriebskupplungen
angesehen
Gekauft
Scheibenkupplung DIN 116, Form A

Optibelt | Antriebskupplungen

Starre Wellenkupplung mit Nut nach DIN 116 A, für einfache, drehstarre und zuverlässige Wellenverbindungen. Aufnahme von Stößen sowie radial oder axial wirkenden Belastungen, ohne spezifische Anforderungen an die Dämpfungseigenschaften.

Starre Kupplung BK 95, Stahl | Antriebskupplungen
angesehen
Gekauft
Starre Kupplung BK 95, Stahl

Antriebskupplungen

Starre Wellenkupplung überträgt hohe Drehmomente und gleichzeitig Axialkräfte, für spielfreie und biegesteife Wellenverbindungen.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken