Menu

Flanschnabe FLEX, Taperlock, Ausführung F oder H

mehr Antriebskupplungen

Drucken
Flanschnabe aus Stahl für Taperlock-Spannbuchsen in Ausführung F (innen) oder H (außen), passend zur hochdrehelastischen FLEX-Wellenkupplung. Eine komplette, spielfreie Reifenkupplung besteht aus zwei Kupplungshälften (Nabe inkl. Klemmring, Befestigungsschrauben) und einem geschlitzten Gummireifen aus Naturkautschuk oder Chloropren (FRAS-Ausführung). Die elastische FLEX-Kupplung arbeitet mit einem flexiblem Baukastensystem, dadurch können unterschiedliche Nabenausführungen innerhalb einer Kupplungsgröße kombiniert werden und den individuellen Bedingungen des jeweiligen Einsatzfalles auf einfache Art angepasst werden.
Einsatzbereich
  • hochelastische Wellenkupplung/Reifenkupplung FLEX
  • Ausgleich von Fluchtungsfehlern (axial, radial, Winkel)

Vorteile/Ausführungen
  • kombinierbar innerhalb einer Kupplungsgröße
  • verschleißfest und wartungsfrei
  • drehelastisch
  • axial steckbar
  • hohes Ausgleichsvermögen bei großem Wellenversatz
  • spielfreie, leistungsfähige Drehmomentübertragung, auch bei wechselnden Drehrichtungen
  • formschlüssige, leichte Montage

Anwendungen/Hinweise
  • Nabe F = Taperlock-Spannbuchsenverbindung von innen
  • Nabe H = Taperlock-Spannbuchsenverbindung von außen
  • Bohrungs-Ø = Ø für Fertigbohrung max.
  • Maß G = Platzbedarf zum Lösen und Auswechseln des Reifens
  • Maß J = Platzbedarf zum Befestigen oder Lösen der Buchsen/Klemmringe, beim gekürzten Inbusschlüssel verringert sich das Maß
  • Maß M = halber Abstand zwischen den Flanschen – Wellenenden sollen normalerweise mit Maß M abschließen, so ist gesichert, dass ausreichend Platz bleibt für Längenänderungen und Fluchtfehlern
  • Gewicht = eine komplette Kupplungshälfte (inkl. Buchse mit mittlerer Bohrung, Klemmring, Schrauben, Sicherungsringen und halben Reifen)

Technische Daten
  • Temperaturbeständigkeit
–25 °C bis +70 °C

Material
  • Stahl

Downloads

Für Sie interessant

Gummireifen FLEX | Antriebskupplungen
angesehen
Gekauft
Gummireifen FLEX

Zubehör

Hochelastischer, flexibler Reifen mit Gewebeeinlage aus Naturkautschuk oder Chloropren (FRAS-Ausführung), für eine schwingungsdämpfende Kraftübertragung, zum Ausgleichen axialer und radialer Wellenverlagerung sowie Winkelversatz.

Flanschnabe FLEX, Standard, Ausführung B | Antriebskupplungen
angesehen
Gekauft
Flanschnabe FLEX, Standard, Ausführung B

Antriebskupplungen

Vorgebohrte Standard-Flanschnabe aus Stahl, Ausführung B für Fertigbohrung, passend zur hochdrehelastischen FLEX-Wellenkupplung. Eine komplette, spielfreie Reifenkupplung besteht aus zwei Kupplungshälften (Nabe inkl. Klemmring, Befestigungsschrauben) und einem geschlitzten Gummir...

Gummireifen FLEX | Antriebskupplungen
angesehen
Gekauft
Gummireifen FLEX

Antriebskupplungen

Hochelastischer, flexibler Reifen mit Gewebeeinlage aus Naturkautschuk oder Chloropren (FRAS-Ausführung), für eine schwingungsdämpfende Kraftübertragung, zum Ausgleichen axialer und radialer Wellenverlagerung sowie Winkelversatz.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken