Menu

Edelstahl-Rollenkette JWIS® CF, b.dry, DIN 8187, 2-fach

von Iwis   |   mehr Korrosionsgeschützte Rollenketten

Drucken
Trockene, rostfreie b.dry-Rollenkette JWIS® aus rost- und wartungsfreiem CF-Edelstahl, einfach (simplex), europäische Bauart nach ISO 606 BS/DIN 8187 mit Hochleistungsgelenk, perfekt für Anwendungen in aggressiven, sauren und basischen Umgebungen oder wo eine Nachschmierung unerwünscht bzw. unmöglich ist wie aus hygienischen Gründen.
Einsatzbereich
  • aggressive Umgebungen
  • Umgebungen mit extremen Temperaturen
  • Umgebungen mit Wasser- oder Dampfapplikationen und strengen Reinigungsvorschriften
  • Pharmaindustrie
  • Lackierereien
  • Lebensmittelindustrie
  • Reinraumanwendungen

Vorteile/Ausführungen
  • wartungsfrei
  • komplett trocken
  • extrem zuverlässig
  • sehr hohe Medienbeständigkeit
  • deutlich höhere Dauer- und Verschleißfestigkeit
  • wesentlich längere Lebensdauer und Stabilität
  • hochbelastbar und reibungseffizient dank Hochleistungspolymer-Hülsen
  • keine Schmierung notwendig
  • hohe Laufruhe
  • europäische Bauart = British-Standard (BS)

Anwendungen/Hinweise
  • Qualitätssicherung durch ISO 9001
  • Hülse FDA-konform

Technische Daten
  • Temperaturbeständigkeit
–100 °C bis +200 °C

Material
  • Edelstahl, extrem korrosionsbeständig (CF-corrosion free)

Zertifizierungen

b.dryEinfach Nachhaltiger


Begründung Nachhaltigkeit
b.dry-Produkte laufen komplett trocken, sind dabei trotzdem verschleißfester, korrosionsbeständiger, bruchfester und von deutlich längerer Lebensdauer als vergleichbare Ketten – das spart Energie und Rohstoffe.

Downloads

Für Sie interessant

Steckglied/Feder Typ E, für JWIS®-CF, b.dry-Edelstahl-Rollenkette, DIN 8187 | Korrosionsgeschützte Rollenketten
angesehen
Gekauft
Steckglied/Feder Typ E, für JWIS®-CF, b.dry-Edelstahl-Rollenkette, DIN 8187

Iwis Zubehör

Steckglied mit Federverschluss für wartungsfreie JWIS®-b.dry-Niro-Rollenkette, europäische Bauart nach ISO 606 BS/DIN 8187.

Kröpfglied Typ L, für JWIS®-CF, b.dry-Edelstahl-Rollenkette, DIN 8187 | Korrosionsgeschützte Rollenketten
angesehen
Gekauft
Kröpfglied Typ L, für JWIS®-CF, b.dry-Edelstahl-Rollenkette, DIN 8187

Iwis Zubehör

Gekröpftes Verschlussglied mit Splintverschluss, für wartungsfreie JWIS®-b.dry-Niro-Rollenkette, europäische Bauart nach ISO 606 BS/DIN 8187, zur Herstellung einer geschlossenen Kette mit ungerader Gliederzahl.

Doppelkröpfglied Typ C, für JWIS®-CF, b.dry-Edelstahl-Rollenkette, DIN 8187 | Korrosionsgeschützte Rollenketten
angesehen
Gekauft
Doppelkröpfglied Typ C, für JWIS®-CF, b.dry-Edelstahl-Rollenkette, DIN 8187

Iwis Zubehör

Gekröpftes Doppelglied für wartungsfreie JWIS®-b.dry-Niro-Rollenkette, europäische Bauart nach ISO 606 BS/DIN 8187.

Außenglied Typ A, für JWIS®-CF, b.dry-Edelstahl-Rollenkette, DIN 8187 | Korrosionsgeschützte Rollenketten
angesehen
Gekauft
Außenglied Typ A, für JWIS®-CF, b.dry-Edelstahl-Rollenkette, DIN 8187

Iwis Zubehör

Außenglied für wartungsfreie JWIS®-b.dry-Niro-Rollenketten, europäische Bauart nach ISO 606BS/DIN 8187, verwendbar als gerades Verschlussglied für Reparaturen oder zur Herstellung endloser Ketten.

Edelstahl-Rollenkette JWIS® CF, b.dry, DIN 8187, 1-fach | Korrosionsgeschützte Rollenketten
angesehen
Gekauft
Edelstahl-Rollenkette JWIS® CF, b.dry, DIN 8187, 1-fach

Iwis | Korrosionsgeschützte Rollenketten

Trockene, rostfreie b.dry-Rollenkette JWIS® aus rost- und wartungsfreiem CF-Edelstahl, einfach (simplex), europäische Bauart nach ISO 606 BS/DIN 8187 mit Hochleistungsgelenk, perfekt für Anwendungen in aggressiven, sauren und basischen Umgebungen oder wo eine Nachschmierung unerw...

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken