Menu

Kettenlängungs-Überwachungssystem CCM-S

von Iwis   |   mehr Kettenspannsysteme

Drucken
Mess- und Warnsystem CCM-S (Chain Condition Monitoring „Smart”), mit beindruckendem Design, zusätzlichen Sensoren und Digitalisierungsschnittstellen, misst die Verschleißlängung der im Einsatz befindlichen Ketten, um rechtzeitig den Austausch zu erkennen.
Einsatzbereich
  • Rollenketten (simplex, duplex, triplex)
  • normale, industrielle Umgebungsbedingungen

Vorteile/Ausführungen
  • weltweit standardisierter Datentransfer über IO-Link
  • ADD-ON Sensoren zur Messung der Temperatur und Stöße
  • SLE-Funktion misst individuell Teilbereiche des Kettenstranges (Spezial-Verbindungsglieder notwendig)
  • gezielte Wartung – spart Kosten
  • keine unvorhersehbaren Maschinen- und Produktionsausfälle
  • keine Kalibrierung notwendig (Plug-and-Play)
  • nachträglich ohne Sonderanbauteile integrierbar
  • unempfindlich gegenüber nicht magnetischen Verschmutzungen
  • übertragbare Messergebnisse (USB-Verbindung)
  • präzise Messung, kontaktlos und ohne direkten Eingriff in den Kettenantrieb
  • Verschleißzustand über LED-Anzeige ablesbar

Anwendungen/Hinweise
  • Bei Anbau an Kundenschnittstellen ist ein Dämpfungselement empfehlenswert (zwischen Gehäuse und Montageplatte).
  • gesonderte Prüfung durch iwis erforderlich, bei Ketten mit beidseitigen Anbauteilen oder verlängerten Bolzen
  • Einbau des CCM-S im Lasttrum, aber auch im Leertrum möglich
  • standardmäßig voreingestellt auf Kettenlängungswert von 3 % Längung (individuell abstimmbar bzw. über Software selbst einstellbar)

Technische Daten
  • Temperaturbeständigkeit
0 °C bis +70 °C
  • Schutzart
IP67
  • externe Stromversorgung
    gemäß IO-Link-Spezifikation
18–30 V

Material
  • verschleißbeständiger und schlagfester Kunststoffgleitschuh
  • stabiles und dichtes Kunststoffgehäuse

Lieferumfang
  • CCM-S Modul inkl. Montagestreifen
  • Montage- und Betriebsanleitung (Download)
  • IODD-Datei (Download)
  • PC-Software (Download)

Downloads

Für Sie interessant

Kettenlängungs-Überwachungssystem CCM | Kettenspannsysteme
angesehen
Gekauft
Kettenlängungs-Überwachungssystem CCM

Iwis | Kettenspannsysteme

Mess- und Warnsystem CCM (Chain Condition Monitoring), misst die Verschleißlängung der im Einsatz befindlichen Ketten, um rechtzeitig den Austausch zu erkennen.

Verschleißlehre iwis | Kettenspannsysteme
angesehen
Gekauft
Verschleißlehre iwis

Iwis | Kettenspannsysteme

Mit dem patentiertem iwis-Verschleißlehren-Set für Rollenketten kann mühelos die verschleißbedingte Kettenlängung gemessen und die Wartung unterstützt werden.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken