Menu

Spannhebel mit glatter Bohrung, Stahl

von Halder Normalien   |   mehr Hebel

Drucken
Schalthebel mit glatter Bohrung als Bedienelement für den Maschinenbau.
Einsatzbereich
  • Werkstätten
  • metallverarbeitende Betriebe
  • Vorrichtungen
  • Geräte

Anwendungen/Hinweise
  • zum Klemmen und Spannen von Bauelementen

Technische Daten
  • Toleranz d2
H7

Material
  • Hebel aus brüniertem Stahl
  • Kugelknopf aus schwarzem Kunststoff, Duroplast PF 31

Downloads

Für Sie interessant

Griffe
Zubehör
Kugelknopf DIN 319 C mit Pressstoffgewinde, Duroplast, schwarz | Griffe
angesehen
Gekauft
Kugelknopf DIN 319 C mit Pressstoffgewinde, Duroplast, schwarz

Zubehör

Bedienelement in schwarzer Farbe für einen großen Anwendungsbereich.

Griffe
Zubehör
Kugelknopf DIN 319 E mit Gewindebuchse, Duroplast, schwarz | Griffe
angesehen
Gekauft
Kugelknopf DIN 319 E mit Gewindebuchse, Duroplast, schwarz

Zubehör

Bedienelement in schwarzer Farbe mit Gewindebuchse für einen großen Anwendungsbereich.

Griffe
Zubehör
Kugelknopf DIN 319 M mit konischer Bohrung, Duroplast | Griffe
angesehen
Gekauft
Kugelknopf DIN 319 M mit konischer Bohrung, Duroplast

Zubehör

Kugelknopf mit konischer Bohrung zum Aufschlagen, als Bedienelement für den Maschinenbau.

Spannhebel mit Innengewinde, Stahl | Hebel
angesehen
Gekauft
Spannhebel mit Innengewinde, Stahl

Halder Normalien | Hebel

Schalthebel mit Gewinde als Bedienelement für den Maschinenbau.

Spannhebel mit Innengewinde, Edelstahl | Hebel
angesehen
Gekauft
Spannhebel mit Innengewinde, Edelstahl

Halder Normalien | Hebel

Schalthebel mit Gewinde als Bedienelement für den Maschinenbau.

Spannhebel verstellbar, mit Innengewinde, Stahl | Hebel
angesehen
Gekauft
Spannhebel verstellbar, mit Innengewinde, Stahl

Halder Normalien | Hebel

Verstellbarer Schalthebel mit Gewinde als Bedienelement für den Maschinenbau.

Spannhebel verstellbar, mit Innengewinde, Edelstahl | Hebel
angesehen
Gekauft
Spannhebel verstellbar, mit Innengewinde, Edelstahl

Halder Normalien | Hebel

Verstellbarer Schalthebel mit Gewinde als Bedienelement für den Maschinenbau.

Spannhebel verstellbar, mit Gewindestift, Stahl | Hebel
angesehen
Gekauft
Spannhebel verstellbar, mit Gewindestift, Stahl

Halder Normalien | Hebel

Verstellbarer Schalthebel mit Gewindestift als Bedienelement für den Maschinenbau.

Spannhebel verstellbar, mit Gewindestift, Edelstahl | Hebel
angesehen
Gekauft
Spannhebel verstellbar, mit Gewindestift, Edelstahl

Halder Normalien | Hebel

Verstellbarer Schalthebel mit Gewindestift als Bedienelement für den Maschinenbau.

Rasten-Spannhebel | Hebel
angesehen
Gekauft
Rasten-Spannhebel

Amf | Hebel

Verstellhebel passend für viele verstellbare Spanneisen.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken