Menu

Speichenhandrad, Aluminium, mit drehbarem Zylindergriff

von Halder Normalien   |   mehr Handräder

Drucken
Speichenhandrad aus Aluminium mit drehbarem Zylindergriff, als Bedienelement für den Maschinenbau. Bohrung mit oder ohne Nut.
Einsatzbereich
  • Gerätebau
  • Werkstätten
  • Maschinenbau
  • Vorrichtungsbau

Vorteile/Ausführungen
  • Radkranz allseitig gedreht und hochglanzpoliert
  • unbearbeitete Flächen gestrahlt
  • Bohrung mit oder ohne Nut

Anwendungen/Hinweise
  • zur axialen Befestigung mit einer Senkkopfschraube, sollte eine Vorlegescheibe verwendet werden

Technische Daten
  • Passfedernut
DIN 6885 A
  • Temperaturbeständigkeit max.
+110 ºC
  • Passung d2
H7

Material
  • Handrad aus Aluminium-Kokillenguss
  • Griff aus schwarzem Kunststoff, Duroplast PF 31
  • Achsteil des Griffes aus galvanisch verzinktem Stahl

Downloads

Für Sie interessant

Spannelemente
Zubehör
Vorlegescheibe | Spannelemente
angesehen
Vorlegescheibe

Halder Normalien Zubehör

Vorlegescheibe für Senkschrauben nach DIN EN ISO 2009 oder DIN EN ISO 10642.

Speichenhandrad DIN 950, Grauguss, ohne Griff | Handräder
angesehen
Speichenhandrad DIN 950, Grauguss, ohne Griff

Halder Normalien | Handräder

Handrad ohne Griff als Bedienelement für den Maschinenbau.

Speichenhandrad DIN 950, Aluminium, ohne Griff | Handräder
angesehen
Speichenhandrad DIN 950, Aluminium, ohne Griff

Halder Normalien | Handräder

Handrad ohne Ballengriff als Bedienelement für den Maschinenbau.

Speichenhandrad DIN 950, Grauguss, mit drehbarem Ballengriff | Handräder
angesehen
Speichenhandrad DIN 950, Grauguss, mit drehbarem Ballengriff

Halder Normalien | Handräder

Handrad mit drehbarem Ballengriff als Bedienelement für den Maschinenbau.

Speichenhandrad DIN 950, Aluminium, mit drehbarem Ballengriff | Handräder
angesehen
Speichenhandrad DIN 950, Aluminium, mit drehbarem Ballengriff

Halder Normalien | Handräder

Handrad mit drehbarem Ballengriff als Bedienelement für den Maschinenbau.

Speichenhandrad DIN 950, Grauguss, mit festem Ballengriff | Handräder
angesehen
Speichenhandrad DIN 950, Grauguss, mit festem Ballengriff

Halder Normalien | Handräder

Handrad mit festem Ballengriff als Bedienelement für den Maschinenbau.

Speichenhandrad DIN 950, Aluminium, mit festem Ballengriff | Handräder
angesehen
Speichenhandrad DIN 950, Aluminium, mit festem Ballengriff

Halder Normalien | Handräder

Handrad mit festem Ballengriff als Bedienelement für den Maschinenbau.

Speichenhandrad, Edelstahl, ohne Griff | Handräder
angesehen
Speichenhandrad, Edelstahl, ohne Griff

Halder Normalien | Handräder

Handrad aus Edelstahl ohne Griff, als Bedienelement für den Maschinenbau. Bohrung mit oder ohne Nut.

Speichenhandrad, Edelstahl, mit festem Ballengriff | Handräder
angesehen
Speichenhandrad, Edelstahl, mit festem Ballengriff

Halder Normalien | Handräder

Handrad aus Edelstahl mit festem Ballengriff, als Bedienelement für den Maschinenbau. Bohrung mit oder ohne Nut.

Speichenhandrad, Aluminium, ohne Griff | Handräder
angesehen
Speichenhandrad, Aluminium, ohne Griff

Halder Normalien | Handräder

Handrad aus Aluminium ohne Griff als Bedienelement für den Maschinenbau.

Speichenhandrad V3RA, Thermoplast/Stahl | Handräder
angesehen
Speichenhandrad V3RA, Thermoplast/Stahl

Gamm | Handräder

Handrad mit Stahlbuchse und drei Speichen als Bedienelement für den Maschinenbau.

Speichenhandrad V3RA/MEP, Thermoplast/Stahl, mit drehbarem Zylindergriff | Handräder
angesehen
Speichenhandrad V3RA/MEP, Thermoplast/Stahl, mit drehbarem Zylindergriff

Gamm | Handräder

Handrad mit drehbarem Handgriff und drei Speichen als Bedienelement für den Maschinenbau.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt

Allgemeine Anfrage stellen

Abbrechen
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken