Menu

Speichenhandrad V3RA/MEP, Thermoplast/Stahl, mit drehbarem Zylindergriff

von Gamm   |   mehr Handräder

Drucken
Handrad mit drehbarem Handgriff und drei Speichen als Bedienelement für den Maschinenbau.
Einsatzbereich
  • Gerätebau
  • Werkstätten
  • Maschinenbau
  • Vorrichtungsbau

Vorteile/Ausführungen
  • matte Oberfläche
  • Buchse kann auf quadratische oder runde Naben bearbeitet werden

Material
  • Griffkörper aus schwarzem Kunststoff, Thermoplast
  • Buchse aus verzinktem Stahl

Downloads

Für Sie interessant

Speichenhandrad DIN 950, Grauguss, ohne Griff | Handräder
angesehen
Gekauft
Speichenhandrad DIN 950, Grauguss, ohne Griff

Halder Normalien | Handräder

Handrad ohne Griff als Bedienelement für den Maschinenbau.

Speichenhandrad DIN 950, Aluminium, ohne Griff | Handräder
angesehen
Gekauft
Speichenhandrad DIN 950, Aluminium, ohne Griff

Halder Normalien | Handräder

Handrad ohne Ballengriff als Bedienelement für den Maschinenbau.

Speichenhandrad DIN 950, Grauguss, mit drehbarem Ballengriff | Handräder
angesehen
Gekauft
Speichenhandrad DIN 950, Grauguss, mit drehbarem Ballengriff

Halder Normalien | Handräder

Handrad mit drehbarem Ballengriff als Bedienelement für den Maschinenbau.

Speichenhandrad DIN 950, Aluminium, mit drehbarem Ballengriff | Handräder
angesehen
Gekauft
Speichenhandrad DIN 950, Aluminium, mit drehbarem Ballengriff

Halder Normalien | Handräder

Handrad mit drehbarem Ballengriff als Bedienelement für den Maschinenbau.

Speichenhandrad DIN 950, Grauguss, mit festem Ballengriff | Handräder
angesehen
Gekauft
Speichenhandrad DIN 950, Grauguss, mit festem Ballengriff

Halder Normalien | Handräder

Handrad mit festem Ballengriff als Bedienelement für den Maschinenbau.

Speichenhandrad DIN 950, Aluminium, mit festem Ballengriff | Handräder
angesehen
Gekauft
Speichenhandrad DIN 950, Aluminium, mit festem Ballengriff

Halder Normalien | Handräder

Handrad mit festem Ballengriff als Bedienelement für den Maschinenbau.

Speichenhandrad, Edelstahl, ohne Griff | Handräder
angesehen
Gekauft
Speichenhandrad, Edelstahl, ohne Griff

Halder Normalien | Handräder

Handrad aus Edelstahl ohne Griff, als Bedienelement für den Maschinenbau. Bohrung mit oder ohne Nut.

Speichenhandrad, Edelstahl, mit festem Ballengriff | Handräder
angesehen
Gekauft
Speichenhandrad, Edelstahl, mit festem Ballengriff

Halder Normalien | Handräder

Handrad aus Edelstahl mit festem Ballengriff, als Bedienelement für den Maschinenbau. Bohrung mit oder ohne Nut.

Speichenhandrad, Aluminium, ohne Griff | Handräder
angesehen
Gekauft
Speichenhandrad, Aluminium, ohne Griff

Halder Normalien | Handräder

Handrad aus Aluminium ohne Griff als Bedienelement für den Maschinenbau.

Speichenhandrad, Aluminium, mit drehbarem Zylindergriff | Handräder
angesehen
Gekauft
Speichenhandrad, Aluminium, mit drehbarem Zylindergriff

Halder Normalien | Handräder

Speichenhandrad aus Aluminium mit drehbarem Zylindergriff, als Bedienelement für den Maschinenbau. Bohrung mit oder ohne Nut.

Speichenhandrad V3RA, Thermoplast/Stahl | Handräder
angesehen
Gekauft
Speichenhandrad V3RA, Thermoplast/Stahl

Gamm | Handräder

Handrad mit Stahlbuchse und drei Speichen als Bedienelement für den Maschinenbau.

Speichenhandrad V3RA/MRE, Thermoplast/Stahl, mit umlegbarem Zylindergriff | Handräder
angesehen
Gekauft
Speichenhandrad V3RA/MRE, Thermoplast/Stahl, mit umlegbarem Zylindergriff

Gamm | Handräder

Handrad aus Thermoplast mit umlegbarem, drehbarem Handgriff und drei Speichen als Bedienelement für den Maschinenbau.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken