Menu

Sterngriff DIN 6336, Duroplast/Messing, Innengewinde

mehr Griffe

Drucken
Handgriff aus Duroplast mit Gewindebuchse aus Messing als Bedienelement für den Maschinenbau.
Einsatzbereich
  • Werkstätten
  • Gerätebau
  • Maschinenbau

Vorteile/Ausführungen
  • gutes Handling durch ergonomische Form
  • stabile Schraubverbindung

Material
  • Griffkörper aus schwarz, glänzendem Kunststoff, Duroplast PF 31
  • Gewindebuchse aus Messing, Ms

DIN 6336


Downloads

Für Sie interessant

Sterngriff DIN 6336, Grauguss, Sackloch | Griffe
angesehen
Sterngriff DIN 6336, Grauguss, Sackloch

Halder Normalien | Griffe

Handgriff aus Grauguss mit glattem Sackloch als Bedienelement für den Maschinenbau.

Sterngriff DIN 6336, Grauguss, Innengewinde | Griffe
angesehen
Sterngriff DIN 6336, Grauguss, Innengewinde

Halder Normalien | Griffe

Handgriff aus Grauguss mit Gewinde als Bedienelement für den Maschinenbau.

Sterngriff DIN 6336, Grauguss, Innengewinde, aufgebohrt | Griffe
angesehen
Sterngriff DIN 6336, Grauguss, Innengewinde, aufgebohrt

Halder Normalien | Griffe

Handgriff aus Grauguss mit aufgebohrtem Gewinde als Bedienelement für den Maschinenbau.

Sterngriff DIN 6336, Grauguss, Durchgangsbohrung | Griffe
angesehen
Sterngriff DIN 6336, Grauguss, Durchgangsbohrung

Halder Normalien | Griffe

Handgriff aus Grauguss mit Durchgangsbohrung als Bedienelement für den Maschinenbau.

Sterngriff DIN 6336, Aluminium, Sackloch, poliert | Griffe
angesehen
Sterngriff DIN 6336, Aluminium, Sackloch, poliert

Halder Normalien | Griffe

Handgriff aus Aluminium mit polierter Oberfläche und mit glattem Sackloch als Bedienelement für den Maschinenbau.

Sterngriff DIN 6336, Aluminium, Sackloch, unpoliert | Griffe
angesehen
Sterngriff DIN 6336, Aluminium, Sackloch, unpoliert

Halder Normalien | Griffe

Handgriff aus Aluminium mit unpolierter Oberfläche und mit glattem Sackloch als Bedienelement für den Maschinenbau.

Sterngriff DIN 6336, Aluminium, Innengewinde, aufgebohrt, poliert | Griffe
angesehen
Sterngriff DIN 6336, Aluminium, Innengewinde, aufgebohrt, poliert

Halder Normalien | Griffe

Handgriff aus Aluminium mit polierter Oberfläche und mit glattem Sackloch als Bedienelement für den Maschinenbau.

Sterngriff DIN 6336, Aluminium, Innengewinde, aufgebohrt, unpoliert | Griffe
angesehen
Sterngriff DIN 6336, Aluminium, Innengewinde, aufgebohrt, unpoliert

Halder Normalien | Griffe

Handgriff aus Aluminium mit unpolierter Oberfläche und aufgebohrtem Gewinde als Bedienelement für den Maschinenbau.

Sterngriff DIN 6336, Aluminium, Innengewinde, unpoliert | Griffe
angesehen
Sterngriff DIN 6336, Aluminium, Innengewinde, unpoliert

Halder Normalien | Griffe

Handgriff aus Aluminium mit unpolierter Oberfläche und Gewinde als Bedienelement für den Maschinenbau.

Sterngriff DIN 6336, Edelstahl A2, Vollmaterial | Griffe
angesehen
Sterngriff DIN 6336, Edelstahl A2, Vollmaterial

Halder Normalien | Griffe

Handgriff aus rostfreiem Stahl als Bedienelement für den Maschinenbau.

Sterngriff DIN 6336, Edelstahl A2, Innengewinde | Griffe
angesehen
Sterngriff DIN 6336, Edelstahl A2, Innengewinde

Halder Normalien | Griffe

Handgriff aus rostfreiem Stahl mit Gewinde als Bedienelement für den Maschinenbau.

Sterngriff DIN 6336, Edelstahl A2, Innengewinde, aufgebohrt | Griffe
angesehen
Sterngriff DIN 6336, Edelstahl A2, Innengewinde, aufgebohrt

Halder Normalien | Griffe

Handgriff aus rostfreiem Stahl mit aufgebohrtem Gewinde als Bedienelement für den Maschinenbau.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt

Allgemeine Anfrage stellen

Abbrechen
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken