Zaštitna oprema - Pomoć pri izboru
ZAŠTITA NA RADU KORISNE INFORMACIJE I POMOĆ PRI IZBORU haberkorn.com Kacige obim šake (mm) dužina šake(mm) veličina rukavice 137 145 5 / XXS 152 160 6 / XS 178 171 7 / S 203 182 8 / M 229 192 9 / L 254 204 10 / XL 279 215 11 / XXL 295 225 12 / XXXL veličine rukavica su standardizovane EN 343 Zaštita od kiše DIN EN 342 Zaštita od hladnoće (ispod –5 °C) EN 14058 Zaštita od hladnoće (–5 °C i toplije) DIN EN ISO 17353 Zaštitna odeća – oprema za povećanu vidljivost u situacijama srednjeg rizika DIN EN 20471 Upozoravajuća zaštitna odeća DIN EN 11611 Zaštita pri zavarivanju i srodnim postupcima EN 11612 Odeća za zaštitu od toplote i plamena EN 61482 Zaštitna odeća protiv termičkih opasnosti električnog luka DIN EN ISO 14116 Zaštitna odeća – zaštita od toplote i plamena – materijali, kombinacije materijala i odeća sa ograničenim širenjem plamena DIN EN 1149-5 Zaštitna odeća: elektrostatička svojstva EN 14605, Typ 3-B nepropusna za tečnosti EN 14605, Typ 4-B otporna na prskanje EN ISO 13982-1, Typ 5-B otporna na čestice EN 13034, Typ 6 Zaštita od tečnih hemikalija sa ograničenim zaštitnim učinkom EN 1073-2 Zaštitna odeća protiv radioaktivne kontaminacije EN 14126 Zaštitna odeća protiv infektivnih uzročnika Radna i zaštitna odeća funkcija zadržavanja funkcija pridržavanja za penjanje na stubove funkcija zaustavljan- ja pada za penjačku zaštitu funkcija pridržavanja pri kosim položajima funkcija zaustavljanja pada funkcija zaustavljan- ja pri padu Pregled mogućnosti primene Zaštita od pada Za pravilno stavljanje i skidanje lične zaštitne opreme protiv pada, davljenja ili potonuća, kao i za izvođenje spasilačkih i akcija spašavanja, najmanje jednom godišnje moraju se izvoditi vežbe! rado proveravamo za vas vašu zaštitnu opremu protiv pada: • pojasevi za zaustavljanje pada • sigurnosna užad • pojasevi za pridržavanje Od visine pada od dva metra lična zaštitna oprema protiv pada je obavezna! Zaštita očiju i lica predbroj za UV filtere/zavarivačke filtere identifikaciona oznaka proizvođača optička klasa performanse i područje primene filtera mehanička otpornost dodatne zaštitne oznake 2 C – 1 , 2 B - D 1 B T 9 K N mehanička otpornost BT B - D 1 6 6 3 4 9 Identifikaciona oznaka proizvođača Referentni standard Područja primene Ovde izaberite odgovarajuću zaštitu na radu i poručite! Zaštitne kacige su obavezni • pri opasnosti od njihajućih i/ili padajućih tereta • pri radovima sa zaštitom od pada Vreme upotrebe i skladištenja Maksimalno vreme upotrebe i skladištenja zaštitnih kaciga zavisi od proizvođača i modela. Molimo obratite pažnju na podatke u uputstvu za upotrebu proizvođača. Datum proizvodnje kacige se po pravilu nalazi na unutrašnjoj strani kacige. Pažnja: Ako kacige pretrpe udarce ili padnu na pod, moraju se zameniti, jer čak i sitne pukotine mogu narušiti njihovu funkciju. Zaštita kože Zaštita kože Higijena ruku Čišćenje kože Nega kože Opšti plan zaštite kože online Od 2014. godine sistem zaštite kože je obavezan prema uredbi o ličnoj zaštit- noj opremi (PSA). Sistemska rešenja za zaštitu kože – pre, tokom i posle rada Ostali evropski piktogrami Elektrostatička svojstva DIN EN 16350 zaštita od radioaktivne kontaminacije DIN EN 421 rizik od hladnoće DIN EN 511 kontakt sa hranom termički rizici, toplota i/ili vatra DIN EN 407 Oznaka hemijskih zaštitnih rukavica Prema EN ISO 374-1:2016+A1:2018 rukavice se dele u tri tipa: Tip C Permeacija mora 10 ili više minuta izdržati najmanje jednu hemikaliju Tip A Permeacija mora najmanje 30 minuta izdržati najmanje šest hemika- lija navedenih na listi. Ove hemikalije se označavaju odgovarajućim slovom. Tip B Permeacija mora najmanje 30 minuta izdržati najmanje tri hemika- lije navedene na listi. Ove hemikalije se označavaju odgovarajućim slovom. EN ISO 374-1:2016/Typ A JKLMNO EN ISO 374-1:2016/Typ B JKL EN ISO 374-1:2016/Typ C Respiratorna zaštita klasa filtera – filteri za čestice Filteri se dele u tri jedinice i označavaju se na sledeći način: P1: do 4 puta vrednosti MAK (npr. prašina pri čišćenju metlom) P2: do 10 puta vrednosti MAK (npr. spore buđi i gljivica) P3: do 30 puta vrednosti MAK (npr. radovi sa azbestom) AX: gasovi i pare organskih jedinjenja, tačka ključanja ≤ 65 °C CO: ugljen-monoksid Hg: živa NO: nitrozni gasovi, uključujući azot-monoksid Reaktor: radioaktivni jod, uključujući radioaktivni jod-metan Oznaka filtera za disanje prema EN 14387, EN 143 B: neorganski gasovi i pare, npr. hlor, sumporovodonik, cijanovodonik E: sumpor-dioksid, hlorovodonik K: Ammonijak P: Čestice A: organski gasovi i pare sa tačkom ključanja > 65 °C Za filterske uređaje je potrebno najmanje 17 % sadržaja kiseonika u okolnom vazduhu Zaštita sluha Vrste zaštite sluha Obavezna zaštita sluha Od 85 dB buke sredstva za zaštitu sluha moraju se koristiti. > 85 dB Od 80 dB buke moraju biti dostupna odgovarajuća sredstva za zaštitu sluha. > 80 dB Kapsulska zaštita sluha Komunikaciona zaštita sluha Čepići za uši Sigurnosne cipele Zaštitne klase prema EN ISO 20345:2022 Klasa SB S1 S1P S1PL S1PS S2 S3 S3L S3S S4 S5 S5L S5S S6 S7 S7L S7S čelična zaštitna kapica 200 džula • • • • • • • • • • • • • • • • • otpornost na kli- zanje na keramičkoj pločici sa NaLS • • • • • • • • • • • • • • • • • antistatičke A • • • • • • • • • • • • • • • • apsorpcija energije u predelu pete E • • • • • • • • • • • • • • • • otpornost na proboj P • • • • otpornost na proboj PS • • • • otpornost na proboj PL • • • • vodootporne WPA • • • • • • • • • profilirani đon • • • • • • • • • vodonepropusne WR • • • • Nove norme Zaštitna klasa prema EN ISO 20345:2011 Klasa zaštitna kapica za prste (200 J / 15.000 N) potpuno zatvoreni deo pete A električni otpor (0,1–1.000 megaoma) E apsorpcija energije u pre- delu pete (testirano pri 20 J) WRU otpornost gorn- jegmaterijala na prodiranje vode i upijanje vode profilirani profilirani đon P otporan đon na proboj SB • S1 • • • • S1P • • • • • S2 • • • • • S3 • • • • • • • S4 • • • • S5 • • • • • • Dosadašnje Norme Radne rukavice nivo performansi 0 1 2 3 4 5 otpornost na habanje (broj obrtaja) < 100 ≥ 100 ≥ 500 ≥ 2.000 ≥ 8.000 / otpornost na sečenje, Coupe test (ciklusi) < 1,2 ≥ 1,2 ≥ 2,5 ≥ 5 ≥ 10 ≥ 20 otpornost na kidanje (N) < 10 ≥ 10 ≥ 25 ≥ 50 ≥ 75 / otpornost na probijanje (N) < 20 ≥ 20 ≥ 60 ≥ 100 ≥ 150 / nivo performansi A B C D E F otpornost na sečenje, TDM, EN ISO 13997 ≥ 2 ≥ 5 ≥ 10 ≥ 15 ≥ 22 ≥ 30 Nivo performansi P zaštita od udarca, EN 13594:2015 prolazi (nivo 1 ≤ 9 kN) C D E F EN 388:2016 3X43EP 3 4 3 P X E X = nicht getestet Nivo performansi otpornosti na sečenje je u standardu EN 388:2016 definisan kao rezultat testa prema TDM metodi.. zaštita od prosecanja klasa zaštite od sečenja preporučena primena srednja zaštita od sečenja visoka zaštita od sečenja najviša zaštita od sečenja lagano rukovanje limovima i stak- lom, probijanje metala, obrada plastike, proizvod- nja guma, auto- mobilska i indus- trija bele tehnike C pakovanje, radovi u skladištu, probijanje lakih metala, montaža u auto-industriji i in- dustriji bele tehni- ke … B lagano opšte ruk- ovanje bez oštrih predmeta, delim- ična montaža, održavanje vozila, građevinarstvo … A rukovanje limovi- ma i staklom/ bočicama, probi- janje metala, laki radovi sa mesom i živinom, stolarski radovi, štampars- ka industrija D rukovanje teškim limovima/metali- ma i ravnim stak- lom, reciklaža me- tala, upravljanje otpadom, radovi sa mesom i živinom, štamparska indus- trija E rukovanje teškim limovima/metali- ma, reciklaža me- tala, upravljanje ot- padom, teški rado- vi u preradi mesa, klanice F
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=