Zaštita na radu
DINEN 11611 Zaštita pri varenju i sličnim postupcima DINEN 1149 Zaštitna odjeća: elektrostatičke značajke EN ISO 13982-1,Typ 5-B Otporno na čestice Kacige Zaštita očiju i lica Proizvođač Maks. vrijeme korištenja od datuma izrade Maks. Vrijeme skladištenja od datuma izrade Schuberth 4 godine (odnosno. 8–10 godina pri Duroplast kacigama) 4 godine JSP 4 godine 4 godine Petzl 10godina 10godina Standard Identifikacijska oznaka proizvođača Područje primjene Druge zaštitne oznake 3M Peltor 4godine (odnosno. individualno lt.UV -Indikatorna kacigama) 4godine Mehanička čvrstoća Zaštitne kacige su dužnost • Pri opasnosti od visećih i padajućih tereta • Pri radu sa zaštitom od pada Pažnja: Kada kaciga zadobije udarac ili padne na pod H, moraju se zamijeniti, jer i najmanje pukotine ugrožavaju funkcionalnost. Datum izrade nalazi se unutar šilta Respiratorna zaštita Mehanička čvrstoća AX: Plinovi i pare organskih spojeva, vrelište ≤ 65 °C CO: Ugljikov monoksid Hg: Živa NO: Dušikovi plinovi-Gase, dušikov monoksid Reaktor: Radioaktivni jod, radioaktivni jod-metan Filtar klasa – Filtar čestica Filtri se dijele u tri jedinice i redom se označavaju: P1: do 4 puta MAK-vrijednosti (npr. prašina) P2: do 10 puta MAK-vrijednosti (npr. plijesan) P3: do 30 puta MAK-vrijednosti (npr. azbest) Optička klasa Identifikacijska oznaka proizvođača Performanse i područje primjene filtra Predbroj za UV-filtar/filtar za varenje Oznaka respiratornog filtra prema EN 14387:200 B: Anorganski plinovi i pare, npr. klor sumporovodik, cijanovodik E: Sumporni dioksid, klorovodik K: Amonijak P: Čestice A: Plinovi i pare organskih spojeva, vrelište ≤ 65 °C Za filtarske uređaje je potrebno min. 17% kisika u okolini. Radne rukavice Norme: zaštitne rukavice protiv mehaničkih rizika Zaštita kože Sistematska rješenja za mnoga opterećenja Kože Od 2014. je prema PSA-regulacijama obavezan program zaštite kože. 3 X 43 EP Stupanj korisnosti A B C D E F E) Otpornostna probadanje,TDM,EN ISO13997 2 5 10 15 22 30 Stupanj korisnosti P F) Zaštita od udara,EN13594:2015 Prolaz (Level 1≤ 9kN) Zaštita kože Higijena ruku Pranje ruku Briga ruku Opći program zaštite kože online Zaštita sluha Vrste zaštite sluha Vodilica za EN 388 (prema EN ISO 13997 TDM-Ispitivanje porezotina) Niska zaštita od porezotina Srednja zaštita od porezotina Visoka zaštita od porezotina Najviša zaštita od porezotina Klasifikacija stupnjakorisnosti A B C D E F Otpornostna porezotine(uN) >2 >5 > 10 > 15 >22 > 30 Oznaka zaštitnih rukavica Prema EN ISO 374:2016 se rukavice dijele u tri tipa: Čepići za uši Antifoni Obavezna zaštita sluha Od 80 dB buke mora odgovarajuća zaštita sluha Od 85 dB buke mora se koristiti zaštita sluha. EN 374:2016 Typ C Tip C (odgovara min. stupnju korisnosti 1) Prožimanje se mora odupirati min.10 minuta u listi navedenih kemikalija. EN 374:2016 Typ B XYZ TipB (odgovara min. stupnju korisnosti 2) Prožimanje se mora odupirati min.30 minuta u 3 sa liste navedenih kemikalija.Kemikalije su navedene svojim oznakama. EN 374:2016 Typ A UVWXYZ Tip A (odgovara min. stupnju korisnosti 2) Prožimanje se mora odupirati min.30 minuta u 6 sa liste navedenih kemikalija.Kemikalije su navedene svojim oznakama. > 80 dB stajati na raspolaganju > 85 dB Pojašnjenje Europskih piktograma Radna- i sigurnosna odjeća Antistatičke značajke DINEN1149 Kontaminacija radioaktivnim česticama DINEN421 Termički rizici CE-smjernice DINEN407 Rizici hladnoćeDINEN511 Kontakt s prehrambenim proizvodima DIN EN 342 Zaštita od hladnoće (ispod –5°C) Veličine rukavica su normirane Stavite desni dlan na siluetu i pročitajte veličinu. DINEN 20471 Zaštitna odjeća visoke vidljivosti EN 11612 Vatrootporna odjeća DINEN 14116 Zaštitna odjeća – zaštita protiv topline i vatre –materijali, Kombinacije materijala i odjeća s ograničenimširenjem vatre EN 13034 Zaštita od tekućih kemikalija EN 14605,Typ 4-B Otporno na špricanje EN 13034,Typ 6 Ograničeno otporno na špricanje EN 14126 Zaštitna odjeća protiv infektivnih patogena Zaštitne cipele Sigurnost na radu Od visine pada s 2 metra su PSA- smjernice protiv pada obavezne! Pregled mogućnosti upotrebe Zaštitne cipele Tablica prema EN ISO 20345:2011 A E WRU P Klasa Zaštita prstiju- kompletna električni Prihvat energije Otpornost Profilirana Prodor kapica (200 J / zatvoreno otpor u području pete gornjeg materijala potplata sig. potplate 15.000N) područje pete (0,1–1000 (provjereno pri na vodu Megaohm) 20J) prodiranje, prihvat vode I, II SB • I S1 • • • • I S1P • • • • • • I S2 • • • • • I S3 • • • • • • • Sigurnosna čizma/Gumena čizma Tablica prema EN ISO 20345:2011 Upotreba: Držanjeod pada Upotreba: Držanje na kosinama Upotreba: Držanje na stupu Upotreba: Hvatanja pri padu Upotreba: Držanje pri penjanju Upotreba: Visenje i spašavanje Rado ćemo provjeriti za vas vaš PSA protiv pada: • Pojasevi • Sigurnosna užad • Sigurnosni pojasevi Za pravilno stavljanje i skidanje osobne sigurnosne opreme protiv pada, utapanja, i tonjenja kao i provođenja spasilačkih akcija, treba se minimalno jednom godišnje provoditi vježbe! Ovdje možete izabrati i naručiti odgovarajuću zaštitu na radu! Zaštita na radu Zanimljivosti i pomoć pri izboru www.haberkorn.com Lockweiler 4godine 4 godine Kask 10godina 10 godina DeltaPlus 3–4godine 7 godina DIN EN343 Zaštita od teških vremenskih uvjeta: kiša,vjetar i hladnoća(iznad –5°C) EN14058 Zaštita od hladnoće (–5 °C i toplije) EN61482 Zaštitna odjećaprotiv termičkih opasnostielektričnog luka EN14605,Typ3-B Otporno na tekućine EN1073-2 Zaštitna odjeća protiv radioaktivnog kontaminiranja CE PSA-smjernice su ispunjene,sigurnostprema prehrambenim proizvodima C Opseg ruke (mm) Dužina ruke (mm) Veličina rukavice 152 160 6 XS 178 171 7 S 203 182 8 M 229 192 9 L 254 204 10 XL 279 215 11 XXL A E WRU P Klasa Zaštita prstiju- kompletna kapica (200 J / zatvoreno 15.000N) područje pete Električni Prihvat energije otpor u području pete (0,1–1000 (provjereno pri bei Megaohm) 20 J) Otpornost gornjeg Proflirana materijalal potplata na vodu prodiranje, prihvat vode Prodor sig. potplate II S4 • • • • • II S5 • • • • • • • Stupanj korisnosti 1 2 3 4 5 A) Otpornost na abraziju (broj okretaja) 100 500 2000 8000 B) Otpornost naporezotine, Coupe-Test 1,2 2,5 5,0 10,0 20,0 C) Otpornost na daljnje širenje reza (N) 10 25 50 75 EN 388:2016 D) Otpornost na probadanje (N) 20 60 100 150
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=