Werkzeuge

416 ​ Werkzeuge 2019 3 shop.haberkorn.com Messmittel Messuhren, Messständer 3 Außenring-Ø [mm] Messspanne [mm] Skala Teile-Nr. 58 10 0–100 357062 58 30 357065 ​ ​ ​Messuhr Forum Mattverchromte Messuhr mit verstellbaren Toleranzmarken und Feststellschraube.​ Vorteile/Ausführungen • einer Genauigkeitskontrolle mit Prüfmitteln unterzogen • auf nationale und internationale Normale rückführbar • Messeinsatz auswechselbar • drehbares Ziffernblatt zur Nullstellung • robustes Metallgehäuse Technische Daten • Skalenteilungswert 0,01 mm • Spannschaft-Ø 8 mm h6 • 1 Zeigerumdrehung 1 mm Material • mattverchromt • Einspannschaft gehärtet und geschliffen Lieferumfang • Kunststoffetui​ Außenring-Ø [mm] Messspanne [mm] Skala Teile-Nr. 32 3 0–50* 420808 40 5 420811 58 10 0–100 420755 ​ Teile-Nr . 420755 ​Messuhr Käfer Rostfreie Stahl-Messuhr mit zwei verstellbaren Toleranzmarken und drehbarem Ziffernblatt zur Nullstellung.​ Vorteile/Ausführungen • einer Genauigkeitskontrolle mit Prüfmitteln unterzogen • auf nationale und internationale Normale rückführbar • Messeinsatz auswechselbar • robustes Metallgehäuse Anwendungen/Hinweise • * 1 Zeigerumdrehung = 0,5 mm Technische Daten • Skalenteilungswert 0,01 mm • Spannschaft-Ø 8 mm h6 • 1 Zeigerumdrehung 1 mm Material • rostfreier Stahl • Einspannschaft gehärtet und geschliffen Lieferumfang • Etui​

RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=