Werkzeuge

278 ​ Werkzeuge 2019 2 shop.haberkorn.com Werkzeug- und Werkstückspannung Bohrfutter und Gewindeschneidapparate 2 Spann- bereich [mm] Aufnahme Außen-Ø [mm] Gesamtlänge geöffnet [mm] Gesamtlänge geschlossen [mm] Schlüssel- größe Teile-Nr. 0,5–6,5 B10 56,5 43,0 53,0 S 1 449969 0,5–8,0 3/8" x 24 65,0 42,5 53,0 S 1 449968 0,5–8,0 B12 29,5 47,5 57,5 S 1 449970 1,0–16,0 5/8" x 16 56,5 80,0 100,5 S 3 534253 1,0–16,0 B18 29,5 79,0 98,0 S 3 P25341 1,5–13,0 3/8" x 24 42,8 59,0 74,0 S 2 A93003 1,5–13,0 B12 42,8 58,0 72,0 S 2 431106 3,0–16,0 1/2" x 20 50,0 68,5 87,5 S 3 A93004 5,0–20,0 B22 29,5 92,5 113,5 S 4 449971 ​ ​ ​Zahnkranzbohrfutter mit Schlüssel​ Für universelle Bohrarbeiten auf elektrischen Hand-, Schlag- und Standbohrmaschinen. Mit Bohrfutterinnenkegel nach DIN 238 oder Gewindeaufnahme.​ Lieferumfang • inkl. Schlüssel​ ​ Größe Spann- bereich [mm] Aufnahme Außen-Ø [mm] Gesamt- länge geöffnet [mm] Gesamt- länge geschlossen [mm] Gewicht [g] Teile-Nr. 6 0–6,5 B10** 32,0 59,5 65,6 280 449973 B12** 32,0 59,5 65,6 250 419198 13S 1,0–13,0 1/2"-20 42,5 76,3 83,6 548 358321 3/8"-24 42,5 64,5 72,4 548 766361 B12 40,2 78,8 86,1 593 449976 B16* 40,2 82,3 89,6 581 449977 16S 3,0–16,0 B16* 46,0 88,5 98,5 858 298670 B18* 46,0 92,0 102,0 875 449978 ​ ​ ​Schnellspannbohrfutter, für Bohrmaschinen SUPRA​ Schlagbohrfestes, schlüsselloses Schnellspann-Bohrfutter für handgeführte Bohr- maschinen und Ständerbohrmaschinen mit Aufnahmegewinde und B-Konus-Aufnahme.​ Vorteile/Ausführungen • selbsttätige Nachspannung • Erhaltung der Spannkraft auch bei hartem Einsatz Anwendungen/Hinweise • *Aufnahme B16 verkürzt um 2,5 mm • *Aufnahme B18 verkürzt um 7 mm • **Aufnahme B10 + B12 schwere Industrieausführung​ ​

RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=