Werkzeuge

272 ​ Werkzeuge 2019 1 shop.haberkorn.com Zerspanung Symbolerklärungen 1 Bohrerlänge Bohrerlänge, angegeben im Verhältnis zum Durchmesser Bohrungsart ≤ 1,5xd Durchgangslochbohrung (durch das gesamte Werkstück durch) oder Sacklochbohrung (nicht durch das komplette Werkstück). Der maximal zulässige Durchmesser ist angegeben; BSW England: zölliges Grob-Gewinde Flankenwinkel Winkel zwischen zwei nacheinander folgenden Gewindeflanken, hier z. B. 60° Fräser Länge Entsprechend der jeweiligen DIN eingeteilt in: extra kurz kurz lang extralang G Gasgewinde/Rohrgewinde geschliffen Herstellung durch das präzise Fräsen der Spindel in einen Metallrohling HM K10 Schneidstoff: HM K10 (Hartmetall, Hartmetall Sorte K10) HM HM Schneidstoff: HM (Hartmetall) HSS Bi-Metall HSS Bi-Metall Schneidstoff: HSS Bi-Metall (Schnellarbeitsstahl aus zwei unterschiedlichen Metallsorten) HSS DM05 HSS- DM05 Schneidstoff: HSS DM05 (Schnellarbeitsstahl, dampfbehandelt) HSS Schneidstoff: HSS, also Schnellarbeitsstahl (HSS steht für High Speed Steel) HSS-CO 05 Schneidstoff: HSS-Co (High Speed Steel mit Kobaltlegierung, Kobaltanteil 5% ) HSS-Co 08 Schneidstoff: HSS Co8 (High Speed Steel mit Kobaltlegierung 8%) HSS-Co 10 Schneidstoff: HSS Co10 (High Speed Steel mit Kobaltlegierung 10%) HSS-Co HSS- Co Schneidstoff: HSS-Co (High Speed Steel mit Kobaltlegierung) HSS-E ASP HSS-E ASP Schneidstoff: HSS-Co (High Speed Steel mit Kobaltlegierung, Kobaltanteil 10,5% ) HSS-E Schneidstoff: HSS-E (High Speed Steel mit Kobaltlegierung), im Pulvermetallverfahren hergestellt INOX Schneidstoff: INOX (rostfreier Stahl) Kühlungsart Art der Schneidenkühlung, z. B. – Innenkühlung – Nassbearbeitung – Trockenbearbeitung (Kühlung ist nicht notwendig); hier: Innenkühlung M Metrisches ISO-Gewinde, Regelgewinde rechtsgängig M-LH M-LH Metrisches ISO-Gewinde, Regelgewinde links- gängig Material-Eignung Farbige Kennzeichnung des Maschinengewinde- bohrers, um ihn passend zum zu bearbeitenden Werkstoff auszuwählen; hier: Gelbring. Bitte beachten: Die Zuordnung der Farbringe zu Werkstoffen ist von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich! MF Metrisches Feingewinde NPT National Pipe Thread, USA: Gewindenorm für selbstdichtende Rohrverschraubungen

RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=