Werkzeuge

126 ​ Werkzeuge 2019 1 shop.haberkorn.com Zerspanung Reibahlen 1 Stahl <850 N Stahl <1.000 N Stahl <1.400 N Stahl <42 HRC Stahl <52 HRC Stahl <56 HRC Stahl <62 HRC Stahl >62 HRC INOX Ti,Ti-Leg. und Sonder- stähle Guss- eisen Alu, NE- Metalle, NE-Leg. Kupfer Messing Bronze Emulsion Öl Luft ohne Kühlung sehr gut geeignet  geeignet Durchmesser [mm] Schneidenlänge [mm] Gesamtlänge [mm] Vierkant [mm] Teile-Nr. 2,0 25 50 1,6 351238 2,5 29 58 2,1 351239 3,0 31 62 2,1 351240 3,5 35 71 2,7 351241 4,0 38 76 3,0 351242 4,5 41 81 3,4 351243 5,0 44 87 3,8 351244 5,5 47 93 4,3 351245 6,0 47 93 4,3 351246 6,5 50 100 4,9 351247 7,0 54 107 5,5 351248 7,5 54 107 5,5 351249 8,0 58 115 6,2 351250 8,5 58 115 6,2 351251 9,0 62 124 7,0 351252 9,5 62 124 7,0 351253 10,0 66 133 8,0 351254 11,0 71 142 9,0 351255 12,0 76 152 10,0 351256 13,0 76 152 10,0 351257 14,0 81 163 11,0 351258 15,0 81 163 11,0 351259 16,0 87 175 12,0 351260 17,0 87 175 12,0 351261 18,0 93 188 14,5 351262 19,0 93 188 14,5 351263 20,0 100 201 16,0 351264 22,0 107 215 18,0 351265 24,0 115 231 20,0 351266 25,0 115 231 20,0 351267 26,0 115 231 20,0 351268 28,0 124 247 22,0 351269 30,0 124 247 22,0 351270 32,0 133 265 24,0 351271 34,0 142 284 26,0 495346 35,0 142 284 29,0 495347 36,0 142 284 24,0 495362 38,0 152 305 29,0 495364 40,0 152 305 32,0 495366 ​ ​ ​Handreibahle​ Zum Reiben von Durchgangsbohrungen und Bohrungen mit unterbrochenem Schnitt für eine runde, rattermarkenfreie und genaue Bohrung.​ Vorteile/Ausführungen • 7° Linksspirale • zylindrischer Spannschaft mit Vierkant • ungleiche Zahnteilung • mit konischem Anschnitt (1/3 der Schneidenlänge) für größere Vorschübe Anwendungen/Hinweise • wegen des langen, konischen Anschnitts nicht zur Bearbeitung von Sacklöchern geeignet Material • Oberfläche unbeschichtet​

RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=