Werkzeuge

1132 * VKM = Mindestverkaufsmenge Werkzeuge 2019 8 shop.haberkorn.com Handwerkzeuge Nietwerkzeuge 8 Teile-Nr. E20322 ​ ​ ​Handnietzange NTX, ohne Öffnungsfeder​ Für die Verarbeitung der Nieten bis Ø 5 mm für Alu und Ø 4 mm für Edelstahl.​ Technische Daten • Gewicht 575 g • Gesamtlänge 260 mm • Gerätehub 8 mm Lieferumfang • 3 Mundstücke - 10/24 (in Arbeitsposition) - 10/18, 10/32 (am Zangengehäuse) • 1 Montageschlüssel • Wartungsanleitung mit Ersatzteilliste​ ​ Teile-Nr. E20323 ​ ​ ​Handnietzange NTX-F, mit Öffnungsfeder​ Für die Verarbeitung der Nieten bis Ø 5 mm für Alu und Ø 4 mm für Edelstahl.​ Technische Daten • Gewicht 575 g • Gesamtlänge 260 mm • Gerätehub 8 mm Lieferumfang • 3 Mundstücke - 10/24 (in Arbeitsposition) - 10/18, 10/32 (am Zangengehäuse) • 1 Montageschlüssel • Wartungsanleitung mit Ersatzteilliste​ ​ Teile-Nr. E40184 ​ ​ ​Handnietzange Flipper​ Für die Verarbeitung der Blindnieten bis Ø 5 mm für Alu und Ø 4 mm für Edelstahl.​ Technische Daten • Gewicht 750 g • Gesamtlänge 212 mm • Gerätehub 16,2 mm • Einzelhub 1,8 mm Lieferumfang • 3 Mundstücke - 10/24 (in Arbeitsposition) - 10/18, 10/29 (im Auffangbehälter) • 1 Montageschlüssel (am Auffangbehälter) • Wartungsanleitung mit Ersatzteilliste​ ​

RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=