Vorbemessung von T-CON Verbundschrauben
Vorbemessung von T-CON Verbundschrauben gem. Europäischer technischer Zulassung ETA-18/0829 1/2 Impressum Für Satz- und Druckfehler sowie Irrtümer übernehmen wir keine Haftung. Alle Rechte vorbehalten. Verwendung von Texten und Abbildungen bzw. Nachdruck – auch auszugsweise – nur mit unserer schriftlichen Genehmigung. Alle Lieferun- gen erfolgen aufgrund unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen (AGB). © Haberkorn GmbH – Wolfurt 2022. Bauart Nutzungsklasse geforderte Deckenklasse für Schwingung geforderte Brandwiderstrandsklasse Kontakt System Belastung Allgemeine Angaben Neubau NKL 1 DKL I (8Hz) keine DKL III (k. Anf.) R 60 Bestand NKL 2 DKL II (6Hz) R 30 R 90 Spannweite ℓ m Raumtiefe b m Spannweite ℓ: Abstand gemessen von Mitte Auflager zu Mitte Auflager Eigengewicht g 1,k Wird durch Software berücksichtigt. ständige Auflast g 2,k kN/m 2 Nutzlast n k 2 kN/m 2 3 kN/m 2 kN/m 2 Trennwandzuschlag Bauvorhaben Händler Pos.-Nr. Geprüft Ausgefüllt von Datum Wohnungen Büros, Schulen 0,5 kN/m 2 Decke unterstellt 0,8 kN/m 2 Decke nicht unterstellt 1,2 kN/m 2 andere Nutzlastkategorie ℓ b ℓ n k g 1,k g 2,k
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=