Visoko i nisko gradnja
8 Größe nach EN Teile-Nr. €/STK S/M 140 135409 – M/L 140 127110 – Halbmaske SR 100 Halbmaske zum Schutz vor organischen Lösungsmitteln, schädlichen Dämpfen, Stäuben und Nebeln. Einsatzbereich • Feinstaub- und Farbspritzmaske Vorteile/Ausführungen • einstellbarer V-Gurt • leicht auswechselbare Filter der Schutzstufe P3, A, B, E und K • als Kombinationsmaske in Verbindung mit dem Druckluft-Zusatzgerät Typ SR 307 verwendbar Material • Maskenkörper und Filterhalter aus hautfreundlichem Silikon Lieferumfang • inkl. Vorfilterhalter/ohne Filter Teile-Nr. €/STK 102239 – Zubehör Kopfband für Halbmaske SR Elastisches schwarzes Kopfband für Halbmasken SR 90-3 und SR 100. Filtertyp Filterklasse nach EN Inhalt Packung [Stk.] Teile-Nr. €/STK Grundpreis €/STK ab 5 STK Partikelfilter SR 510 P3 R 143 5 167780 – – Partikelfilter SR Filter zum Schutz gegen alle Arten von partikelförmigen Verunreinigungen, für den Einsatz in Sundström-Halb- und -Vollmasken. Vorteile/Ausführungen • leistungsstark Anwendungen/Hinweise • verwenden Sie einen Vorfilter SR 221, um den Hauptfilter gegen vorzeitige Verschmut- zung zu schützen Technische Daten Partikelfilter für Halb- und Vollmasken werden in drei Klassen unterteilt • P1 R/NR weiß 80 % • P2 R/NR weiß 94 % • P3 R/NR weiß 99,95 % shop.haberkorn.com Arbeitsschutz Atemschutz 8 812 Hoch- und Tiefbau 2020
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=