Visoko i nisko gradnja
691 * VKM = Mindestverkaufsmenge Hoch- und Tiefbau 2020 shop.haberkorn.com Schalungstechnik, Schwingungstechnik Bewehrungsanschlüsse 6 Anschlusslänge [mm] Bügelabstand [mm] Bügelbreite [mm] Eisen-Ø [mm] Kastenbreite [mm] Kastenhöhe [mm] Palette [m] VKM* [M] Teile-Nr. €/M Grundpreis €/M Preis Menge 290 150 60 8 85 30 120 10 192189 – – ab 120 M 90 115 120 7,5 141343 – – ab 120 M 120 145 100 5 160852 – – ab 100 M 180 205 80 5 103998 – – ab 80 M 200 225 80 5 102401 – – ab 80 M 200 60 8 85 30 120 7,5 188160 – – ab 120 M 90 115 120 7,5 131278 – – ab 120 M 120 145 100 5 130576 – – ab 100 M 150 175 100 5 158488 – – ab 100 M 180 205 80 5 144348 – – ab 80 M 200 225 80 5 173508 – – ab 80 M 250 60 8 85 30 120 7,5 128269 – – ab 120 M 360 150 60 10 85 36 120 7,5 176323 – – ab 120 M 90 115 120 7,5 109145 – – ab 120 M 120 145 100 5 187980 – – ab 100 M 150 175 100 5 142296 – – ab 100 M 180 205 80 5 147835 – – ab 80 M 200 225 80 5 112202 – – ab 80 M 200 60 10 85 36 120 7,5 121728 – – ab 120 M 90 115 120 7,5 170467 – – ab 120 M 120 145 100 5 121770 – – ab 100 M 150 175 100 5 158712 – – ab 100 M 180 205 80 5 142046 – – ab 80 M 200 225 80 5 181525 – – ab 80 M 250 60 10 85 36 120 7,5 141268 – – ab 120 M 420 150 150 12 175 36 100 5 104580 – – ab 100 M 180 205 60 5 122853 – – ab 60 M Bestellhinweis Sonderformen auf Anfrage. Ausführungen mit speziellem Baustahl für andere europäische Länder möglich. Teile-Nr. 109145 Bewehrungsanschluss PLEXUS ® , Bügelleiste Zweireihiger, typengeprüfter und vorgefertigter Rückbiegeanschluss mit PVC-Schutz- deckel zum Schutz vor Verletzungen. Ideal für einfache, rationelle und sichere Verbin- dungen von Stahlbetonbauteilen. Eine bauaufsichtliche Zulassung ist nicht erforderlich. Vorteile/Ausführungen • verzinkte Verwahrbox kann im Beton verbleiben • Stirnseiten mit Holz verschlossen, daher besonders stabil • Kunststoffdeckel für geringeres Gewicht, leichteres Ausschalen und geringere Verlet- zungsgefahr (ab Bügelbreite 18 cm mit Blechdeckel) • es verbleiben keine Kunststoffreste im Beton • durch die raue Oberfläche guter Verbund Anwendungen/Hinweise • den in der Fuge verbleibenden Verwahrkasten keinesfalls mit Schalöl behandeln • 6 ds Biegerollendurchmesser (entsprechend Norm) • Krümmungsbereich der Anschlusseisen innerhalb der Verwahrbox • Verankerungslängen werden nach DIN 1045–1:2008–08, Abs. 12.3.2 ermittelt • rückbiegefähiger Baustahl BST550 für Österreich Technische Daten • Elementlänge 1.250 mm Material • Metallkasten, verzinkt 6
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=