Visoko i nisko gradnja
668 * VKM = Mindestverkaufsmenge Hoch- und Tiefbau 2020 6 shop.haberkorn.com Schalungstechnik, Schwingungstechnik Abstandhalter Beton 6 Betondeckung [mm] Länge [m] VKM* [STK] Teile-Nr. €/100 STK 30 1 100 733122 – 35 750 733123 – 40 100 733124 – 45 550 733125 – 50 500 733126 – 55 400 733127 – 60 350 733128 – Dreikant-Faserbetonabstandhalter H-Plus, konkav Flächenabstandhalter aus Faserbeton für mittelschwere Bewehrung, mit lediglich einer Möglichkeit der Positionierung. Zum Einsatz bei weißer Wanne und Kläranlagen. Vorteile/Ausführungen • leichter und preiswerter als der Dreikantabstandhalter Anwendungen/Hinweise • geprüft nach DBV-Merkblatt Abstandhalter Material • Faserbeton PVC- FREI Betondeckung [mm] Länge [m] VKM* [STK] Teile-Nr. €/100 STK 30 1 100 172102 – 35 100 112532 – 40 100 189491 – 45 100 120549 – 50 100 191656 – 55 100 130350 – 60 100 199673 – Dreikant-Faserbetonabstandhalter, konkav Flächenabstandhalter aus Faserbeton für besonders schwere Bewehrung und zum Einsatz bei weißer Wanne und Kläranlagen. Anwendungen/Hinweise • geprüft nach DBV-Merkblatt Abstandhalter Material • Faserbeton PVC- FREI Betondeckung [mm] Länge [m] Palette [Stk.] VKM* [STK] Teile-Nr. €/100 STK 20 1 1.500 100 125839 – 25 1.000 100 187574 – 30 750 100 128004 – 35 500 100 136021 – 40 400 100 145822 – Faserbeton-Rundstab Flächenabstandhalter aus Faserbeton für besonders schwere Bewehrung und zum Einsatz bei weißer Wanne und Kläranlagen. Rundstab 20 mm auch zur Herstellung von eigenen Verschlussstöpseln. Anwendungen/Hinweise • geprüft nach DBV-Merkblatt Abstandhalter Material • Faserbeton PVC- FREI
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=