Újdonság - Fejvédelem a Honeywelltől
shop.haberkorn.hu Fejvédelem a Honeywelltől Újdonság Honeywell North védősisak, rövid silddel Jobb teljesítmény, egész napos kényelem, tartósság – a Honeywell North rövid ellenzős védősisak a két világszerte ismert márka örökségét ötvözi egy új, költséghatékony, tanúsított fejvédelmi megoldásban. Többé nem kell mérlegelnie, hogy az ár vagy a minőség fontosabb. Kiváló választás, amellyel költséghatékonyan tanúsított védelmet biztosíthat alkalmazottai számára. Olyan terüle- ten is ajánlott, ahol általános a személyzet nagymértékű rotációja. FELHASZNÁLÁSI TERÜLET • építőipar, hajóépítés, gyártás • bányászat, olaj- és gázipar • közlekedésbiztonság, közművek ELŐNYÖK/KIVITELEK • ergonomikus kialakításának és a 4 pontos racsnis belső szerkezetnek köszönhetően illeszkedése tetszés szerint állítható (52 és 63 cm közötti fejkerülethez) • a kettős rögzítőmechanizmus megakadá- lyozza, hogy a dolgozó normál körülmények között elveszítse a sisakot • a sisak rendkívül könnyű (mindössze 410 g tömegű), így megszünteti a nyak fáradását, és fokozza a produktivitást • Honeywell PPE adapterekkel – arc- és hallás- védők – kompatibilis • opcionális négypontos állszíj • szellőző, ill. nem szellőző változat • tanúsítvány: CE/EN EN 397:2012 +AI:2012, EN 50365:2002 ANYAG • nagy sűrűségű polietilén (HDPE) ELÉRHETŐ SZÍNEK • fehér, sárga, narancs, zöld, szürke, fekete, piros, sötétkék Rendkívül tartós és kiemel- kedően ütésálló ABS héj Négypontos állszíj (opcionális) Kettős rögzítőmechanizmus Négypontos racsnis belső szerkezet
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=