Újdonság – 3M™ Speedglas™ hegesztőpajzs

Újdonság Hegesztőpajzs Speedglas™ G5-02 A termék megvédi a használó szemét és arcát a szikráktól, a fröccsenéstől, a káros ultraibolya (UV) és infravörös (IR) sugárzástól, amelyek bizonyos ívhegesztési eljárások során keletkeznek. FELHASZNÁLÁSI TERÜLET • bevont elektródás ívhegesztés (MMA) • MIG/MAG • AVI (TIG) • alacsony áremerősségű AVI ELŐNYÖK/KIVITELEK • a valaha volt legnagyobb látótérrel rendelkező automatikusan sötétedő kazetta (150x76 mm), a 3M™ Speedglas™ ívelt kazetta technológia alkalmazásával • tiszta látás a 3M™ Speedglas™ Natural Colour Technology-nak köszönhetően • az egyes feladatokhoz megfelelő beállítások kiválasztásával csökkentheti a szem igénybevételét, így javítva az egyes varratok minőségét • az ívérzékelés érzékenysége beállítható • késleltetés funkció a sötétről a világos állapotra váltás idejének beállításához • Bluetooth funkció: a 3M Connected Equipment applikációval a felhasználók hozzáférhetnek további funkciókhoz, statisztikákhoz és dokumentációhoz • a továbbfejlesztett optikának köszönhetően, a 3M™ Speedglas™ G5-02 ívelt hegesztőkazetta (621120) lehetővé teszi a színek könnyebb felismerését, a 3M™ Speedglas™ Natural Colour Technology-t használva ALKALMAZÁSOK/MEGJEGYZÉSEK • a pajzs és a hegesztőkazetta ISO 16321 szabvány szerinti minősítéssel rendelkezik MŰSZAKI ADATOK • világosodási idő: 500-1000 ms • sötétedési idő: 0,1 ms (+23 ° C) • sötét állapot: 8–12 • világos állapot: 2,5 • UV / IR védelem (állandó): a 12-es sötétedésnek megfelelően (állandó) • látótér: 150 x 76 mm • elem élettartam: 1500 óra • elem típusa: 1 x CR2450 (3 V-os lítium) • érzékelők száma: 4 • fejméretek: 50–64 cm H – 1106 Budapest Tündérfürt utca 3. T +36 1 / 884 8800 haberkorn@haberkorn.hu Haberkorn Fairtool Kft. www.haberkorn.hu Rendelje meg webshopunkban! Impresszum - Az elírásokból, nyomdahibákból és értelmezési félreértésekből eredő károkért felelősséget nem vállalunk. Minden jog fenntartva. A szövegek és ábrák felhasználása, valamint utánnyomás – akár részleges – kizárólag írásos beleegyezéssel megengedett. Minden szállítás az általános szerződési feltételekben (ÁSZF) rögzítettek szerint történik. © Haberkorn Fairtool Kft. – Budapest 2020. november

RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=