Toolflex csőmembrános holtjátékmentes tengelykapcsolók

144 Übersicht Größe Bauart Balg-Naben- Verbindung Feststellgewinde (Nabenausführung 1.0/1.1) Klemmnaben (Nabenausführung 2.5/2.6) KN PI CF Dreh- moment Balg T KN [Nm] Drehmo- ment Balg T K max. [Nm] max. Drehzahl [min -1 ] Dreh- moment Balg T KN [Nm] Drehmo- ment Balg T K max. [Nm] max. Drehzahl [min -1 ] Dreh- moment Balg T KN [Nm] Drehmo- ment Balg T K max. [Nm] max. Drehzahl [min -1 ] Dreh- moment Balg T KN [Nm] Drehmo- ment Balg T K max. [Nm] max. Drehzahl [min -1 ] Dreh- moment Balg T KN [Nm] Drehmo- ment Balg T K max. [Nm] max. Drehzahl [min -1 ] 5 S 0,1 0,15 47700 M 7 S 1 1,5 31800 1 1,5 31800 M 9 S 1,5 2,25 23800 1,5 2,25 23800 M 12 S 2 3 19000 2 3 19100 M 16 S 5 7,5 14900 5 7,5 14900 M 20 S 15 22,5 11900 15 22,5 11950 15 22,5 11950 M 30 S 35 52,5 8700 35 52,5 15280 35 52,5 8700 35 52,5 8700 M 38 S 65 97,5 7350 65 97,5 12600 65 97,5 7350 65 97,5 7350 M 42 S 95 142,5 6820 95 142,5 11580 95 142,5 6820 95 142,5 6820 M 45 S 150 225 5750 150 225 9300 150 225 5750 150 225 5750 M 55 S 340 510 4800 340 510 7870 340 510 4800 M 65 S 600 900 3850 M TOOLFLEX ® Metallbalgkupplungen Laufend aktualisierte Daten finden Sie in unserem Online-Katalog auf www.ktr.com Technische Beschreibung Bei der TOOLFLEX ® handelt es sich um eine Metallbalgkupplung; ein in der Praxis vielfach bewährtes Kupplungssystem. Der Metall- balg sorgt für einen optimalen Ausgleich von Axial-, Radial- und Winkelverlagerungen. Gleichzeitig hat sie durch Ihre geometrische Form eine hohe Drehfedersteife sowie ein niedriges Massenträg- heitsmoment. Die TOOLFLEX ® wird in zwölf Baugrößen für maxi- male Drehmomente bis 600 Nm gefertigt. Ihre Haupteinsatzgebiete liegen sowohl in Positioniersystemen, z. B. Kugelrollspindeln mit hoher Steigung, auch in Rundschalttische oder in Planeten- und Schneckengetrieben mit kleinen Übersetzungen. Durch ihr bewährtes Fügeverfahren entsteht eine kraftschlüs- sige, spielfreie Verbindung der Aluminiumnaben mit den mehrla- gigen Edelstahlbälgen. Das Bördelverfahren der Baugrößen 16 bis 45 garantiert eine Drehmomentübertragung jeder einzelnen Balglage. Da die TOOLFLEX ® eine Metallkupplung ist, bleibt sie auch im großen Temperaturbereich bis max. 200 °C dauerfest. Außerdem ist sie gegen Medieneinflüsse bzw. kritischen Be- triebsbedingungen resistent. Die altbekannte Welle-Nabe-Verbindung durch Klemmnaben garan- tiert eine einfache Montage mittels radialer Klemmschraube. Durch die Zweifachschlitzung der Nabe entsteht beim Anziehen der Klemmschraube keine Verformung am Balg. Für höhere Reibschlussmomente kann auch die Bauart KN mit Konusnaben eingesetzt werden. zweifach geschlitzte Klemmnabe Bauarten Bauart mit Klemmnaben Bauart KN Bauart PI Bauart CF Bauart mit Feststellgewinde geklebt maximale Umgebungstemperatur 100°C gebördelt maximale Umgebungstemperatur 200°C geschweißt maximale Umgebungs- temperatur 200°C

RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=