Tipps zur richtigen Verwendung der Schutzmaske
Covid-19 Schutzmaßnahmen 2020 Tipps zur richtigen Verwendung der Schutzmaske Unsere Arbeitsschutzexperten haben ein paar Tipps zusammengestellt, wie die Einweg-Schutzmasken richtig verwendet werden. Maske richtig bereitlegen: Die weiße Seite zeigt zum Gesicht und der Nasenbügel ist am oberen Rand der Maske. Die Schlaufen um die Ohren legen. Maske anpassen: Über die Nase und unter das Kinn, damit die größtmögliche Abdeckung erreicht wird. Die Maske richtig abnehmen: Immer an den Schlaufen nehmen und dabei die Maske selber nicht angreifen. Hier könnten sich gefährliche Keime gesammelt haben. Die maximale Tragedauer wird je nach körperlicher Anstrengung mit 2-4 Stunden angegeben. Sobald die Maske durch den Atem durchfeuchtet ist, bietet sie keinen Schutz mehr und ist im Restmüll zu entsorgen . Ein Trocknen und wieder verwenden ist nicht empfohlen. Anschließend unbedingt die Hände waschen! 1. 2. 3. 4. 5. 1x
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=