Tartósan alacsony árak
Hoch- und Tiefbau ELŐNYÖK/KIVITELEK • csekély sorjaképződés • csekély hőterhelés • kiváló ár/teljesítmény arány • könnyű és gyors vágás Vágókorong A 60 Extra INOX, egyenes Méret D x H x T [mm] Csomagolási egység Cikkszám Áfa-s ár Ft/cs Nettó ár Ft/cs 115x1x22,2 25 db/csomag F10601 9 239 7 275 125x1x22,2 25 db/csomag F10642 9 779 7 700 Tartósan alacsony árak Érvényes: visszavonásig Nettó ár Ft/db 291 308 Kronenflex ® vágókorongok. Vékony vágókorong acélhoz és nemesacélhoz főleg kis vágási kereszt- metszetekhez. ® Asztali satu forgó alappal, standard típus ELŐNYÖK/KIVITELEK • a forgótányér anyával rögzített • precíz, kotyogásmentes körvezeték • előre nyíló kivitel MŰSZAKI ADATOK • pofaméretek: 63, 80, 100, 125, 150 mm ANYAG • a befogó pofák 45 ± 5 HRC keménységre edzett, ötvözött acélból készülnek Autóvízpumpa fogó, Cobra, polírozott, PVC nyél Polírozott fejjel, áttűzött csuklóval, ujjbecsípődés elleni védelemmel. Beállítás gombnyomásra közvetlenül a munkadarabon, gyors és kényelmes használat. ELŐNYÖK/KIVITELEK • a csuklócsap biztonságosan bepattan: nem állítható el véletlenül • finomállítással ANYAG • króm-vanádium elektroacél, olajedzett és megeresztett • edzett fogófelületek, a fogak keménysége kb. 61 HRC: tartósan biztonságos megfogás nagy kopásállósággal Méret [mm] Max pofa nyitás [mm] Súly [kg] Cikkszám Áfa-s ár Ft/db Nettó ár Ft/db 63 55 4 984509 28 204 22 208 80 70 6 984510 34 315 27 020 100 105 12,5 984511 57 003 44 884 125 115 20 984512 81 219 63 952 150 125 30 984513 120 371 94 780 Méret [col] Mérettartomány Ø [mm] Anyákhoz [mm] Fej Finomállítás Cikkszám Áfa-s ár Ft/db Nettó ár Ft/db 1 1/2“ 180 36 polírozott 18x X15670 9 745 7 673 2" 250 46 polírozott 25x X15671 10 356 8 154 2 3/4" 300 60 polírozott 30x X15672 14 416 11 351 Haberkorn Fairtool Kft. www.haberkorn.hu shop.haberkorn.hu H – 1106 Budapest Tündérfürt utca 3. T +36 1 / 884 8800 haberkorn@haberkorn.hu Impresszum - Az elírásokból, nyomdahibákból és értelmezési félreértésekből eredő károkért felelősséget nem vállalunk. Minden jog fenntartva. A szövegek és ábrák felhasználása, valamint utánnyomás – akár részleges – kizárólag írásos beleegyezéssel megengedett. Minden szállítás az általános szerződési feltételekben (ÁSZF) rögzítettek szerint történik. © Haberkorn Fairtool Kft. – Budapest 2023. április
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=