Szerszámkatalógus
1775 13 13 Tárolástechnika Tárolók, üzemi berendezési eszközök, létrák Fok Létrahossz [m] Munkamagasság [m] Súly [kg] Cikkszám 2 x 3 0,8 2,25 4,2 999423 2 x 4 1,05 2,5 5,5 999424 2 x 5 1,3 2,7 6,7 999425 2 x 6 1,55 2,95 8 999426 2 x 7 1,8 3,2 9,3 999427 2 x 8 2,05 3,4 10,5 999428 2 x 10 2,55 3,9 14 999429 2 x 12 3,05 4,35 17,5 999430 Rendelési információ 3 m létrahossz felett csak személyes átvétel lehetséges! Cikks zám 999426 Cikks zám 999423 Lépcsőfokos két oldalon járható létra, Stabilo Prof Előnyök/Kivitel • csavarokkal rögzített csukló és hevederkapcsolatok • nagy szárméretek nagy terheléshez • nagy szilárdságú peremezett kapcsolat a fokok és a szár között • egy vonalba eső szár - foklezárás - nincsenek élek • csúszásmentes bordázott lépcsőfokok Anyag • alumínium Fokok száma Létrahossz összetolva [m] Létrahossz álló, kitolva [m] Létrahossz támasztó, kitolva [m] Munkamagasság [m] Súly [kg] Cikkszám 2 x 9 2,7 2,7 4,35 5,25 9,7 999436 2 x 12 3,5 3,5 6,05 6,85 14,2 999437 Cikks zám 999436 Létrafokos többcélú létra, Monto Dubilo Kétrészes, háromfunkciós peremezett alumíniumlétra, használható támasztó, toló és állólétraként. Előnyök/Kivitel • stabil acél vezetőprofilok lehetővé teszik a létra kényelmes kitolását • kétkomponensű lábdugó, belülről kemény mag ami a terhelhetőséget biztosítja, lábdugó alsó része lágyabb anyaggal van bevonva mely a kicsúszást gátolja • lábdugókkal ellátott széles kitámasztó megnövelt stabilitást biztosít (SafetyCap) • automatikusan reteszelődő rögzítőkampók (AutoSnap rendszer) • használat és szállítás közben önzáró kampók akadályozzák meg a véletlenszerű szétcsúszást • időjárásálló gurtnik megakadályozzák használatkor a létra elemeinek szétcsúszását Anyag • alumínium
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=