Shell Tellus Hydrauliköle

DIE ENTSCHEIDENDE ROLLE DES HYDRAULIKÖLS 8 VERSCHLEISSSCHUTZ LÄNGERE ANLAGENSTANDZEIT ANLAGENEFFIZIENZ hilft Verschleiß und Korrosion zu vermeiden und schützt so vor Maschinenausfällen hervorragende Oxidationsbeständigkeit hilft die Anlagenstandzeit auch unter Extrembedingungen zu verlängern effiziente Kraftübertragung im gesamten System SHELL TELLUS S2 MX UND SHELL TELLUS S2 VX HELFEN KOSTEN ZU SPAREN 1 BESSERER VERSCHLEISSSCHUTZ 1 LÄNGERE ÖLSTANDZEIT 1 HÖHERE ANLAGENEFFIZIENZ 1 ¡ ¡ hilft Verschleiß auch unter Extrembedingungen zu reduzieren 3 ¡ ¡ hilft gegen Kupferkorrosion 4 , Rost 5 und Abnutzung 6 zu schützen ¡ ¡ Shell Tellus S2 MX erfüllt als eines der ersten Hydrauliköle den neuen Bosch Rexroth-Standard zum Verschleißschutz unter Extrembedingungen 3 ¡ ¡ über 5.000 Stunden TOST Lebensdauer: dreimal länger als der Industriestandard 7 ¡ ¡ verdoppelt die Öllebensdauer von Shell Tellus S2 M und V 7 ¡ ¡ 400 Min. im Rotary Pressure Vessel Oxidation Test 8 Erzielt durch: ¡ ¡ herausragende Schmiereigenschaften 9 ¡ ¡ ausgezeichnete Filtrierbarkeit 10 ¡ ¡ konstante Wasserabscheidung 11 ¡ ¡ optimierte Luftabscheidung 12 ¡ ¡ hervorragende Haft- und Gleitreibungskontrolle 9 Entwickelt für: ¡ ¡ geringere Ausfallzeiten ¡ ¡ zuverlässigen Betrieb ¡ ¡ geringere Wartungskosten Entwickelt für: ¡ ¡ verlängerte Wartungsintervalle ¡ ¡ geringere Wartungskosten ¡ ¡ geringere Ausfallzeiten ¡ ¡ höhere Betriebseffizienz Entwickelt für: ¡ ¡ das Erreichen oder Übertreffen der spezifikationsgemäßen Leistung ¡ ¡ höhere Produktivität dank verlängerter Wartungsintervalle DIE LEISTUNGSEIGENSCHAFTEN HELFEN DIE STEIGERUNG DER ZUVERLÄSSIGKEIT UND EFFIZIENZ VON HYDRAULIKSYSTEMEN ZU ERMÖGLICHEN UND SO DIE BETRIEBSKOSTEN ZU SENKEN. STEIGENDE ANFORDERUNGEN AN HYDRAULIKÖLE DURCH VERÄNDERTES DESIGN VON KOMPONENTEN, MASCHINEN UND ANLAGEN DIE HAUPTURSACHEN VON BETRIEBSSTÖRUNGEN IN INDUSTRIELLEN HYDRAULIKSYSTEMEN 2 1 Im Vergleich zu Shell Tellus S2 M und S2 V, 2 Quelle: zahlreiche Studien von Industrievertretern, darunter Hersteller von Additiven, Filtern und Hydraulikanlagen, 3 Shell Tellus S2 MX wurde als eine der ersten Hydraulikflüssigkeiten in die Bosch Rexroth Fluid Rating List RDE 90245 aufgenommen; beim neuen Bosch Rexroth-Test liegt der Belastungsfaktor im Vergleich zum Eaton 35VQ25 Pumpentest 13-mal höher, 4 Im Vergleich zum ASTM D130-Testgrenzwert – 3 Std. und 168 Std. – und mit 1a bewertet 5 Im Vergleich zum ASTM D665B-Testgrenzwert, 6 FZG-Performance, bis zu FLS 12, 7 Über 5.000 Stunden im TOST (Turbine Oil Stability Test). ASTM D 943-Test, doppelte Ölstandzeit verglichen mit Tellus S2 M und S2 V, und dreifache Ölstandzeit verglichen mit üblichen Industrie- und OEM-Grenzwerten, 8 ASTM D2272 RPVOT- Test, 9 ASTM D1894-Haft- und Gleitreibungstest verglichen mit Shell Tellus S2 M und S2 V, 10 Im Vergleich zum ISO 13357-1 Filtrierbarkeits-Testgrenzwert, 11 Im Vergleich zum ASTM D1401-Wasserabscheidungs-Grenzwert, 12 Im Vergleich zum IP 313 Luftabscheidungs-Grenzwert Höhere Leistung Betrieb bei stärkeren Belastungen und höheren Temperaturen Höhere Produktivität Kunden möchten Betriebsstörungen so gering wie möglich halten Bessere Effizienz die Hydraulikflüssigkeit muss für eine möglichst effiziente Kraftübertragung sorgen Kleinere Sumpfgrößen die Leistung muss mit weniger Schmierstoff über das gesamte Ölwechselintervall erbracht werden ¡ ungenügender Zustand des Hydrauliköls ¡ unsachgemäße Fehlerdiagnose bzw. unsachgemäße Reparatur ¡ technische Ausfälle (Lagerschaden durch falsche Justierung, Dichtungsversagen, Verunreinigungen) ¡ Systemkomponenten überschreiten empfohlene Grenzwerte für Geschwindigkeit, Druck oder Volumen ¡ sonstige Ursachen DIE STEIGERUNG DER ZUVERLÄSSIGKEIT UND EFFIZIENZ VON HYDRAULIKSYSTEMEN HILFT DIE BETRIEBSKOSTEN ZU SENKEN MIT SHELL TELLUS HYDRAULIKÖLEN Erhältlich bei Haberkorn – Schmierstoff-Exklusivpartner von Shell www.haberkorn.com , info.schmierstoffe @ haberkorn.com , +43 1/74 074-1771 SHELL LUBRICANTS TOGETHER ANYTHING IS POSSIBLE

RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=