Shell Gadus Schmierfette für die Industrie
WAS WIR EMPFEHLEN ANWENDUNG VERMINDERTE ZUVERLÄSSIGKEIT BEDEUTET ERHÖHTE KOSTEN PRODUKTANFORDERUNGEN ANWENDUNG GUT BESSER OPTIMAL Anwendungen mit niedriger Last Generatoren, Lüfter, Hochgeschwindig- keitslager, Nebenaggregate Shell Gadus S2 V100 2 Shell Gadus S3 V100 2 Shell Gadus S3 T100 2 Elektromotoren Lager Shell Gadus S2 V100 2 Shell Gadus S3 V100 2 Shell Gadus S3 T100 2 Allgemeine Mehrzweckanwendungen Wälz- oder Gleitlager Shell Gadus S2 V220 2 Shell Gadus S2 V220AC 2 Shell Gadus S3 V460 2 Bolzen und Buchsen, Kabel, Ketten, Gelenke Shell Gadus S2 V220AD 2 Shell Gadus S3 V460D 2 Zentralschmiersysteme Shell Gadus S2 V220 0 Getriebe Shell Gadus S2 V220 00 Pumpen Lager und Dichtungen Shell Gadus S2 V220 2 Shell Gadus S2 V220AC 2 Shell Gadus S3 T220 2 Beständig gegen Abbau, Aufweichen und dadurch bedingte Leckagen bei Stoßbelastung – senkt den Schmierfettverbrauch Keine Verhärtung oder Bildung von Ablagerungen bei hohen Betriebstemperaturen – erhöht die Effizienz des Systems Gute Adhäsionseigenschaften – das Fett bleibt an den kritischen Stellen haften und sorgt für hervorragenden Korrosionsschutz Mechanische Stabilität Oxidationsstabilität Wasserfestigkeit Metallflächen werden geschützt und bleiben bei starker Belastung getrennt – verlängert die Maschinenstandzeit Senkung der Wartungskosten, Erhöhung der Maschinenverfügbarkeit und Reduzierung ungeplanter Ausfallzeiten Erfüllung der Anforderungen und Spezifikationen wichtiger OEMs Verschleißschutz Lange Fettlebensdauer OEM-Zulassungen Auch wenn Schmierfett nur einen kleinen Teil Ihres Wartungsbudgets beansprucht, kann es Ihre Produktivität steigern und dazu beitragen, Ihre Wartungskosten und Kosten in Verbindung mit ungeplanten Ausfallzeiten zu senken. FORTSCHRITTLICHER VERSCHLEISSSCHUTZ VERBESSERTE ZUVERLÄSSIGKEIT AUSGELEGT AUF OPTIMALE EFFIZIENZ UND LEISTUNG LÄNGERE FETTLEBENSDAUER GERINGERE WARTUNGSAUSGABEN WAS WIR EMPFEHLEN ANWENDUNG VERMINDERTE ZUVERLÄS IGKEIT BEDEUTE ERHÖHTE KOSTEN PRODUKTANFORDERUNGEN ANWENDUNG GUT BES ER OPTIMAL Anwendungen mit niedriger Last Gen ratoren, Lüfter, Hochgeschwindig- keitslager, Neb naggregate Shell Gadus S2 V100 2 Shell Gadus S3 V100 2 Shell Gadus S3 T100 2 Elektromot ren Lager Shell Gadus S2 V100 2 Shell Gadus S3 V100 2 Shell Gadus S3 T100 2 Allgemeine Mehrzweckanwendungen Wälz- oder Gleitlager Shell Gadus S2 V220 2 Shell Gadus S2 V220AC 2 Shell Gadus S3 V460 2 Bolzen und Buchsen, Kabel, Kett n, Gelenke Shell Gadus S2 V220AD 2 Shell Gadus S3 V460D 2 Zentralschmiersy tem Shell Gadus S2 V220 Getrieb Shell Gadus S2 V220 0 Pumpen Lager und Dichtungen Shell Gadus S2 V220 2 Shell Gadus S2 V220AC 2 Shell Gadus S3 T220 2 Beständig e n Abbau, Aufweichen u d a urch bedingte L ckagen bei Stoßbelastung – senkt den Schmierf ttverbrauch Kein Verhärtung oder Bildung von Ablagerungen bei ho en Betri bstemperaturen – erhö t die Effizienz des Systems Gute Adhäsionseigenschaften – das Fett bleibt an den kritischen Stell n haften u d sorgt für hervorragenden Korr si nsschutz Mechanische Stabilität Oxidationsstabilität Wasserfestigkeit Metallflächen werden geschützt und bleiben bei starker Belastung getr nnt – verlängert die Maschine standzeit Senkung der Wartungskosten, Erhö ung der Maschine verfügbarkeit und Reduzierung ungeplanter Ausfallzeit n Erfüllung der Anforderungen u d Spezifikatione wichtiger OEMs Verschleißschutz Lange Fettlebensdauer OEM-Zulassungen Auch wenn Schmierf tt nur eine kleine Teil Ihres Wartungsbudgets beansprucht, kann es Ihre Produktivität s eigern und azu beitragen, Ihre Wartungskosten und Kosten i Verbindung mit ungeplante Ausfallzeit n zu senken. FORTSCHRITTLICHER VERSCHLEISS CHUTZ VERBESSERTE ZUVERLÄSSIGKEIT AUSGEL GT AUF OPTIMALE FFIZ ENZ UND LEISTUNG LÄNGER FETTLEB NSDAUER GERINGER WARTUNGSAUSGABEN SHELL GADUS SCHMIERFETTE – BEITRAG ZUR SENKUNG DER EIGENTUMSGESAMTKOSTEN (TCO)
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=