Serto Temperaturen und Druckauswertungsgrad

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 75 % 75 % 75 % 75 % 70 % 70 % 75% 75% 60% 50% 75% 75% 45% 25% 25% 60 % 60 % 60 % -196 -110 -60 -40 -20 0 23 40 60 80 100 120 180 200 300 70 % 70 % 50 % 50 % Die Prozentwerte in den Balken zeigen den Druckauswertungsgrad des Betriebsdruckes in Abhängigkeit der Temperatur. Gültig für SERTO Verschraubungen. Les valeurs en pourcentage figurant ci-dessous dans les barres ci-après indiquent le degré d’évaluation de la pression de service on fontion de la température. Applicable aux raccords SERTO. The percentage values in the bars indicate the operating pressure coefficient in function of temperature. Applicable for SERTO unions. Temperaturen und Druckauswertungsgrad Températures et coefficient de pression de service Temperatures and pressure coefficient Technische Informationen Informations techniques Technical information Messing M Laiton M Brass M Messing chem. vernickelt Laiton nickelé chim. Brass chem. nickel-plated Messing G Laiton G Brass G Edelstahl Acier inoxydable Stainless steel Edelstahl L Acier inoxydable L Stainless steel L Aluminium Stahl Acier Steel PVDF PA Flip Programm Programme Product range Temperatur °C Température °C Temperature °C

RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=