Schmierfett Shell Gadus S1 V220 2
Die Auswahl des richtigen Schmierfettes ist entschei dend, um Kosten zu sparen und sicherzustellen, dass Ihre Maschinen und Anlagen zuverlässig arbeiten. Ein Produkt mit schwankender oder unzureichender Leistung kann zu ungenügendem Schutz von Anlagen teilen führen und so Kosten für Ausfallzeiten, er höhten Komponentenverschleiß, Reparaturbedarf und Schmierstoffverbrauch verursachen. QUALITÄT, VIELSEITIGKEIT UND NUTZEN Shell Gadus S1 V220 2 ist ein EP-Schmierfett und für ein breites Anwendungsspektrum geeignet, wie z.B. für hochbelastete Lager und andere Bauteile in Industrieanlagen und Nutzfahrzeugen. Das ausgewogene Verhältnis von Schutzfunktion, Fettstandzeit und Kostenaufwand spricht alle Anlagenbetreiber an, denen speziell bei kurzen Nachschmierintervallen ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis sowie die Zuverlässigkeit einer weltweit renommierten Marke wichtig sind. Shell Gadus S1 V220 2 hat die Konsistenzklasse NLGI 2 und ist in 180-kg- und 50-kg-Fässern sowie in 400-g-Kartuschen erhältlich. 1 Vierkugel-Versuch (ISO 6743-9) Zuverlässiger Verschleißschutz 1 : Branchenübliche Tests des Lasttragevermögens bestand Shell Gadus S1 V220 2 mit 315kg. Die Schmierfette zweier internationaler Mitbewerber erfüllten lediglich die Mindestanforderung von 220kg. HAUPTANWENDUNGSBEREICHE Shell Gadus S1 V220 2 eignet sich für Lager in normal beanspruchten Gleit- und Wälzlagern in Industrieanwendungen, z. B. zum Schutz vor Verunreinigungen und Auswaschungen bei Fördertechnik in der Zementindustrie und Stahlproduktion, sowie für Radnaben, Chassis und Gelenke von Nutzfahrzeugen. ENTWICKELT FÜR EINEN VERBESSERTEN SCHUTZ UND EFFIZIENTEN BETRIEB Shell Gadus S1 V220 2 sorgt für einen effizienten Betrieb Ihrer Maschinen und Anlagen. Sein gutes Lasttragevermögen und die sorgfältig ausgewählten EP-Additive bieten einen effektiven Verschleißschutz, indem sie einen Metall/Metall- Kontakt selbst bei hohen Lasten verhindern. LITHIUM-VERSEIFTES MEHRZWECKFETT MIT EP-EIGENSCHAFTEN S1 V220 2 Höherer Verschleißschutz Shell Gadus S1 V220 2 Wettbewerber- produkt A Mindestanforderung Verschleiß- schutz Wettbewerber- produkt B Wettbewerber- produkt C Gadus Shell
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=