Schaeffler Wälzlager Katalog
802 HR 1 Drehzahlen Toroidalrollenlager | 1.6 Drehzahlen ✎ Grenz- und Bezugs- drehzahlen in den Produkttabellen In den Produkttabellen sind für die meisten Lager zwei Drehzahlen angegeben u 822 | r : ■ die kinematische Grenzdrehzahl n G ■ die thermische Bezugsdrehzahl n r . Grenzdrehzahlen Die Grenzdrehzahl n G ist die kinematisch zulässige Drehzahl des Lagers. Sie darf auch bei günstigen Einbau- und Betriebsbedingungen nicht ohne vorherige Rücksprache mit Schaeffler überschritten werden u 62 . Bezugsdrehzahlen ✎ n r dient zur Berechnung von n Die thermische Bezugsdrehzahl n r ist keine anwendungsbezogene Drehzahlgrenze, sondern eine rechnerische Hilfsgröße zur Ermittlung der thermisch zulässigen Betriebsdrehzahl n u 62 . 1.7 Geräusch Schaeffler Geräuschindex Der Schaeffler Geräuschindex (SGI) ist für diese Lagerart noch nicht verfügbar u 67 . Die Einführung und Aktualisierung der Daten für diese Baureihen erfolgt sukzessiv. Weitere Informationen: ■ medias u http://medias.schaeffler.de . 1.8 Temperaturbereich ✎ Limitierende Größen Die Betriebstemperatur der Lager ist begrenzt durch: ■ die Maßstabilität der Lagerringe und Rollen ■ den Käfig ■ den Schmierstoff. Toroidalrollenlager sind bis +200 °C maßstabil. Mögliche Betriebs- temperaturen der Lager u 802 | e 1 . e1 Zulässige Temperaturbereiche Sind Temperaturen zu erwarten, die außerhalb der angegebenen Werte liegen, bitte bei Schaeffler rückfragen. 1.9 Käfige ✎ Standard sind Stahlblech- und Messingkäfige Abhängig von der Baureihe und Lagergröße werden Toroidalrollenlager mit folgenden Käfigen geliefert u 805 | e 4 : ■ Rollengeführter Käfig aus Stahlblech, einteilig (ohne Nachsetzzeichen) ■ Rollengeführter Fensterkäfig aus Messing (Nachsetzzeichen M) ■ Innenringgeführter Fensterkäfig aus Messing (Nachsetzzeichen M1B). Betriebstemperatur Toroidalrollenlager mit Käfig vollrollig –30 °C bis +200 °C –30 °C bis +200 °C https://www.schaeffler.de/std/1D3D
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=