Schaeffler Wälzlager Katalog
1604 HR 1 r Geteilte Stehlagergehäuse SNV, zylindrische Bohrung GeteilteStehlagergehäuseSNV,zylindrischeBohrung Stehlagergehäuse SNV, geteilt für Lager mit zylindrischer Bohrung, metrische Welle d = 70 – 80 mm 0009F625 0009F495 medias u https:/ /www.schaeffler.de/std/1BD7 Festlager; Loslager Welle Gehäuse Gehäuse Abmessungen Masse Kurzzeichen d d 2 h h 1 g b c a m v u s D g 3 m u 1580 | 2.10 mm inch kg 70 80 80 158 105 80 30 275 230 23 18 M16 5/ 8 125 15 6,5 SNV125-F-L 80 95 189 140 90 32 320 260 27 22 M20 3/ 4 150 15 9,9 SNV150-F-L 80 80 158 105 80 30 275 230 23 18 M16 5/ 8 125 15 6,5 SNV125-F-L 80 95 189 140 90 32 320 260 27 22 M20 3/ 4 150 15 9,9 SNV150-F-L 80 80 158 105 80 30 275 230 23 18 M16 5/ 8 125 15 6,5 SNV125-F-L 80 95 189 140 90 32 320 260 27 22 M20 3/ 4 150 15 9,9 SNV150-F-L 80 95 189 140 90 32 320 260 27 22 M20 3/ 4 150 15 9,9 SNV150-F-L 80 80 158 105 80 30 275 230 23 18 M16 5/ 8 125 15 6,5 SNV125-F-L 80 95 189 140 90 32 320 260 27 22 M20 3/ 4 150 15 9,9 SNV150-F-L 75 85 80 161 120 80 30 280 230 23 18 M16 5/ 8 130 12,5 6,8 SNV130-F-L 85 100 201 145 100 35 345 290 27 22 M20 3/ 4 160 15 12,8 SNV160-F-L 85 80 161 120 80 30 280 230 23 18 M16 5/ 8 130 12,5 6,8 SNV130-F-L 85 100 201 145 100 35 345 290 27 22 M20 3/ 4 160 15 12,8 SNV160-F-L 85 80 161 120 80 30 280 230 23 18 M16 5/ 8 130 12,5 6,8 SNV130-F-L 85 100 201 145 100 35 345 290 27 22 M20 3/ 4 160 15 12,8 SNV160-F-L 85 100 201 145 100 35 345 290 27 22 M20 3/ 4 160 15 12,8 SNV160-F-L 85 80 161 120 80 30 280 230 23 18 M16 5/ 8 130 12,5 6,8 SNV130-F-L 85 100 201 145 100 35 345 290 27 22 M20 3/ 4 160 15 12,8 SNV160-F-L 80 90 95 183 135 90 32 315 260 27 22 M20 3/ 4 140 15 9,3 SNV140-F-L 90 112 219 150 100 35 345 290 27 22 M20 3/ 4 170 16 14,4 SNV170-F-L 90 95 183 135 90 32 315 260 27 22 M20 3/ 4 140 15 9,3 SNV140-F-L 90 112 219 150 100 35 345 290 27 22 M20 3/ 4 170 16 14,4 SNV170-F-L 90 95 183 135 90 32 315 260 27 22 M20 3/ 4 140 15 9,3 SNV140-F-L 90 112 219 150 100 35 345 290 27 22 M20 3/ 4 170 16 14,4 SNV170-F-L 90 112 219 150 100 35 345 290 27 22 M20 3/ 4 170 16 14,4 SNV170-F-L 90 95 183 135 90 32 315 260 27 22 M20 3/ 4 140 15 9,3 SNV140-F-L 90 112 219 150 100 35 345 290 27 22 M20 3/ 4 170 16 14,4 SNV170-F-L https://www.schaeffler.de/std/1D3D
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=