Schaeffler Wälzlager Katalog
1600 HR 1 r Geteilte Stehlagergehäuse SNV, zylindrische Bohrung GeteilteStehlagergehäuseSNV,zylindrischeBohrung Stehlagergehäuse SNV, geteilt für Lager mit zylindrischer Bohrung, metrische Welle d = 40 – 50 mm 0009F625 0009F495 medias u https:/ /www.schaeffler.de/std/1CF8 Festlager; Loslager Welle Gehäuse Gehäuse Abmessungen Masse Kurzzeichen d d 2 h h 1 g b c a m v u s D g 3 m u 1580 | 2.10 mm inch kg 40 50 60 112 85 60 25 205 170 20 15 M12 1/ 2 80 10,5 2,9 SNV080-F-L 50 60 117 100 60 25 205 170 20 15 M12 1/ 2 90 12,5 3,1 SNV090-F-L 50 60 112 85 60 25 205 170 20 15 M12 1/ 2 80 10,5 2,9 SNV080-F-L 50 60 117 100 60 25 205 170 20 15 M12 1/ 2 90 12,5 3,1 SNV090-F-L 50 60 112 85 60 25 205 170 20 15 M12 1/ 2 80 10,5 2,9 SNV080-F-L 50 60 117 100 60 25 205 170 20 15 M12 1/ 2 90 12,5 3,1 SNV090-F-L 50 60 117 100 60 25 205 170 20 15 M12 1/ 2 90 12,5 3,1 SNV090-F-L 50 60 112 85 60 25 205 170 20 15 M12 1/ 2 80 10,5 2,9 SNV080-F-L 50 60 117 100 60 25 205 170 20 15 M12 1/ 2 90 12,5 3,1 SNV090-F-L 45 55 60 114 87 60 25 205 170 20 15 M12 1/ 2 85 12,5 2,8 SNV085-F-L 55 70 133 105 70 28 255 210 23 18 M16 5/ 8 100 12,5 4,3 SNV100-F-L 55 60 114 87 60 25 205 170 20 15 M12 1/ 2 85 12,5 2,8 SNV085-F-L 55 70 133 105 70 28 255 210 23 18 M16 5/ 8 100 12,5 4,3 SNV100-F-L 55 60 114 87 60 25 205 170 20 15 M12 1/ 2 85 12,5 2,8 SNV085-F-L 55 70 133 105 70 28 255 210 23 18 M16 5/ 8 100 12,5 4,3 SNV100-F-L 55 70 133 105 70 28 255 210 23 18 M16 5/ 8 100 12,5 4,3 SNV100-F-L 55 60 114 87 60 25 205 170 20 15 M12 1/ 2 85 12,5 2,8 SNV085-F-L 55 70 133 105 70 28 255 210 23 18 M16 5/ 8 100 12,5 4,3 SNV100-F-L 50 60 60 117 100 60 25 205 170 20 15 M12 1/ 2 90 12,5 3,1 SNV090-F-L 60 70 139 110 70 30 255 210 23 18 M16 5/ 8 110 12,5 4,9 SNV110-F-L 60 60 117 100 60 25 205 170 20 15 M12 1/ 2 90 12,5 3,1 SNV090-F-L 60 70 139 110 70 30 255 210 23 18 M16 5/ 8 110 12,5 4,9 SNV110-F-L 60 60 117 100 60 25 205 170 20 15 M12 1/ 2 90 12,5 3,1 SNV090-F-L 60 70 139 110 70 30 255 210 23 18 M16 5/ 8 110 12,5 4,9 SNV110-F-L 60 70 139 110 70 30 255 210 23 18 M16 5/ 8 110 12,5 4,9 SNV110-F-L 60 60 117 100 60 25 205 170 20 15 M12 1/ 2 90 12,5 3,1 SNV090-F-L 60 70 139 110 70 30 255 210 23 18 M16 5/ 8 110 12,5 4,9 SNV110-F-L https://www.schaeffler.de/std/1D3D
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=