Schaeffler Wälzlager Katalog
1204 HR 1 r Hochgenauigkeits-Schrägkugellager Hochgenauigkeits-Schrägkugellager Hochgenauigkeits- Schrägkugellager groß- oder kleinkugelig Stahl- oder Keramikkugeln Stahl- oder Cronidurringe offen oder abgedichtet d = 95 – 95 mm 000A4CDF 000A4CE8 medias u https:/ /www.schaeffler.de/std/1BA5 1) Die Grenzdrehzahlen beziehen sich auf elastisch vorgespannte Einzellager. 2) Erklärung der Kurzzeichen u t SP 1 . 3) Die Reihen 719 und 70 sind auch mit Spaltdichtungen lieferbar (Bauart HSS, HCS, XCS oder Nachsetzzeichen 2RSD). Bestellbeispiele: B7000-C-2RSD-T-P4S-UL und HSS7000-E-T-P4S-UL. 4) L = Leichte Vorspannung; M = Mittlere Vorspannung; H = Hohe Vorspannung. 5) Ölminimalmengenschmierung. Haupt- abmessungen Tragzahlen Ermüdungs- grenz- belastung Grenz- drehzahlen 1) Ab- messungen Druck- winkel Masse Kurzzeichen 2)3) d D B dyn. C r stat. C 0r C ur n G Fett n G Öl 5) r r 1 m kN kN N min –1 min –1 min. min. ° kg 95 130 18 46 34,5 3 350 9 000 14 000 1,1 1,1 25 0,58 B71919-E-T-P4S 130 18 48,5 36,5 3 550 10 000 16 000 1,1 1,1 15 0,58 B71919-C-T-P4S 130 18 22,5 18,7 1 820 13 000 19 000 1,1 1,1 25 0,605 HS71919-E-T-P4S 130 18 46 33 2 380 13 000 19 000 1,1 1,1 25 0,483 HCB71919-E-T-P4S 130 18 23,9 19,9 1 930 14 000 22 000 1,1 1,1 15 0,606 HS71919-C-T-P4S 130 18 48,5 35 2 500 14 000 22 000 1,1 1,1 15 0,482 HCB71919-C-T-P4S 130 18 22,5 17,9 1 290 16 000 24 000 1,1 1,1 25 0,59 HC71919-E-T-P4S 130 18 34,5 17,9 1 290 18 000 28 000 1,1 1,1 25 0,59 XC71919-E-T-P4S 145 24 77 52 4 850 8 500 13 000 1,5 1,5 25 1,19 B7019-E-T-P4S 145 24 81 54 5 100 9 500 15 000 1,5 1,5 15 1,19 B7019-C-T-P4S 145 24 34 26 2 450 12 000 18 000 1,5 1,5 25 1,32 HS7019-E-T-P4S 145 24 77 49,5 3 450 12 000 18 000 1,5 1,5 25 1 HCB7019-E-T-P4S 145 24 36,5 27,5 2 600 13 000 20 000 1,5 1,5 15 1,32 HS7019-C-T-P4S 145 24 81 52 3 600 13 000 20 000 1,5 1,5 15 1 HCB7019-C-T-P4S 145 24 34 25 1 730 15 000 24 000 1,5 1,5 25 1,24 HC7019-E-T-P4S 145 24 52 25 1 730 17 000 26 000 1,5 1,5 25 1,24 XC7019-E-T-P4S 170 32 124 78 6 900 7 000 11 000 2,1 2,1 25 2,72 B7219-E-T-P4S 170 32 130 81 7 300 8 000 13 000 2,1 2,1 15 2,73 B7219-C-T-P4S 170 32 124 74 4 900 8 500 14 000 2,1 2,1 25 2,29 HCB7219-E-T-P4S 170 32 130 78 5 200 10 000 17 000 2,1 2,1 15 2,3 HCB7219-C-T-P4S https://www.schaeffler.de/std/1D3D
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=