Schaeffler Wälzlager Katalog
1202 HR 1 r Hochgenauigkeits-Schrägkugellager Hochgenauigkeits-Schrägkugellager Hochgenauigkeits- Schrägkugellager groß- oder kleinkugelig Stahl- oder Keramikkugeln Stahl- oder Cronidurringe offen oder abgedichtet d = 90 – 90 mm 000A4CDF 000A4CE8 medias u https:/ /www.schaeffler.de/std/1C98 1) Die Grenzdrehzahlen beziehen sich auf elastisch vorgespannte Einzellager. 2) Erklärung der Kurzzeichen u t SP 1 . 3) Die Reihen 719 und 70 sind auch mit Spaltdichtungen lieferbar (Bauart HSS, HCS, XCS oder Nachsetzzeichen 2RSD). Bestellbeispiele: B7000-C-2RSD-T-P4S-UL und HSS7000-E-T-P4S-UL. 4) L = Leichte Vorspannung; M = Mittlere Vorspannung; H = Hohe Vorspannung. 5) Ölminimalmengenschmierung. Haupt- abmessungen Tragzahlen Ermüdungs- grenz- belastung Grenz- drehzahlen 1) Ab- messungen Druck- winkel Masse Kurzzeichen 2)3) d D B dyn. C r stat. C 0r C ur n G Fett n G Öl 5) r r 1 m kN kN N min –1 min –1 min. min. ° kg 90 125 18 45 33 3 300 9 500 15 000 1,1 1,1 25 0,55 B71918-E-T-P4S 125 18 48 35 3 450 11 000 16 000 1,1 1,1 15 0,55 B71918-C-T-P4S 125 18 21,9 17,7 1 750 13 000 20 000 1,1 1,1 25 0,579 HS71918-E-T-P4S 125 18 45 31,5 2 330 13 000 20 000 1,1 1,1 25 0,462 HCB71918-E-T-P4S 125 18 23,2 18,7 1 860 15 000 22 000 1,1 1,1 15 0,58 HS71918-C-T-P4S 125 18 48 33,5 2 460 15 000 22 000 1,1 1,1 15 0,461 HCB71918-C-T-P4S 125 18 21,9 16,9 1 240 17 000 26 000 1,1 1,1 25 0,564 HC71918-E-T-P4S 125 18 33,5 16,9 1 240 19 000 30 000 1,1 1,1 25 0,564 XC71918-E-T-P4S 140 24 74 48,5 4 650 9 000 14 000 1,5 1,5 25 1,14 B7018-E-T-P4S 140 24 78 51 4 900 10 000 15 000 1,5 1,5 15 1,14 B7018-C-T-P4S 140 24 34 25 2 410 12 000 19 000 1,5 1,5 25 1,27 HS7018-E-T-P4S 140 24 74 46,5 3 300 12 000 19 000 1,5 1,5 25 0,95 HCB7018-E-T-P4S 140 24 36 26,5 2 550 14 000 22 000 1,5 1,5 15 1,27 HS7018-C-T-P4S 140 24 78 49 3 450 14 000 22 000 1,5 1,5 15 0,95 HCB7018-C-T-P4S 140 24 34 24 1 710 16 000 24 000 1,5 1,5 25 1,19 HC7018-E-T-P4S 140 24 52 24 1 710 18 000 28 000 1,5 1,5 25 1,19 XC7018-E-T-P4S 160 30 119 72 6 600 7 500 12 000 2 2 25 2,19 B7218-E-T-P4S 160 30 125 75 6 900 8 500 14 000 2 2 15 2,2 B7218-C-T-P4S 160 30 119 69 4 650 9 000 15 000 2 2 25 1,79 HCB7218-E-T-P4S 160 30 125 72 4 900 11 000 18 000 2 2 15 1,8 HCB7218-C-T-P4S https://www.schaeffler.de/std/1D3D
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=