Schaeffler Wälzlager Katalog

1200 HR 1 r Hochgenauigkeits-Schrägkugellager Hochgenauigkeits-Schrägkugellager Hochgenauigkeits- Schrägkugellager groß- oder kleinkugelig Stahl- oder Keramikkugeln Stahl- oder Cronidurringe offen oder abgedichtet d = 85 – 85 mm 000A4CDF 000A4CE8 medias u https:/ /www.schaeffler.de/std/1D1D 1) Die Grenzdrehzahlen beziehen sich auf elastisch vorgespannte Einzellager. 2) Erklärung der Kurzzeichen u t SP 1 . 3) Die Reihen 719 und 70 sind auch mit Spaltdichtungen lieferbar (Bauart HSS, HCS, XCS oder Nachsetzzeichen 2RSD). Bestellbeispiele: B7000-C-2RSD-T-P4S-UL und HSS7000-E-T-P4S-UL. 4) L = Leichte Vorspannung; M = Mittlere Vorspannung; H = Hohe Vorspannung. 5) Ölminimalmengenschmierung. Haupt- abmessungen Tragzahlen Ermüdungs- grenz- belastung Grenz- drehzahlen 1) Ab- messungen Druck- winkel Masse Kurzzeichen 2)3) d D B dyn. C r stat. C 0r C ur n G Fett n G Öl 5) r r 1 m kN kN N min –1 min –1 min. min. ° kg 85 120 18 44,5 31,5 3 200 10 000 15 000 1,1 1,1 25 0,53 B71917-E-T-P4S 120 18 47 33,5 3 400 11 000 17 000 1,1 1,1 15 0,53 B71917-C-T-P4S 120 18 20 16 1 630 14 000 22 000 1,1 1,1 25 0,571 HS71917-E-T-P4S 120 18 44,5 30 2 270 14 000 22 000 1,1 1,1 25 0,44 HCB71917-E-T-P4S 120 18 21,2 17 1 720 15 000 24 000 1,1 1,1 15 0,572 HS71917-C-T-P4S 120 18 47 32 2 400 15 000 24 000 1,1 1,1 15 0,44 HCB71917-C-T-P4S 120 18 20 15,3 1 150 18 000 28 000 1,1 1,1 25 0,545 HC71917-E-T-P4S 120 18 30,5 15,3 1 150 20 000 30 000 1,1 1,1 25 0,545 XC71917-E-T-P4S 130 22 63 41,5 4 100 9 500 15 000 1,1 1,1 25 0,88 B7017-E-T-P4S 130 22 66 43,5 4 300 11 000 16 000 1,1 1,1 15 0,88 B7017-C-T-P4S 130 22 29 21,4 2 130 13 000 20 000 1,1 1,1 25 0,969 HS7017-E-T-P4S 130 22 63 39,5 2 900 13 000 20 000 1,1 1,1 25 0,74 HCB7017-E-T-P4S 130 22 30,5 22,7 2 250 15 000 22 000 1,1 1,1 15 0,97 HS7017-C-T-P4S 130 22 66 41,5 3 050 15 000 22 000 1,1 1,1 15 0,74 HCB7017-C-T-P4S 130 22 29 20,5 1 510 17 000 26 000 1,1 1,1 25 0,913 HC7017-E-T-P4S 130 22 44,5 20,5 1 510 19 000 30 000 1,1 1,1 25 0,913 XC7017-E-T-P4S 150 28 93 57 5 400 8 000 13 000 2 2 25 1,81 B7217-E-T-P4S 150 28 97 59 5 600 9 000 15 000 2 2 15 1,82 B7217-C-T-P4S 150 28 93 54 3 800 10 000 17 000 2 2 25 1,55 HCB7217-E-T-P4S 150 28 97 57 4 000 11 000 18 000 2 2 15 1,55 HCB7217-C-T-P4S https://www.schaeffler.de/std/1D3D

RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=