Schaeffler Schrägkugellager

www.haberkorn.com Impressum Für Satz- und Druckfehler sowie Irrtümer übernehmen wir keine Haftung. Alle Rechte vorbehalten. Verwendung von Texten und Abbildungen bzw. Nachdruck – auch auszugsweise – nur mit unserer schriftlichen Genehmigung. Alle Lieferungen erfolgen aufgrund unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen (AGB). © Haberkorn GmbH – Wolfurt 2016. 6961 Wolfurt T + 43 5574 / 695 - 0 1030 Wien T + 43 1 / 74 074 - 0 6063 Rum / Innsbruck T + 43 512 / 24 400 - 0 4060 Leonding T + 43 7229 / 687 - 0 9500 Villach T + 43 4242 / 42 038 - 0 8055 Graz T + 43 316 / 28 70 82 - 0 Haberkorn GmbH www.haberkorn.com PRODUKT DES MONATS Wälzlager 2016 350 300 C r [ kN] 250 200 150 100 50 0 Vergleich dynamische Tragzahlen Bauhreihe 73 X-life Benchmark-Wettbewerber (Premium-Produkt) 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 14 15 16 17 18 19 22 24 26 Bohrungskennzahl Längere Lebens- und Gebrauchsdauer – zuverlässig Schaeffler – einreihige Schrägkugellager Produkteigenschaften • verbesserte Laufbahnoberflächen • optimierte Innengeometrie • höhere Kugelqualität • Fertigungstoleranz P6, auf Anfrage P5 • Druckwinkel von 40° • beidseitige Lippendichtung erhältlich • Optional mit Kunststoff-, Blech-, oder Messingkäfig • in Universalausführung erhältlich Technische Vorteile • bis zu 30 % höhere dynamische Tragzahl C r • bis zu 50 % längere Lebensdauer • bis zu 10 % reduzierte Reibung • hohe Laufruhe • geeignet für hohe Drehzahlen • hohe Steifigkeit • Universalausführung für paarweise Montage Kundennutzen • längere Lebens- und Gebrauchsdauer • höhere Zuverlässigkeit • Downsizing möglich, erhöhte Leistungsdichte • Geräuscharme Anwendungen • reduzierter Energieverbrauch • reduzierte Wärmeentwicklung • verlängerte Wartungsintervalle • geringere Gesamtbetriebskosten (TCO) Anwendungen • Kompressoren, Flüssigkeits- und Hydraulikpumpen • Automotive: Fahrwerk- und Getriebeanwendungen • Industriegetriebe und Elektromotoren • Industrieventilatoren • Werkzeugmaschinen und Textilmaschinen Kugel Innenring Messingkäfig Außenring

RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=