Ruflex súrlódó nyomatékhatárolók

228 Teileliste: 1 Nabe 6 Reibbelag 2 Druckring 7 Gleitbuchse 3 Einstellmutter 8 Feststellschraube 4 Drehmomenteinstellschrauben 9 Sicherungsscheibe 5 Tellerfeder 10 Antriebsteil (z. B. Kettenrad) Laufend aktualisierte Daten finden Sie in unserem Online-Katalog auf www.ktr.com RUFLEX ® Rutschnaben Aufbau und Funktion Das RUFLEX ® - Baukastensystem bietet Lösungen auch für Ihren Antrieb. Die Kombination mit den bewährten KTR - Kupplungen sowie die Integration von kundenspezifischen Antriebsteilen (z. B. Kettenräder) ermöglicht einen auf den jeweiligen Antriebsfall optimal angepassten Überlastschutz. Verschiedene Tellerfederschichtungen und hochwertige Reibbeläge gewährleisten höchste Leistungsdichte auch bei kleinem Einbauraum. 4 9 3 7 5 6 8 1 2 10 6 3 TF z z hohe spezifische Belastung der Reibbeläge z z hoher Verschleiß und Drehmomentabfall bei länge- ren Durchrutschzeiten z z nur in Sonderfällen, bei maßlich begrenzten Konst- ruktionen einzusetzen! 1 TF z z geringe spezifische Belastung der Reibbeläge z z für niedrige bis mittlere Drehmomente z z hohe Standzeiten der Reibbeläge 1 TFD z z geringe spezifische Belastung der Reibbeläge z z Drehmomente wie Ausführung 1 TF z z geringer Abfall des Drehmomentes auch bei längerer Reibdauer z z Feineinstellung des Drehmomentes aufgrund des doppelten Federweges 2 TFD z z normale spezifische Belastung der Reibbeläge z z Drehmomente wie Ausführung 2 TF z z geringer Abfall des Drehmomentes auch bei längerer Reibdauer z z Feineinstellung des Drehmomentes aufgrund des doppelten Federweges 2 TF z z normale spezifische Belastung der Reibbeläge z z mittlerer Verschleiß und Drehmomentabfall bei längeren Rutschzeiten z z doppeltes Drehmoment durch 2-fach-Schichtung der Tellerfedern Tellerfederschichtungen: Die RUFLEX ® besteht aus folgenden Bauteilen: z z Überlastschutz bis zu 6800 Nm (Standard) z z Lieferbar mit eingebautem Kettenrad z z Asbest- und rostfreier Reibbelag für Trockenlauf (ATEX auf Anfrage möglich) z z Großes Verschleißvolumen, lange Lebensdauer z z Hochwertige Gleitbuchse mit Trockenschmierstoff z z Drehmomentverstellung im eingebauten Zustand möglich z z 12-fache Zwangs-Form-Sicherung der Mutter z z Einfache Montage und Drehmomenteinstellung z z Kupplungsteile aus Stahl, hohe Sicherheitsreserven z z Korrosionsschutz durch verzinkte und passivierte Oberflächen z z Rost- und säurebeständige Ausführung auf Anfrage z z Hohe Leistungsdichte durch hochwertige Federn und Reibbeläge

RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=