Rigiflex lemezes holtjátékmentes tengelykapcsolók

176 Größe Zulässiger Winkelversatz 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 Zulässiger Axialversatz 35 1,20 1,00 0,85 0,74 0,60 0,40 0,20 0,00 50 1,40 1,20 1,00 0,80 0,60 0,40 0,20 0,00 65 1,50 1,29 1,07 0,86 0,64 0,43 0,22 0,00 75 1,80 1,54 1,29 1,03 0,77 0,52 0,26 0,00 85 2,10 1,80 1,50 1,20 0,90 0,60 0,30 0,00 110 2,40 2,06 1,71 1,37 1,03 0,69 0,34 0,00 120 2,60 2,23 1,86 1,48 1,11 0,74 0,37 0,00 140 3,30 2,83 2,36 1,88 1,41 0,94 0,47 0,00 160 3,80 3,26 2,71 2,17 1,63 1,09 0,54 0,00 166 3,70 3,17 2,64 2,12 1,59 1,06 0,53 0,00 196 4,20 3,60 3,00 2,40 1,80 1,20 0,60 0,00 216 4,50 3,86 3,21 2,57 1,93 1,29 0,64 0,00 256 5,20 4,46 3,71 2,97 2,23 1,49 0,74 0,00 306 6,00 5,14 4,29 3,43 2,57 1,72 0,86 0,00 346 6,75 5,79 4,82 3,86 2,89 1,93 0,96 0,00 406 7,50 6,43 5,36 4,28 3,21 2,14 1,07 0,00 168 2,60 2,08 1,56 1,04 0,52 0,00 – – 198 2,80 2,24 1,68 1,12 0,56 0,00 – – 218 3,00 2,40 1,80 1,20 0,60 0,00 – – 258 3,50 2,80 2,10 1,40 0,70 0,00 – – 308 4,00 3,20 2,40 1,60 0,80 0,00 – – 348 4,50 3,60 2,70 1,80 0,90 0,00 – – 408 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 0,00 – – Drehmomente und Verlagerungen Größe Lamellenform Drehmomente [Nm] zulässige Verlagerungen T KN T K max. T KW Winkelversatz ± Kw 1) [°] Axialversatz ± Ka [mm] Radial ± Kr [mm] E=100 E=140 E=180 E=200 E=250 35 Vierlochlamelle 130 260 65 0,7 1,2 0,90 1,40 – – – 50 270 540 135 0,7 1,4 0,77 1,26 – – – 65 550 1100 275 0,7 1,5 0,75 1,23 1,72 – – 75 Sechsloch- 1100 2200 550 0,7 1,8 0,73 1,22 1,71 – – 85 lamelle 1900 3800 950 0,7 2,1 – 1,14 1,62 1,87 2,48 110 3500 7000 1750 0,7 2,4 – 1,05 1,54 1,78 2,39 120 5750 11500 2875 0,7 2,6 – 1,00 1,49 1,73 2,35 140 10500 21000 5250 0,7 3,3 – – – 1,55 2,16 160 16000 32000 8000 0,7 3,8 – – – – 1,99 166 19000 38000 9500 0,7 3,7 Abhängig vom Ausbaumaß “E” 196 22500 45000 11250 0,7 4,2 216 32000 64000 16000 0,7 4,5 256 52500 105000 26250 0,7 5,2 306 86000 172000 43000 0,7 6,0 346 135000 270000 67500 0,7 6,7 406 210000 420000 105000 0,7 7,5 168 Achtloch- 25000 50000 12500 0,5 2,6 198 lamelle 30000 60000 15000 0,5 2,8 218 42500 85000 21500 0,5 3,0 258 70000 140000 35000 0,5 3,5 308 115000 230000 57500 0,5 4,0 348 180000 360000 90000 0,5 4,5 408 280000 560000 140000 0,5 5,0 Laufend aktualisierte Daten finden Sie in unserem Online-Katalog auf www.ktr.com RIGIFLEX ® -N Stahllamellenkupplungen Technische Daten Folgende Lamellenformen sind bei der RIGIFLEX ® -N zu unterscheiden: Größe 35 – 65 (Vierlochlamelle) Größe 75 – 160 (Sechslochlamelle) Größe 166 – 406 (Sechslochlamelle) Größe 168 – 408 (Achtlochlamelle) 1) Winkelversatz je Lamellenpaket Bei gleichzeitigem Auftreten von axialem, winkeligem und radialem Wellenversatz ist nachfolgende Tabelle zu beachten:

RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=