Revolex csapos tengelykapcsolók

73 REVOLEX ® POLY POLY-NORM ® ROTEX ® Verlagerungen Größe (KX und KX-D) 75 85 95 105 120 135 150 170 190 215 240 265 280 305 330 355 370 470 520 590 650 max. Axialverlagerungen ∆K a [mm] ±1,5 ±1,5 ±1,5 ±2 ±2 ±2 ±2 ±2,5 ±2,5 ±2,5 ±2,5 ±2,5 ±2,5 ±2,5 ±4 ±4 ±4 ±4 ±4 ±4 ±4 max. Radialverlagerung ∆K r [mm] oder max. Winkelverlagerungen ∆K w [mm] bei Drehzahl n 250 1/min 0,95 1,1 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,7 1,9 2,0 2,2 2,5 2,7 2,9 3,1 3,3 3,5 3,8 4,4 4,9 5,4 500 1/min 0,70 0,80 0,80 0,9 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,6 1,7 1,9 2,0 2,2 2,3 2,5 2,8 3,1 3,5 3,8 750 1/min 0,60 0,65 0,65 0,7 0,8 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0 2,2 2,4 – – 1000 1/min 0,50 0,55 0,55 0,6 0,7 0,7 0,8 0,9 0,9 1,0 1,1 1,2 1,4 1,4 1,5 1,7 1,8 – – – – 1500 1/min 0,40 0,45 0,45 0,5 0,5 0,6 0,6 0,7 0,8 0,8 0,9 1,0 – – – – – – – – – 2000 1/min 0,35 0,40 0,40 0,4 0,5 0,5 0,5 0,6 0,7 – – – – – – – – – – – – 3000 1/min 0,30 0,35 0,35 0,4 0,4 – – – – – – – – – – – – – – – – REVOLEX ® KX-D Technische Daten Größe Drehmoment [Nm] NBR 80 Sh-A Guss Stahl Dyn. Drehfedersteifigkeit [Nm/rad] Nenn T KN max. T Kmax. Wechsel T KW max. Drehzahl [1/min] bei V = 35 m/s max. Bohrung [mm] max. Drehzahl [1/min] bei V = 60 m/s max. Bohrung [mm] 0,25xT KN 0,50xT KN 0,75xT KN 1,00xT KN KX-D 75 3800 7600 1520 – – 4500 90 0,641x10 6 0,941x10 6 1,355x10 6 1,864x10 6 KX-D 85 5000 10000 2000 – – 4175 100 0,834x10 6 1,224x10 6 1,763x10 6 2,425x10 6 KX-D 95 6600 13200 2640 – – 3845 110 1,077x10 6 1,580x10 6 2,277x10 6 3,131x10 6 KX-D 105 8650 17300 3460 2000 110 3475 120 1,404x10 6 2,060x10 6 2,967x10 6 4,081x10 6 KX-D 120 14110 28220 5640 1800 125 3100 140 1,742x10 6 2,350x10 6 3,297x10 6 4,443x10 6 KX-D 135 18690 37380 7476 1600 140 2725 160 2,304x10 6 3,108x10 6 4,360x10 6 5,876x10 6 KX-D 150 23100 46200 9240 1450 160 2500 185 2,880x10 6 3,885x10 6 5,450x10 6 7,345x10 6 KX-D 170 36900 73800 14760 1250 180 2150 220 4,550x10 6 6,272x10 6 1,050x10 7 1,396x10 7 KX-D 190 48210 96420 19284 1100 205 1900 245 5,980x10 6 8,243x10 6 1,380x10 7 1,834x10 7 KX-D 215 61900 123800 24760 1000 230 1725 275 7,634x10 6 1,052x10 7 1,762x10 7 2,342x10 7 KX-D 240 92030 184060 36812 900 250 1550 310 1,101x10 7 2,350x10 7 3,613x10 7 4,861x10 7 KX-D 265 121900 243800 48760 800 285 1375 350 1,456x10 7 3,108x10 7 4,778x10 7 6,429x10 7 KX-D 280 158800 317600 63520 720 315 1225 385 1,896x10 7 4,047x10 7 6,221x10 7 8,371x10 7 KX-D 305 191060 382120 76424 675 330 1150 405 2,287x10 7 4,880x10 7 7,502x10 7 1,009x10 8 KX-D 330 251200 502400 100480 625 355 1075 435 3,001x10 7 6,403x10 7 9,843x10 7 1,324x10 8 KX-D 355 300000 600000 120000 575 380 975 450 3,572x10 7 7,622x10 7 1,172x10 8 1,577x10 8 KX-D 370 400000 800000 160000 535 450 900 530 4,518x10 7 9,640x10 7 1,482x10 8 1,994x10 8 KX-D 470 510000 1020000 204000 – – 855 520 6,325x10 7 1,350x10 8 2,075x10 8 2,208x10 8 KX-D 520 715000 1430000 286000 – – 740 8,832x10 7 1,885x10 8 2,897x10 8 3,083x10 8 KX-D 590 950000 1900000 380000 – – 660 1,177x10 8 2,5107x10 8 3,859x10 8 4,107x10 8 KX-D 650 1220000 2440000 488000 – – 590 1,512x10 8 3,226x10 8 4,959x10 8 5,277x10 8 Laufend aktualisierte Daten finden Sie in unserem Online-Katalog auf www.ktr.com REVOLEX ® elastische Bolzenkupplung L max./min = L + ∆K a [mm] ∆K w = E max. – E min. [mm] Winkelverlagerung ∆Kw Radialverlagerung ∆Kr Axialverlagerung ∆Ka Einbau-Hinweise Die angegebenen zulässigen Verlagerungswerte der elastischen REVOLEX ® KX-Kupplungen stellen allgemeine Richtwerte dar unter Berücksichtigung der Kupplungsbelastung bis zum Nenn- drehmoment T KN der Kupplung und einer auftretenden Umgebungstemperatur von +30 °C. Die Verlagerungsangaben dürfen jeweils nur einzeln – bei gleichzeitigem Auftreten, nur anteilmäßig genutzt werden. Bei der Kupplungsmontage ist darauf zu achten, dass das E-Maß genau eingehalten wird, damit die Kupplung im Einsatz axial beweglich bleibt. Siehe KTR Montageanleitung, KTR-Norm 49410 auf unserer Homepage www.ktr.com Kupplung auf Wunsch dynamisch gewuchtet (Halbkeilwuchtung G 6,3 bei Drehzahl nach Kundenvorgabe). Für Umfangsgeschwindigkeiten über V = 30 m/s dyn. Auswuchten empfehlenswert. nach Kunden- vorgabe Technische Daten

RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=