Produktübersicht - Schläuche und Armaturen für die kunststoffverarbeitende Industrie - Interaktives PDF

Industrieschläuche und Armaturen, Kunststoffverarbeitende Industrie – Produktübersicht Impressum Für Satz- und Druckfehler sowie Irrtümer übernehmen wir keine Haftung. Alle Rechte vorbehalten. Verwendung von Texten und Abbildungen bzw. Nachdruck – auch auszugsweise – nur mit unserer schriftlichen Genehmigung. Alle Lieferungen erfolgen aufgrund unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen (AGB). © Haberkorn GmbH – Wolfurt 2017. 6961 Wolfurt T + 43 5574 / 695 - 0 1030 Wien T + 43 1 / 74 074 - 0 6063 Rum / Innsbruck T + 43 512 / 24 400 - 0 4060 Leonding T + 43 7229 / 687 - 0 9500 Villach T + 43 4242 / 42 038 - 0 8055 Graz T + 43 316 / 28 70 82 - 0 Haberkorn GmbH www.haberkorn.com Anwendung Bezeichnung Produktbild Einsatzbereich Eigenschaften Temperaturbereich Silobefüllung Absaug- und Förderschlauch PUR-HX Trivolution • Wandstärke zwischen den Spiralen 1,7 – 2,1 mm • bei hohen Anforderungen an Abriebfestigkeit und • Standzeit • Absaug- und Förderschlauch für extrem abrasive Medien • Arbeitsschlauch für Silofahrzeuge und Verladebetriebe • Transportschlauch für problematische Fördergüter, z. B. Sand und Granulate • schwer entflammbar gem. DIN 4102 B1 • permanent antistatisch, Oberflächenwiderstand RO <10 9 Ohm • gemessen nach DIN EN ISO 8031 • extrem abriebfest durch gezielte Verstärkung unterhalb der Spirale • Zugelassen gemäß TRGS 727 und ATEX 2014/34 EU Details gemäß Zertifikat • mikrobenresistent • öl- und benzinfest • flexibel • halogen- und weichmacherfrei • innen glatt, daher strömungstechnisch optimal • hohe Vakuum- und Scheiteldruckfestigkeit • hohe Standzeiten • gute chemische Beständigkeit • allgemein gute UV- und Ozonbeständigkeit • –40 °C bis +90 °C • kurzzeitig bis +125 °C AIR VENT Silobefüllung Absaug- und Förderschlauch PUR-Performance • Wandstärke zwischen den Spiralen ca. 2,5 mm • Transportschlauch für problematische Fördergüter z. B. Granulate • überall, wo leicht zu reinigende Oberflächen erforderlich sind • Absaug- und Förderschlauch für extrem abrasive Medien • Arbeitsschlauch für Silofahrzeuge und Verladebetriebe • extrem abriebfestes, superstarkes PU-Material • absolut nahtlos und glatte Innenwandung, dadurch optimale Strömungseigenschaften • permanent antistatisch, Oberflächenwiderstand RO <10 9 Ohm gemessen nach DIN EN ISO 8031 • Zugelassen gemäß TRGS 727 und ATEX 2014/34 EU • mikrobenresistent • öl- und benzinfest • flexibel • hohe Vakuum- und gute Druckfestigkeit • halogen- und weichmacherfrei • gute chemische Beständigkeit • hohe Zug- und Reißfestigkeit • allgemein gute UV- und Ozonbeständigkeit • –40 °C bis +90 °C • kurzzeitig bis +125 °C AIR VENT Silobefüllung Absaug- und Förderschlauch PUR-Inline • Wandstärke zwischen den Spiralen ca. 4,5 mm • Spezialschlauch zur Förderung extrem abrasiver Medien • Transportschlauch für problematische Fördergüter, z. B. Granulate • überall, wo leicht zu reinigende Oberflächen erforderlich sind • Arbeitsschlauch für Silofahrzeuge und Verladefahrzeug • absolut nahtlose und glatte Innenwandung, dadurch optimale Strömungseigenschaften • permanent antistatisch, Oberflächenwiderstand RO <10 9 Ohm gemessen nach DIN EN ISO 8031 • mikrobenresistent • öl- und benzinfest • halogen- und weichmacherfrei • flexibel • hohe Vakuum- und gute Druckfestigkeit • gasdicht • gute chemische Beständigkeit • hohe Zug- und Reißfestigkeit • allgemein gute UV- und Ozonbeständigkeit • –40 °C bis +90 °C • kurzzeitig bis +125 °C AIR VENT Granulatförderung Absaug- und Förder- schlauch PUR-L Trivolution • Wandstärke zwischen den Spiralen 0,7 mm • Granulat-Förderschlauch • Transport feinkörniger Partikel wie Stäube, Pulver und Granulate • Absaug- und Förderschlauch für abrasive Medien • Schutzschlauch gegen mechanische Belastungen • Ölnebelabsaugung • schwer entflammbar gem. DIN 4102 B1 • permanent antistatisch, Oberflächenwiderstand RO <10 9 Ohm gemessen nach DIN EN ISO 8031 • Zugelassen gemäß TRGS 727 und ATEX 2014/34 EU, Details gemäß Zertifikat • mikrobenresistent • kleinste Biegeradien • strömungstechnisch optimal • hoch abriebfest • sehr gute Flexibilität, leicht • halogen- und weichmacherfrei • gasdicht • gute chemische Beständigkeit • hohe Zug- und Reißfestigkeit • allgemein gute UV- und Ozonbeständigkeit • –40 °C bis +90 °C • kurzzeitig bis +125 °C AIR VENT Granulatförderung Absaug- und Förder- schlauch PUR-H Trivolution • Wandstärke zwischen den Spiralen 1,4 mm • Granulat-Förderschlauch • Absaugung von grobkörnigen Medien mit hohem Durchsatz • für abriebverursachende Feststoffe, gasförmige und flüssige Medien • Standardschlauch für Industriestaubsauger • Transport von Spänen • Ölnebelabsaugung • schwer entflammbar gem. DIN 4102 B1 • permanent antistatisch, Oberflächenwiderstand RO <10 9 Ohm gemessen nach DIN EN ISO 8031 • Zugelassen gemäß TRGS 727 und ATEX 2014/34 EU • mikrobenresistent • kleine Biegeradien • strömungstechnisch optimal • hoch abriebfest • gute Flexibilität, mittelschwer • halogen- und weichmacherfrei • gasdicht • erhöhte Druck- und Vakuumfestigkeit • hohe Zug- und Reißfestigkeit • allgemein gute UV- und Ozonbeständigkeit • –40 °C bis +90 °C • kurzzeitig bis +125 °C AIR VENT Granulatförderung Absaug- und Förder- schlauch PUR-HX Trivolution • Wandstärke zwischen den Spiralen ca. 1,7 – 2,1 mm • bei hohen Anforderungen an Abriebfestigkeit und Standzeit • Absaug- und Förderschlauch für extrem abrasive Medien • Arbeitsschlauch für Silofahrzeuge und Verladebetriebe • Transportschlauch für problematische Fördergüter, z. B. Sand und Granulate • schwer entflammbar gem. DIN 4102 B1 • permanent antistatisch, Oberflächenwiderstand RO <10 9 Ohm • gemessen nach DIN EN ISO 8031 • extrem abriebfest durch gezielte Verstärkung unterhalb der Spirale • Zugelassen gemäß TRGS 727 und ATEX 2014/34 EU, Details gemäß Zertifikat • mikrobenresistent • öl- und benzinfest • flexibel • halogen- und weichmacherfrei • innen glatt, daher strömungstechnisch optimal • hohe Vakuum- und Scheiteldruckfestigkeit • hohe Standzeiten • gute chemische Beständigkeit • allgemein gute UV- und Ozonbeständigkeit • –40 °C bis +90 °C • kurzzeitig bis +125 °C AIR VENT Granulatförderung Absaug- und Förder- schlauch PUR- Performance • Wandstärke zwischen den Spiralen 2,5 mm • Transportschlauch für problematische Fördergüter z. B. Granulate • überall, wo leicht zu reinigende Oberflächen erforderlich sind • Absaug- und Förderschlauch für extrem abrasive Medien • Arbeitsschlauch für Silofahrzeuge und Verladebetriebe • extrem abriebfestes, superstarkes PU-Material • absolut nahtlos und glatte Innenwandung, dadurch optimale Strömungseigenschaften • permanent antistatisch, Oberflächenwiderstand RO < 10 9 Ohm gemessen nach DIN EN ISO 8031 • Zugelassen gemäß TRGS 727 und ATEX 2014/34 EU • mikrobenresistent • öl- und benzinfest • flexibel • hohe Vakuum- und gute Druckfestigkeit • halogen- und weichmacherfrei • gute chemische Beständigkeit • hohe Zug- und Reißfestigkeit • allgemein gute UV- und Ozonbeständigkeit • –40 °C bis +90 °C • kurzzeitig bis +125 °C AIR VENT Granulatförderung Polderflex PUR • Wandstärke 3 – 5 mm, je nach Durchmesser • Granulat-Förderschlauch • Arbeitsschlauch für Silofahrzeuge und Verladebetriebe • Absaug- und Förderschlauch für extremste Einsatzbereiche • bei höchsten Anforderungen an Abriebfestigkeit und Standzeit • Absaugung von Glasresten, Steinen, Glaswolle, Steinwolle, Schlacken, Walzzunder und Sinterstoffen • Transportschlauch für Umschlag- und Förderanlagen • extrem abriebfestes, superstarkes PU-Material • öl- und benzinfest • strömungstechnisch optimal • halogen- und weichmacherfrei • flexibel • hohe Vakuum- und gute Druckfestigkeit • innen und außen glatt • hohe Standzeiten • gasdicht • gute chemische Beständigkeit • hohe Zug- und Reißfestigkeit • allgemein gute UV- und Ozonbeständigkeit • –40 °C bis +90 °C • kurzzeitig bis +125 °C AIR VENT Granulatförderung PVC-Saug- und Druck- schlauch H-Plus mit Stahlspirale • universell verwendbar in Industrie, Lebensmittelindustrie, Bau- und Landwirtschaft • Weich-PVC-Schlauch mit eingebetteter, verzinkter Stahldrahtspirale • innen und außen glatt • transparent • hochflexibel • robust • witterungsbeständig • lebensmittelecht nach EG-Richtlinie 2007/19/EG (Simulanzlösemittel A, B, C) • –15 °C bis +65 °C H 2 O Granulatförderung PVC/PU-Saug- und Druck- schlauch Luisiana PU antistatico • Durchleitung von scheuernden und körnigen Medien • leichter, flexibler und knickfester PVC-Spiralsaug- und Druckschlauch • Hart-PVC-Spirale • in antistatischer Ausführung • hochabriebfeste PU-Seele • Ableitung elektrostatischer Aufladung bei beidseitiger Erdung der Kupferlitze • Lebensmittelecht nach CE 1935/2004 • –5 °C bis +85 °C H 2 O Granulatförderung Absaug- und Förderschlauch Oregon PU antistatico • Durchleitung von scheuernden und körnigen Medien • extrem abriebfestes PU-Material • Hart-PVC-Spirale u. Kupferlitze • Ableitung elektrostatischer Aufladung bei beidseitiger Erdung der Kupferlitze • –25 °C bis +85 °C AIR VENT Granulatförderung Förderschlauch-Schnell- kupplung SoftFlow • hochwertiges Schnellkupplungssystem für Druck- und Vakuumförderung von Schüttgütern oder flüssigen Medien, z. B. Granulat-Vakuumförderung in der kunst- stoffverarbeitenden Industrie • verschleißarm durch die Verwendung von Edelstahl 1.4305 • Kupplungshülse, Verschlußstopfen und -kappe aus Aluminium • voller, freier Durchgang ohne Querschnittsverengung • leichte Handhabung durch Gewichtsoptimierung • spielend leichte Bedienbarkeit durch Schnellkupplungs- prinzip mit Kugelverriegelung • –15 °C bis +95 °C Granulatförderung Hebelarmkupplungen • zur Verteilung und Förderung von aggressiven Medien (und auch Granulaten, Pulvern, Stäuben) • Lebensmittel- und Trinkwasserbereich, Tank- und Behälterbau, und in der chemischen Industrie • Mutter- und Vaterteile oder Verschlussstopfen • unterschiedliche Anschlüsse (Schlauchstutzen glatt oder gerillt, Innen- oder Außengewinde) • nach US-MIL-Norm (Mil-C-27487) bzw. DIN EN 14 420-7 (vormals DIN 2828) • unterschiedliche Materialien (Edelstahl, Stahl, Alu) H 2 O H 2 O Granulatförderung Storzkupplungen • Schlauchkupplung zum sicheren Verbinden von Schläuchen • Saug- und/oder Druckausführung • Knaggen zum sicheren Verbinden • Mutter- und Vaterteile oder Blindkupplungen • unterschiedliche Anschlüsse (Schlauchstutzen glatt oder gerillt, Innen- oder Außengewinde) • unterschiedliche Materialien (Edelstahl, Stahl, Alu) H 2 O H 2 O Granulattrocknung Hochtemperaturschlauch SIL-1 +300 °C • einlagiges beschichtetes Glasgewebe • Heißluftschlauch für Granulattrockner • chemische Industrie • Maschinen- und Motorenbau • Schiffsbau • Kunststoffverarbeitung • Müllverbrennungsanlagen • Führung von Luft und gasförmigen Medien mit hohen Eigen- bzw. Umgebungstemperaturen • Fahrzeugbau, Flugzeugbau • kleinste Biegeradien • innen weitgehend glatt • hochflexibel • abknicksicher • leicht • symmetrisches Faltverhalten • gute chemische Beständigkeit • bewegungsfest vulkanisierte Wandung und Federstahlwendel • –70 °C bis +250 °C • kurzzeitig –85 °C bis +300°C AIR VENT Granulattrocknung Hochtemperaturschlauch SIL-2 +300 °C • doppellagiges beschichtetes Glasgewebe • Heißluftschlauch für Granulattrockner • chemische Industrie • Führung von Luft und gasförmigen Medien mit hohen Eigen- bzw. Umgebungstemperaturen bei erhöhten mechanischen Anforderungen • Maschinen- und Motorenbau, Schiffsbau • Kunststoffverarbeitung • Müllverbrennungsanlagen • Fahrzeugbau, Flugzeugbau • kleinste Biegeradien • innen weitgehend glatt • hochflexibel • abknicksicher • leicht • symmetrisches Faltverhalten • gute chemische Beständigkeit • bewegungsfest vulkanisierte Wandung und Federstahlwendel • –70 °C bis +250 °C • kurzzeitig –85 °C bis +300 °C AIR VENT Granulattrocknung Mitteltemperaturschlauch NEO 1 • einlagiges neoprenbeschichtetes Glasgewebe • Heißluftschlauch für Granulattrockner • chemische Industrie • Maschinen- und Motorenbau • Schiffsbau • Kunststoffverarbeitung • Müllverbrennungsanlagen • Führung von Luft und gasförmigen Medien mit hohen Eigen- bzw. Umgebungstemperaturen • kleinste Biegeradien • innen weitgehend glatt • hochflexibel • abknicksicher • leicht • symmetrisches Faltverhalten • gute chemische Beständigkeit • bewegungsfest vulkanisierte Wandung und Federstahlwendel • –35 °C bis +135 °C • kurzzeitig –55 °C bis +150 °C AIR VENT Granulattrocknung Mitteltemperaturschlauch NEO 2 • doppellagiges neoprenbeschichtetes Glasgewebe • Heißluftschlauch für Granulattrockner • chemische Industrie • Führung von Luft und gasförmigen Medien mit hohen Eigen- bzw. Umgebungstemperaturen bei erhöhten mechanischen Anforderungen • Maschinen- und Motorenbau • Schiffsbau • Kunststoffverarbeitung • Müllverbrennungsanlagen • kleinste Biegeradien • innen weitgehend glatt • hochflexibel • abknicksicher • leicht • symmetrisches Faltverhalten • gute chemische Beständigkeit • bewegungsfest vulkanisierte Wandung und Federstahlwendel • –35 °C bis +135 °C • kurzzeitig –55 °C bis +150 °C AIR VENT Granulattrocknung Absaug- und Gebläse- schlauch CLIP Hypalon bis +175 °C • geeignet für Heiß- und Kaltluft, Granulattrocknung, Klima- und Lüftungstechnik, Fahrzeugbau, Motoren- bau, Abgastechnik, Absaugung von aggressiven Medien, Absauganlagen • hochflexibler Mittel- und Hochtemperaturschlauch • schwarz • schwer entflammbar • sehr gute Chemikalienbeständigkeit • hervorragend UV- und ozonfest • extrem stauchbar ca. 1:6 • kleinste Biegeradien • vibrationsfest • mit außenliegender Scheuerschutzspirale • –40 °C bis +175 °C AIR CHEM VENT Temperierung Heißwasserschlauch H-Plus Red/Blue Temper NBR • Spezialschlauch für Spritzgussmaschinen mit ölbestän- diger Decke • verwendbar für Heißwasser sowie Temperieranwend- ungen bis +90 °C • vielseitig für andere Anwendungen wie Reinigungs- zwecke in Industriebetrieben, Kfz-Werkstätten, Schlacht- höfen, Molkereien und sonstigen Lebensmittelbetrieben einsetzbar • Temperieranwendungen bis +90 °C • Seele NBR, schwarz • Decke ölbeständig, rot oder blau • –30 °C bis +90 °C AIR H 2 O H 2 O Temperierung Heißwasserschlauch H-Plus Red/Blue Temper EPDM, 90 °C • Spezialschlauch für Spritzgussmaschinen • verwendbar für Heißwasser sowie Temperieranwend- ungen bis +90 °C • auch vielseitig für andere Anwendungen wie Reinigungs- zwecke in Industriebetrieben, Kfz-Werkstätten, Schlacht- höfen, Molkereien und sonstigen Lebensmittelbetrieben einsetzbar • Temperieranwendungen bis +90 °C • Seele EPDM, schwarz • Decke rot oder blau • –30 °C bis +90 °C AIR H 2 O H 2 O Temperierung Heißwasserschlauch Red/ Blue Temper EPDM, 140 °C • in der Spritzgusstechnik zur Temperieranwendung oder Kühlung von Spritzguss- und Blasformen • für Reinigungszwecke in Industriebetrieben Kfz-Werk- stätten, Schlachthöfen, Molkereien und sonstigen Lebensmittelbetrieben • Temperieranwendungen bis +140 °C (kein Dampf) • Seele EPDM, schwarz • Decke rot oder blau • –20 °C bis +140 °C (kein Dampf) AIR H 2 O H 2 O Temperierung Steckschlauch Lock-On Plus • NBR-Schlauch • geeignet zur Förderung von Temperierölen, Hydraulikölen auf Mineralölbasis, Gefrierschutzlösungen, Wasser, heißen Schmierölen und Luft. Geeignet für Niederdruck- reinigung und pneumatische Systeme • einfache Montage ohne Befestigungsmaterial auf Schnellsteck-Schlauchtüllen • –40 °C bis +100°C, kurzzeitig +121 °C AIR H 2 O H 2 O Temperierung PVC-Schlauch perlonarmiert blau/rot • geeignet als Wasser- oder Druckluftschlauch • in Farbe rot oder blau • flexibler Weich-PVC-Schlauch, glatt, mit druckfester Polyestereinlage in farbig-transparenter Ausführung (rot oder blau) • bedingt ölbeständig • beständig gegen chemische, nicht besonders aggressive Flüssigkeiten • –20 °C bis +60 °C AIR H 2 O CHEM Temperierung PVC-Schlauch perlonarmiert • geeignet als Wasser- oder Druckluftschlauch sowie in der Lebensmittelindustrie • glasklarer, flexibler Weich-PVC-Schlauch, glatt, mit druckfester Polyestereinlage • bedingt ölbeständig • beständig gegen chemische, nicht besonders aggressive Flüssigkeiten • Lebensmittelecht nach Richtlinie (EU) 10/2011, EG-Richtlinie CE 1935/2004 und 2007/19/EG (Simulanzlösemittel A, B, C, D2) und KTW-Zertifiziert • –20 °C bis +60 °C AIR H 2 O CHEM Temperierung Silikonschlauch rot/blau mit Glasgewebeeinlage • für Druckbeanspruchung mit ausgewogenem Eigenschaftsprofil für eine Vielzahl von Anwendungen • in Farbe rot oder blau • Witterungs- und alterungsbeständig • klebstoff- und wasserabweisend • physiologisch und bakteriologisch unbedenklich, geruchs- und geschmacksfrei • ozonbeständig und tropenfest • nicht korrosiv • strahlungsresistent • vibrationsdämpfend bei extremen Temperaturen • entspricht den Anforderungen der BfR XV „Silicone“ und des FDA (CFR21 § 177.2600) • –60 °C bis +200 °C H 2 O H 2 O Temperierung Silikonschlauch mit Glas- gewebeeinlage in Lebens- mittelqualität • geeignet für Druckbeanspruchung in der Getränke- und Abfülltechnik der Lebensmittel- und Pharmazeutischen- Industrie • Witterungs- und alterungsbeständig • klebstoff- und wasserabweisend • physiologisch und bakteriologisch unbedenklich, geruchs- und geschmacksfrei • ozonbeständig und tropenfest • nicht korrosiv • strahlungsresistent • vibrationsdämpfend bei extremen Temperaturen • entspricht BfR XV (vormals BGVV) und FDA § 177.2600 • –40 °C bis +200 °C, dampfsterilisierbar (+134 °C) H 2 O H 2 O Temperierung PTFE-Schlauch T1B glatt mit Umflechtung • geeignet für Temperieranwendungen • glatte Seele • Seele glatt • Umflechtung aus Edelstahldraht • Ableitung elektrostatischer Aufladung über das äußere Geflecht • sehr gute Durchschlagfestigkeit. • –70 °C bis +260 °C AIR H 2 O H 2 O CHEM Temperierung PTFE-Schlauch TCB1E gewellt mit Umflechtung Easycrimb • geeignet für Temperieranwendungen • Hochflexibler PTFE-Wellschlauch • ideales Verhältnis zwischen Flexibilität und Druckbeständigkeit • Seele gewellt für Flexibilität • Umflechtung aus Edelstahldraht • Ableitung elektrostatischer Aufladung über das äußere Geflecht • sehr gute Durchschlagfestigkeit • –70 °C bis +260 °C AIR H 2 O H 2 O CHEM Temperierung Templine • für den flexiblen und sicher temperierten Transport von flüssigen, granulären und gasförmigen Medien zwischen zwei Festpunkten • Konstruktion des flexiblen Medienschlauchs mit neuem Beheizungskonzept und einer thermischen Isolierung ausgelegt auf die strengen Anforderungen aus dem täglichen Betrieb wie auch der Anlagenunterhaltung. • hohe mechanische Widerstandsfähigkeit schützt den innen liegenden Medienschlauch gegen Überrollen, äußere Beschädigungen und Abrieb. • gleichmäßige Erwärmung des geförderten Mediums, schützt vor Überhitzung und Zerstörung. • Energieeinsparung dank des Heizsystems mit optimalem Wirkungsgrad • Hoch wärmedämmende Isolierung = bis zu 30 Prozent Energieeinsparung • Extrem flexibler, biege- und torsionsbeständiger Schl- auchaufbau (Nachweis durch Prüfungen von unabhängi- gen Instituten in Deutschland, ca. 1.000.000 Prüfzyklen) • Mediumtemperatur-Überwachung in sehr engen Toleranzen aufgrund der gleichmäßigen Wärmeverteilung entlang des Schlauches • Alterungsbeständige Werkstoffauswahl garantiert lange Lebensdauer • Optional: Ausstattung mit integriertem Temperaturregler/ Temperaturbegrenzer • Optional: Antistatische/abriebfeste Ummantelung • Betriebsspannungen zwischen 6 V und 400 V im ein- und dreiphasigen Netzbetrieb H 2 O H 2 O CHEM Temperierung Schutzschlauch PP • als Überzugsschlauch geeignet zum Schutz von Rohren, Kabeln und Schläuchen • aus Polypropylengewebe, schwarz • in weiteren Farben wie z. B. rot oder blau lieferbar Temperierung Temperierkupplungen Lüdecke • geeignet für Temperieranwendungen mit Heiß- oder Kaltwasser, bzw. Temperieröl • unterschiedliche Anschlüsse und Steckermaße • durchflussoptimiert • div. Werkstoffe • mit oder ohne Absperrung • bis zu 200 °C H 2 O H 2 O Temperierung Temperierkupplungen Lüdecke TempSecure • geeignet für Temperieranwendungen mit Heiß- oder Kaltwasser, bzw. Temperieröl • automatische Sicherheitsverriegelung • kombinierte Druck-Torsionsfeder und verstärkte Hülse aus Sondermessing • Zwangsverdrehführung mit optischer Farbkodierung an der Verriegelungshülse • hochbeständiger Dichtring für maximale Beanspruchung • unterschiedliche Anschlüsse und Steckermaße • durchflussoptimiert • div. Werkstoffe • mit oder ohne Absperrung • bis zu 200 °C H 2 O H 2 O Zubehör Vielzweckschlauch H-Plus EUROPE 2000 • vielseitig einsetzbarer Qualitätsschlauch für erhöhte Anforderungen an Temperatur, Druck, Robustheit und Langlebigkeit, z. B. als Reinigungsschlauch für Heiß- und Kaltwasser, in der Lebensmittelindustrie, bei Beton- pumpenfahrzeugen, Kläranlagen, Maschinenbau, Industrie, Landwirtschaft etc. • beständig gegen viele Säuren und Laugen • Seele schwarz, glatt • Decke schwarz, glatt, ölbeständig • –30 °C bis +100 °C, dämpfbar bis +130 °C (max. 30 min) H 2 O H 2 O CHEM AIR Zubehör Vielzweckschlauch H-Plus EUROPE 2000S • vielseitig einsetzbarer Qualitäts-Saug- und Druck schlauch für erhöhte Anforderungen an Temperatur, Druck, Vakuum, Robustheit und Langlebigkeit, z. B. als Reinigungsschlauch für Heiß- und Kaltwasser, in der Lebensmittelindustrie, bei Betonpumpenfahrzeugen, Klär- anlagen, Maschinenbau, Industrie, Landwirtschaft etc. • beständig gegen viele Säuren und Laugen • Seele schwarz, glatt • Decke schwarz, glatt, ölbeständig • –30 °C bis +100 °C, dämpfbar bis +130 °C (max. 30 min) H 2 O H 2 O CHEM AIR Zubehör Saug- und Druckschlauch H-Plus EUROPE 2000N • vielseitig einsetzbarer Qualitätsschlauch für erhöhte Anforderungen an Temperatur, Druck, Vakuum, Robust- heit und Langlebigkeit z. B. als Ölrücklaufschlauch, Ab- füllschlauch für Kraftstoffe, Schmiermittel und Heizöle auf Mineralölbasis • Reinigungsschlauch für Heiß- und Kalt- wasser, bei Kläranlagen, Altölentsorgung, Maschinenbau, Industrie, Landwirtschaft etc. • beständig gegen viele Säuren und und Laugen • Seele ölbeständig, schwarz, glatt, elektrisch leitfähig • Decke schwarz, gewellt, bedingt öl- und chemikalien- beständig • sehr flexibel durch Wellung • –30 °C bis +70 °C, kurzzeitig bis +120 °C H 2 O H 2 O Zubehör Tankwagenschlauch TM1 TANKMEISTER • robuster Saug- und Druckschlauch nach EN 1761 und EN 12115 • ideal zum Be- und Entladen von Tanks, Tank - fahrzeugen und Schiffen mit unverbleiten Kraftstoffen (EN 228:2008) mit einem Sauerstofflimit gemäß EEC 85/536 und einem Aromatenanteil bis zu 50 % • für technische Öle, Dieselöle (EN 590:2010), Heizöle (DIN 51603 Teil 1-5), Hydrauliköle auf Mineralöl- basis sowie Biodiesel auf RME-Basis (Rapsmethylester) • für Anwendungen laut EN 12115 in der petrochemi- schen Industrie geeignet • Seele schwarz, glatt, elektrisch leitfähig • Decke schwarz, glatt, elektrisch leitfähig, abriebfest, öl- und witterungsbeständig • entspricht den technischen Regeln für brennbare Flüssigkeiten (TRbF) 131/2:1992 • –30 °C bis +90 °C H 2 O H 2 O CHEM Zubehör Mineralölschlauch H-Plus OIL • ölbeständiger Mehrzweckschlauch für Industrie, Gewerbe, Garagen, Tankstellen und Servicebetriebe • beständig gegen technische Öle und Fette, Heiz- und Dieselöle, Druckluft und Wasser • –30 °C bis +70 °C AIR H 2 O Zubehör Dampf Trix OIL • Dampfschlauch mit ölbeständiger Außenschicht nach DIN EN ISO 6134:2006-02 zur Förderung von Sattdampf und Heißwasser • ölbeständige Decke • besonders gute Beständigkeit bei hohen Temperaturen • ozon-, witterungs- und UV-beständig • abriebfest • exzellente Korrosionsbeständigkeit der Festigkeitsträger • nach DIN EN ISO 6134-2B • elektrisch ableitfähig R <106 Ω • Sattdampf bis +210 °C, kurzfristig +220 °C (bei 23 bar) H 2 O H 2 O STEAM Zubehör Schlauchverschraubungen • Verbindung von Schlauchleitungen in Drucklufttechnik, Fluidtechnik, Mess- und Regeltechnik, Apparatebau, etc. • in unterschiedlichen Ausführungen erhältlich: mit Innen- gewinde oder Außengewinde, mit Schlauchtülle glatt oder gerillt • unterschiedliche Materialien je nach Einsatzgebiet H 2 O H 2 O Zubehör Anschraubsystem Combiflex • Muffen, Gewindestutzen, Flansche • geeignet für Schlauchtypen PUR-L, PUR-H, PUR-HX • aus Polyurethan (PU), abriebfest • aufschraubbar • anwenderfreundlich Zubehör PU-Schlauchmanschette • wiederverwendbare Spezialmanschette • zum Einbinden von Spiralschläuchen • geringes Gewicht • schlagfest • mikrobenresistent • –40 °C bis +90 °C • kurzzeitig bis +125 °C Zubehör Halbschalen • für die sichere Armaturenmontage auf glatte Schlauch- stutzen nach DIN EN 14420 (vormals DIN 2817) bei Schlauchleitungen • insbesondere bei der Förderung wassergefährdender, brennbarer und sonstiger gefährlicher Medien • in unterschiedlichen Materialien erhältlich • einfache Montage vor Ort • Montierfertig mit Schrauben und Muttern nach DIN 912/934 aus Stahl verzinkt, bei Edelstahl aus 1.4401 nach EN 14420-3 H 2 O H 2 O Zubehör Schneckengewindeschellen H-Plus • einfache, schnelle Montage • verfügbar in Materialien W1, W2, W4 oder W5 • vor Inbetriebnahme, frühestens jedoch 24 Stunden nach Montage der Armaturen am Schlauch, sind die Schrau- ben nochmals festzuziehen H 2 O H 2 O Zubehör Grip-Spezialschelle für PUR-Spiralschläuche • zur Befestigung leichter und mittelschwerer, rechts- gängiger Spiralschläuche wie PUR-H, PUR-L, Flamex usw. • montagefreundlich • robust • rostgeschützt • weitgehend dichte und zugfeste Verbindung durch Brückenprofile Zubehör Power-FX Schelle • einfache, schnelle Montage • verfügbar in W1 und W5 • hochwertige Ausführung mit Rundbolzen und abgerun- deter, hochgerollter Brücke • nach DIN 3017, Teil 3 • vor Inbetriebnahme, frühestens jedoch 24 Stunden nach Montage der Armaturen am Schlauch sind die Schrauben nochmals festzuziehen H 2 O H 2 O Zubehör Presshülse für Niederdruck- schläuche • einfache, schnelle und sichere Schlauchverpressung mit Hand-Montagegerät SPR • keine Verletzungsgefahr • saubere und unlösbare Verbindung • Innendurchmesser der Presshülse ist ca. 2 mm größer zu wählen als der Außendurchmesser des Schlauches • aus Stahl verzinkt H 2 O H 2 O Zubehör Schlauchpresse SPR • Hand-Montagegerät zur einfachen und sicheren Selbst montage von Niederdruck- Schlauchleitungen mit Außen durchmesser von 10 bis 22 mm • Einwandfreie Verpressung von Armatur, Schlauch und Presshülse durch 6 Druckbacken, die zentrisch zur Mitte pressen und somit die Hülse gleichmäßig verformen • die Backen lassen sich so weit öffnen, dass auch Klau- enkupplungen mühelos verpresst werden können • Sicher: besserer Halt als bei herkömmlichen Schlauch befestigungen • Keine Verletzungsgefahr durch überstehende Schrauben • Flexibel: leicht transportierbar für den mobilen Einsatz • Wirtschaftlich: erhebliche Montagezeitverkürzung durch einfache, sichere Arbeitsabläufe. H 2 O H 2 O Zubehör Schlauchaufroller • die Handhabung langer und schwerer Schläuche ist besonders arbeitsintensiv, zeitaufwändig und kraftrau- bend. Schlauchaufroller erleichtern diese Arbeiten wesentlich • deutlicher Gewinn an Sicherheit, weil die Schläuche nicht mehr am Boden liegen und keine Stolperfallen bilden • die Lebensdauer von Schläuchen erhöht sich beträchtlich • Leckagen vermindern sich deutlich • komplett montiert inkl. Schlauch • aus unterschiedlichen Materialien • mit gewünschtem Zubehör (Schlauchstopper, Zuleit- ungen, Anschlussarmaturen, Wandbefestigungen, …) • unterschiedliche Montagearten möglich • schwenkbar, an Decke, Wand oder Boden zu montieren • geschlossene oder offene Ausführungen • elektrisch oder manuell betätigt • mit oder ohne Rücklaufsperren H 2 O H 2 O

RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=