Poly rugalmas tengelykapcsolók

69 POLY POLY-NORM ® POLY-Kupplungen für IEC-Normmotoren Schutzart IP 54/IP 55 Drehstrom-Motor 50 Hz Motorleistung n= 3000 1/min 2 polig Kupplung POLY Größe Motorleistung n= 1500 1/min 4 polig Kupplung POLY Größe Motorleistung n= 1000 1/min 6 polig Kupplung POLY Größe Motorleistung n= 750 1/min 8 polig Kupplung POLY Größe Baugröße Wellenende dxl [mm] 2 polig 4, 6, 8 polig Leistung P [kW] Drehmo. T [Nm] Leistung P [kW] Drehmo. T [Nm] Leistung P [kW] Drehmo. T [Nm] Leistung P [kW] Drehmo. T [Nm] 56 9 x 20 0,09 0,32 8 0,06 0,43 8 0,037 0,43 8 8 0,12 0,41 0,09 0,64 0,045 0,52 63 11 x 23 0,18 0,62 0,12 0,88 0,06 0,7 0,25 0,86 0,18 1,3 0,09 1,1 71 14 x 30 0,37 1,3 0,25 1,8 0,18 2 0,09 1,4 0,55 1,9 0,37 2,5 0,25 2,8 0,12 1,8 80 19 x 40 0,75 2,5 0,55 3,7 0,37 3,9 0,18 2,5 1,1 3,7 0,75 5,1 0,55 5,8 0,25 3,5 90S 24 x 50 1,5 5 9 1,1 7,5 9 0,75 8 9 0,37 5,3 9 90L 2,2 7,4 1,5 10 1,1 12 0,55 7,9 100L 28 x 60 3 9,8 2,2 15 1,5 15 0,75 11 3 20 1,1 16 112M 4 13 4 27 2,2 22 1,5 21 132S 38 x 80 5,5 18 10 5,5 36 10 3 30 10 2,2 30 10 7,5 25 132M 7,5 49 4 40 3 40 5,5 55 160M 42 x 110 11 36 12 11 72 12 7,5 75 14 4 54 14 15 49 5,5 74 160L 18,5 60 15 98 11 109 7,5 100 180M 48 x 110 22 71 18,5 121 14 180L 15 22 144 15 148 11 145 200L 55 x 110 30 97 30 196 15 18,5 181 15 15 198 15 37 120 22 215 225S 55 x 110 60 x 140 37 240 17 19 18,5 244 17 225M 45 145 45 292 19 30 293 22 290 19 250M 60 x 140 65 x 140 55 177 17 55 356 37 361 30 392 280S 65 x 140 75 x 140 75 241 19* 75 484 20 45 438 20 37 483 20 280M 90 289 90 581 55 535 45 587 315S 80 x 170 110 353 110 707 22 75 727 22 55 712 22 315M 132 423 20* 132 849 25 90 873 25 75 971 25 315L 160 513 160 1030 110 1070 90 1170 200 641 22* 200 1290 28 132 1280 28 110 1420 28 85 x 170 160 1550 132 1710 315 250 802 250 1600 200 1930 30 160 2070 30 315 1010 315 2020 30 250 2410 200 2580 355 75 x 140 95 x 170 355 1140 355 2280 35 400 1280 400 2570 315 3040 35 250 3220 500 1600 500 3210 35 400 3850 315 4060 400 80 x 170 110 x 210 560 1790 560 3580 450 4330 355 4570 40 630 2020 630 4030 500 4810 40 400 5150 710 2270 710 4540 40 560 5390 450 5790 450 90 x 170 120 x 210 800 2560 800 5120 630 6060 500 6420 900 2880 900 5760 1000 3200 1000 6400 REVOLEX ® ROTEX ® POLY elastische Kupplungen Die Kupplungszuordnung ist gültig für eine Umgebungstemperatur bis + 30 °C. Die Auslegung der Kupplung erfolgt für den Normalbetrieb. Die zugeordneten Kupplungen enthalten einen Mindestbetriebsfaktor f min. = 1,35. Antriebe mit periodischen Drehmomentverläufen sind nach DIN 740 Teil 2 auszulegen. Bei Bedarf wird die Auslegung von KTR erstellt. Drehmoment T = Nenndrehmoment laut Siemens Katalog M 11 · 1994/95. * dynamisch wuchten erforderlich Laufend aktualisierte Daten finden Sie in unserem Online-Katalog auf www.ktr.com IEC-Normmotor — Zuordnung

RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=