Pogonski elementi
Zglobi/zobate gredi in pesta Gredni zglobi www.haberkorn.si Pogonski elementi 13. 11 13 Wellengelenk DIN 808-W Doppelt, mit Nadellager. Hinweise • Wellengelenke mit Nadellager sind nahezu spielfrei, in jeder Hinsicht wartungsfrei und werden aufgrund ihrer Lebensdauerschmierung be- vorzugt an schwer zugänglichen Stellen im Maschinenbau eingesetzt. Wellengelenke mit Nadellager erhalten bereits bei der Montage eine Füllung mit Hochdruckschmierfett, die für die Lebensdauer der Lagerung ausreicht. • Auch mit Passfedernut oder Vierkant lieferbar. Technische Daten • max. Drehzahl 5.000 1/min Materialbeschreibung • Automatenstahl 11SMnPb30 Bauform Gelenk Nr. D1 H7 D2 L1 0/-1 L3 ±1 L4 ±0,5 Gewicht in kg/Stück Teile-Nr. MEH Standard 123W 12 20 20 88 31,0 0,15 T59523 STK 124W 16 25 23 104 37,0 0,24 T59524 STK 125W 20 32 28 122 43,0 0,44 T59526 STK 126W 25 40 36 154 54,0 0,85 T59542 STK 127W 32 50 43 187 66,0 1,65 T59543 STK 128W 40 63 54 234 83,0 3,60 T59544 STK kurz 223W 10 20 13 74 24,0 0,12 T59514 STK 224W 12 25 15 86 28,0 0,20 T59515 STK 225W 16 32 19 104 34,0 0,37 T59516 STK 226W 20 40 23 128 41,0 0,70 T59517 STK 227W 25 50 29 160 52,5 1,40 T59518 STK 228W 32 63 36 198 65,0 2,80 T59519 STK 229W 40 75 44 245 80,0 5,10 T59521 STK 2210W 50 90 54 290 95,0 7,80 T59522 STK Bestellhinweis Alle Maße in mm. L4 L1 D1 L3 D2
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=