Pogonski elementi
Zglobi/zobate gredi in pesta Informacije o zglobih in zobatih gredeh 13. 2 Pogonski elementi www.haberkorn.si 13 Wellengelenke und Gelenkwellen Bestimmung der Wellengelenkgröße Bei der Auswahl der Wellengelenke ist nicht nur das größte zu übertragende Drehmoment ausschlaggebend, es müssen auch verschiedene Betriebsbedingungen wie Stoßbelastung, Winkelverhältnisse, Drehzahlen usw. beachtet werden. Unsere nachfolgend aufgeführten Diagramme dienen deshalb zu einer ersten, überschlägigen Bestimmung der Wellenge- lenkgröße und zeigen Ihnen die entsprechenden Richtwerte an: Bild 1 Zeigt die übertragbaren Leistungen und Drehmomente von Einfach-Präzisions-Wellengelenken in Dauerbetrieb bei einem Ablenkungswinkel U = 10°. Bild 2 Zeigt den Korrekturwert an, der bei größeren Ablenkungswinkeln zu berücksichtigen ist. Bei Ablenkungswinkeln zwischen 0° bis 5° können die Richtleistungen aus Bild 1 um 25 % erhöht werden. Bild 3 Zeigt die Lebensdauer von wartungsfreien Präzisions-Wellengelenken mit Nadellager in Abhängigkeit von Stoßfaktor (z. B. Richtwert 1,5 für Elektromotor-Antrieb ohne Elastikkupplung), Korrekturwert für Ablenkungswinkel und zu übertra- gendem Drehmoment. Hinweis: Für Präzisions-Wellengelenke mit Gleitlager können keine allgemeingültigen Richtwerte für die Lebensdauer ange- geben werden, da die Beanspruchung der Gleitflächen von regelmäßigen Schmierintervallen abhängig ist. Bild 4 Zeigt den Korrekturwert für die Errechnung der Lebensdauer von wartungsfreien Präzisions-Wellengelenken mit Nadellager an. Hinweis: Doppel-Wellengelenke und Gelenkwellen dürfen nur mit etwa 90 % der für Einfach-Wellengelenke geltenden Richt- werte beansprucht werden. Die Wellengelenke werden ohne Stiftlöcher und Spannstifte geliefert. Die Länge des Spannstiftes richtet sich nach dem Außendurchmesser des Wellengelenks; er muss mit diesem bündig abschließen. Bild 1: Leistungsdiagramm für Präzisions-Wellengelenke mit Gleitlager nach DIN 808-G Nm 3.000 2.000 1.000 800 600 500 300 200 128 400 100 80 60 50 40 30 20 10 9 6 5 4 3 2 1 10 20 30 40 50 60 80 100 200 300 400 500 600 800 min 1.000 1/ kW 10 8 6 5 4 3 2 1 0,8 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0,08 0,06 0,05 0,04 0,03 0,02 0,01 50x90 40x75 32x63 40x63 25x50 32x50 20x40 25x40 16x32 20x32 12x25 16x25 10x20 12x20 6x16 8x16 10x16 8x13 U =10° Drehzahl n Ri h l i P´ c tle stung Drehmoment T KN Beispiel Gegeben: Zu übertragende Leistung P = 1,5 kW Drehzahl n = 250 min –1 Ablenkungswinkel U = 22° 30’ Ermittlungsgang: Korrekturwert aus Bild 2 W = 0,45 Richtleistung P´ = Nach Bild 1 ergibt sich für n = 250 1/min und 3,3 kW ein Wellengelenk E 32 x 63 (bzw. E 40 x 63) mit einem zulässi- gen Drehmoment M = 125 Nm. 1,3 1,25 1,2 1,1 1,0 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,45 0,4 0,3 0,2 0,1 0 5° 10° 15° 20° 25°30° 35° 40°45° 22,5° Ablenkunswinkel Korr kt t e urwer Bild 2: Korrekturwerte in Abhängigkeit vom Ablenkungswinkel P 1,50 W 0,45 = 3,3 kW =
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=