Pogonski elementi
Zobate letve / Zobniki / Zobniški pari Okrogle zobate letve www.haberkorn.si Pogonski elementi 12. 7 12 Rundzahnstange, gerade verzahnt Modul 1,0 bis Modul 5,0. Hinweise • gefräste Zähne • die effektive (tatsächliche) Länge ins ungefähr ein ganzes Vielfaches der Teilung • sauber gerichtet Technische Daten • Verzahnungsqualität 8d25 analog DIN 3967 • Eingriffswinkel 20 • Durchmesser = h6 geschliffen (Zahnflanken nicht geschliffen) • Die Zahnstangen werden mit Überkopffräser verzahnt. Dadurch entstehen Minus- Toleranzen. Maß h a und h 0 bis Modul 2,0 -0,2 mm Modul 2,5 bis Modul 4,0 -0,3 mm Modul 5,0 -0,4 mm Materialbeschreibung • Stahl St50K, * Stahl C45K Modul Teilung in mm D h6 Nennlänge L h 0 h a b Gewicht in kg/Stück Teile-Nr. MEH 1,0 3,1416 10 500 9,0 10,0 6,0 0,28 556216 STK 3,1416 10 1.000 9,0 10,0 6,0 0,56 T85796 STK 1,5 4,7124 15 500 13,5 15,0 9,0 0,64 556217 STK 4,7124 15 1.000 13,5 15,0 6,0 1,28 422002 STK 2,0 6,2832 20 500 18,0 20,0 12,0 1,14 556218 STK 6,2832 20 1.000 18,0 20,0 12,0 2,28 378067 STK 6,2832 20 2.000* 18,0 20,0 12,0 4,52 323939 STK 2,5 7,8540 25 500 22,5 25,0 15,0 1,78 556219 STK 7,8540 25 1.000 22,5 25,0 15,0 3,56 T88273 STK 7,8540 25 2.000* 22,5 25,0 15,0 7,20 556220 STK 3,0 9,4248 30 500 27,0 30,0 18,0 2,59 319200 STK 9,4248 30 1.000 27,0 30,0 18,0 5,14 329248 STK 9,4248 30 2.000* 27,0 30,0 18,0 10,28 401607 STK 4,0 12,5664 40 500 36,0 40,0 24,0 4,56 556221 STK 12,5664 40 1.000 36,0 40,0 24,0 9,12 264690 STK 12,5664 40 2.000* 36,0 40,0 24,0 18,24 556222 STK 5,0 15,7080 50 500 45,0 50,0 30,0 7,10 556223 STK 15,7080 50 1.000 45,0 50,0 30,0 14,20 445493 STK Bestellhinweis Alle Maße in mm. L 20° D b h 0 h a
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=