Pogonski elementi
Zobate letve / Zobniki / Zobniški pari Zobate letve 12. 4 Pogonski elementi www.haberkorn.si 12 Zahnstange, gerade verzahnt, Edelstahl Quadratisch, Modul 1,0 bis Modul 4,0. Hinweise • Ab Modul 2,0 (ausgenommen Nennlänge 500 mm) für fortlaufende Montage geeignet • Oberfläche blank • sauber gerichtet Technische Daten • Verzahnungsqualität 8d25 analog DIN 3967 • Eingriffswinkel 20 • Die Zahnstangen werden mit Überkopffräser verzahnt. Dadurch entstehen Minus- Toleranzen. Maß h a und h 0 bis Modul 2,0 -0,2 mm Modul 2,5 bis Modul 4,0 -0,3 mm Materialbeschreibung • Edelstahl 1.4305 (Rostfrei) Modul Teilung in mm Zahnbreite b Gesamthöhe h a h 0 Nennlänge L Effektive Länge Gewicht in kg/Stück Teile-Nr. MEH 1,0 3,1416 10 10 9,0 500 - 0,34 556269 STK 3,1416 10 10 9,0 1.000 - 0,68 556270 STK 1,5 4,7124 15 15 13,5 500 - 0,77 556271 STK 4,7124 15 15 13,5 1.000 - 1,55 556272 STK 4,7124 15 15 13,5 1.500 - 2,33 556273 STK 2,0 6,2832 20 20 18,0 500 - 1,38 556274 STK 6,2832 20 20 18,0 1.000 1.005,0 - 1,0 2,77 556275 STK 6,2832 20 20 18,0 1.500 1.501,0 - 1,0 4,12 556276 STK 6,2832 20 20 18,0 2.000 2.004,0 - 1,5 5,50 556277 STK 2,5 7,8540 25 25 22,5 500 - 2,17 556278 STK 7,8540 25 25 22,5 1.000 1.005,1 - 1,0 4,31 556279 STK 7,8540 25 25 22,5 1.500 1.507,5 - 1,0 6,46 556280 STK 7,8540 25 25 22,5 2.000 2.002,5 - 1,5 8,61 556281 STK 3,0 9,4248 30 30 27,0 500 - 3,17 556282 STK 9,4248 30 30 27,0 1.000 1.008,0 - 1,5 6,27 556283 STK 9,4248 30 30 27,0 1.500 1.507,5 - 1,5 9,33 556284 STK 9,4248 30 30 27,0 2.000 2.007,0 - 1,5 12,43 556285 STK 4,0 12,5664 40 40 36,0 500 - 5,55 556286 STK 12,5664 40 40 36,0 1.000 1.005,0 - 1,5 11,14 556287 STK 12,5664 40 40 36,0 1.500 1.507,5 - 1,0 16,50 556288 STK 12,5664 40 40 36,0 2.000 2.010,0 - 1,5 22,50 556289 STK Bestellhinweis Alle Maße in mm. h a b h 0 20° Montagebeispiel L
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=