Pogonski elementi
Osovinske sklopke Kovinske sklopke www.haberkorn.si Pogonski elementi 10. 47 10 1 Metallbalg 2 Klemmring 3 Haltefeder 4 Zylinderschraube 5 Reduzierbuchse 6 Reduzierbuchse mit kegeliger Bohrung 7 Scheibe Größe Größe 0 Größe 1 Größe 2 Größe 3 D 46 57 72 94 L 49,5 59,3 72,0 90,3 l 15 18 20 26 l2 13 15 17 22 l4 6,5 7,5 9,0 11,5 l5 15,2 20,0 27,0 34,5 Nennmoment Nm 16 40 100 200 min. Nabenbohrung 8 11 16 18 max. Nabenbohrung 19 25 36 50 max. Drehzahl min-1 10.000 8.000 6.000 4.000 Bezeichnung Teile-Nr. Smartflex Kupplung 311494 310512 314042 309901 Reduzierbuchse 6 H7 185182 Reduzierbuchse 8 H7 130460 Reduzierbuchse 9 H7 187848 Reduzierbuchse 10 H7 196500 146857 Reduzierbuchse 11 H7 139742 185115 Reduzierbuchse 12 H7 108177 159807 Reduzierbuchse 13 H7 573395 443518 Reduzierbuchse 14 H7 150061 107052 Reduzierbuchse 15 H7 158689 125046 Reduzierbuchse 16 H7 141807 120116 137739 Reduzierbuchse 18 H7 573398 127889 183194 Reduzierbuchse 19 H7 133511 180003 125753 102747 Reduzierbuchse 20 H7 182469 183214 167618 Reduzierbuchse 22 H7 169001 175484 132688 Reduzierbuchse 24 H7 111883 105917 100955 Reduzierbuchse 25 H7 135778 158011 161864 Reduzierbuchse 28 H7 179835 163418 Reduzierbuchse 30 H7 105390 121491 5 3 4/7 2 1 2 4/7 3 5 6 L l2 l2 l4 SW ØD l5 Ød l5 l4 l l Ød Bohrung1 Bohrung2 Fortsetzung nächste Seite Metallbalgkupplung
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=