Pogonski elementi
Osovinske sklopke Sklopke z gumi obročem www.haberkorn.si Pogonski elementi 10. 41 10 Wellenkupplung Fenaflex ® Reifenkupplung, Flanschtypen B, F und H. Hinweise • 1) „J“ ist der Platzbedarf zum Befestigen oder Lösen aller Buchsen sowie der Klemmringe der Kupplungen F50-70. Beim gekürzten Inbus- schlüssel kann das Maß verringert werden. • 2) „G“ ist der Platzbedarf, welcher zum Lösen der Schrauben bei Abnahme des Reifens der Kupplungen F70-250 benötigt wird. • 3) „M“ ist der halbe Abstand zwischen den Flanschen. Die Wellenenden sollen normalerweise mit M abschließen. So ist gesichert, daß ein ausreichender Platz für Längenänderungen und Fluchtfehler verbleibt. • * das Gewicht berücksichtigt einen Flansch komplett mit Buchse mit einer mittleren Bohrung, sowie den Klemmring inklusive Schrauben, Si- cherungsringen und halben Reifen. Technische Daten • Drehmomente bis zu 14.700 Nm • sehr elastisch • kann großen Wellenversatz aufnehmen • spielfrei • wartungsfrei Materialbeschreibung • Kugelgraphitguss Stell- Trägheits- Größe Flansch- type Buchsen- Nr. Max. Bohr. L E J 1) schraube über Nut A C D F G 2) M 3) Gewicht* in kg/Stk. moment* kgm 2 Teile-Nr. MEH F40 B - 30 33,0 22 29 M5 104 82 - - - 11,0 0,8 0,00074 554090 STK F 1008 25 33,0 22 29 - 104 82 - - - 11,0 0,8 0,00074 554091 STK H 1008 25 33,0 22 29 - 104 82 - - - 11,0 0,8 0,00074 554092 STK F50 B - 38 45,0 32 38 M5 133 100 79 - - 12,5 1,2 0,00115 554093 STK F 1210 32 38,0 25 38 - 133 100 79 - - 12,5 1,2 0,00115 554094 STK H 1210 32 38,0 25 38 - 133 100 79 - - 12,5 1,2 0,00115 554095 STK F60 B - 45 55,0 38 38 M6 165 125 70 - - 16,5 2,0 0,0052 554096 STK F 1610 42 42,0 25 38 - 165 125 70 - - 16,5 2,0 0,0052 554097 STK H 1610 42 42,0 25 38 - 165 125 70 - - 16,5 2,0 0,0052 554098 STK Type B (F40–60) D C A L E M D C L M A Type F (F40–60) E D C L J A M E Type H (F40–60) L F G M C D A E Type B (F70–250) A E C D L F M G Type F (F70–250) C M A D E L J G F Type H (F70–250) Fortsetzung nächste Seite
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=